カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)

「ctam1」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカーマウントCTAM1-HS ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウントCTAM1-HSヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
薄緑※材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)4.3寸法B(mm)10.2難燃性UL94V-2適合ビスM4使用インシュロックタイT50タイプまで
アンカーマウントCTAM1-NC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウントCTAM1-NCヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,398税込8,138
1袋(100個)
当日出荷
ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD対策効果があります。
用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。材質ポリプロピレン(導電性)幅(mm)10.4全長20.8使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)4.4適合ビスM4使用インシュロックタイESD100、T40S-NC、T50タイプまで
アンカーマウントCTAM1-3-ETFE ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウントCTAM1-3-ETFEヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷
耐薬品性、耐熱性(170℃まで)、耐寒性、耐候性に優れています。また、ガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他のグレード製品と容易に識別することができます。
材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)3.1寸法B(mm)10.2難燃性UL94V-0適合ビスM3使用インシュロックタイT50タイプまで
アンカーマウントCTAM1-3-PEEK ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウントCTAM1-3-PEEKヘラマンタイトン(旧:タイトン)
45,980税込50,578
1袋(100個)
4日以内出荷
240℃までの超耐熱性を持ったPEEK製配線固定アクセサリです。金属性バンドの利用が不可能で、高い環境特性が求められる場合にご使用いただけます。PEEKタイと併せてご使用ください。PEEK製アンカーマウントは、ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されていません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。
用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。薄ベージュ材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)使用温度範囲(℃)-55~+240寸法H(mm)5.5寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)3.1寸法B(mm)10.2難燃性UL94V-0適合ビスM3使用インシュロックタイT50タイプまで
導電性アンカーマウントCTAM1-NC 100本入 TGK(東京硝子器械)導電性アンカーマウントCTAM1-NC 100本入TGK(東京硝子器械)
11,100税込12,210
1袋
10日以内出荷
導電性インシュロックタイと併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。 アンカーマウントはビス止めタイプのため、強固に固定することができます。 ファーツリーマウントは簡単に差し込むことができ、ビス止めができない筐体への配線固定に最適です。
適合ねじM4穴径(Φmm)4.4
アンカーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
乳白色寸法A(mm)20.5寸法B(mm)10.2寸法C(mm)5.0寸法H(mm)5.1寸法E(mm)1.6材質66ナイロン種類標準グレード使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
アンカーマウント難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウント難燃性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,998税込8,798
1袋(100個)
当日出荷から3日以内出荷
材質66ナイロン幅(mm)10.2全長(mm)20.5グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性難燃
アンカーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,798税込5,278
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
使用インシュロックタイT50タイプまで
アンカーマウント ユーボンアンカーマウントユーボン
589税込648
1袋
3日以内出荷
66ナイロン、ふっ素樹脂、PEEKなど幅広い材質の種類を持ち、様々な環境に対応
乳白材質66ナイロン仕様UL難燃グレード(主原料) UL94V-2常時使用温度範囲-40℃~+85℃寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法B(mm)10.2使用インシュロックタイ幅4.8mmまで
メタルコンテント固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテント固定具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷
タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
アンカーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
23,980税込26,378
1袋(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ふっ素樹脂(ETFE)幅(mm)10.2全長(mm)20.5乳白使用温度範囲(℃)-80~+170グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性耐熱・耐薬品・難燃
メタルコンテント固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテント固定具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(100個)
3日以内出荷
材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
アンカーマウントメタルコンタクト固定具 ユーボンアンカーマウントメタルコンタクト固定具ユーボン
1,398税込1,538
1袋(10個)
3日以内出荷
限られたスペースで使用できる固定具で、タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 金属検出機用のMCTSと同じ材料で成形されています。 メタルコンテントタイ(MCTSタイプ)と併用して、配線・配管を固定できます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.7寸法D(Φmm)4.2寸法B(mm)10.3ビスの呼びM4使用インシュロックタイMCTS
メタルコンテント・アンカーマウント(ビス止めタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテント・アンカーマウント(ビス止めタイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,298税込6,928
1袋(100個)
6日以内出荷
金属検出機とX線検出機での検出が可能で、耐薬品性に優れたポリプロピレン製メタルコンテントタイと同じ材料で成形された、配線固定具アンカーマウントです。ビスで取り付けるので確実・強固な固定が可能で、縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。※タイは縦・横いずれの方向からも挿入できます。
グレードポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード適合ビスM4使用メタルコンテントタイ:MCTXR300-PP-HSまでRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース CTAM 長さ 20.7mm 幅 10.3 mm ナイロン 66 青 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース CTAM 長さ 20.7mm 幅 10.3 mm ナイロン 66 青 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
44,980税込49,478
1袋(100個)
7日以内出荷
MCCTAM マウントは、食品製造装置や自動包装機など、振動の多い場所でも、MCT シリーズケーブルタイを所定の位置に保持するのに最適です。よく目立つ青色で目視検出が簡単 スペースを最小限に抑えたい用途に最適です ケーブル設置前に取り付けられ、ケーブルと一直線 4極エントリデザインで、ケーブルランに対して直列又は90 °の角度 磁気及びX線で検出可能 食品及び製薬グレードの検出機器を使用する場合に最適 全体に金属がまぶされ、小さな断片でも安定して検出可能 食品製品への混入リスクを大幅に軽減 HACCP などの食品製造における品質保証をサポートできます
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:20.7mm●幅:10.3 mm●固定穴径:4.3mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CTAM●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:194-6388アズワン品番65-7463-25
結束バンドベース 151 長さ 20.5mm 幅 10.2 mm PEEK ベージュ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース 151 長さ 20.5mm 幅 10.2 mm PEEK ベージュ 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
84,980税込93,478
1袋(100個)
7日以内出荷
UL94 V0、RoHS、HF、LFH(2022年10月現在)HellermanTytonねじ固定ケーブル取り付けCTAM PEEKシリーズHellermanねじ固定マウントは、スペースが限られている用途に最適です。 CTAMケーブルタイと併用できます。 用途には、電気通信機器、スイッチギア、制御キャビネットが含まれます。省スペースデザイン ケーブル設置前に取り付けられ、ケーブルと一
仕様●色:ベージュ●ケーブル 結束長さ:4.6mm●長さ:20.5mm●幅:10.2 mm●固定穴径:4.3mm●接着剤付き:あり●材質:PEEK●シリーズ:151●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+240℃●入数:100アズワン品番65-7436-55
アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ 協和アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ協和
8,998税込9,898
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT 協和長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT協和
16,980税込18,678
1個
23日以内出荷
◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-CT・KLA-DT型は、KLA-C・KLA-D型に温度計の付いたオイルゲージです。◎Φ35mmの大型の温度計の採用により、温度の目盛りが見やすく、またデラックスになっています。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎KLA-CT・KLA-DT型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。
形状長形フロート:黒指示線上下赤線