カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「ctb-a」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイクリップ(ケースセットL) コクヨ

    アイクリップ(ケースセットL)

    コクヨ
    29,980税込32,978
    1セット(264ピース)
    5日以内出荷
    はさんで、つなげるブロックつないだ部分はカチカチ動かすことができる7~8名で一緒に遊べる264ピース入りあそび方説明書入り片付けに便利な樹脂製ケース入り第1回キッズデザイン賞受賞商品
    セット内容アイクリップ200個(赤・黄・緑・青・ピンク・オレンジ・ライトグリーン・ライトブルー・ラベンダー・白×各20個)・L字パーツ24個(赤・黄・緑・青・ピンク・オレンジ・ライトグリーン・ライトブルー×各3個)・目玉パーツ20個・タイヤパーツ20個・あそび方説明書1枚材質アイクリップ:ABS・ステンレス、その他のパーツ:ABS、ケース:PP本体寸法(mm)415×300×190本体質量(kg)2.3適合年齢(歳)3歳以上
  • アイクリップ(ケースセットM) コクヨ

    アイクリップ(ケースセットM)

    コクヨ
    16,980税込18,678
    1セット(112ピース)
    5日以内出荷
    はさんで、つなげるブロックつないだ部分はカチカチ動かすことができる3~4名で一緒に遊べる112ピース入りあそび方説明書入り片付けに便利な樹脂製ケース入り第1回キッズデザイン賞受賞商品
    セット内容アイクリップ80個(赤・黄・緑・青・ピンク・オレンジ・ライトグリーン・ライトブルー×各10個)・L字パーツ12個(赤・黄・緑・青×各3個)・目玉パーツ10個・タイヤパーツ10個・あそび方説明書1枚材質アイクリップ:ABS・ステンレス、その他のパーツ:ABS、ケース:PP本体寸法(mm)340×245×155本体質量(kg)1.1適合年齢(歳)3歳以上
  • PSS COMPACT BAG GT LINE

    PSS COMPACT BAG

    GT LINE
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
  • 端子台付ケーブル イマダ

    端子台付ケーブル

    イマダ
    21,980税込24,178
    1台
    31日以内出荷
    PLCなど設備や変位計ユニットDMKシリーズ(バラ線仕様)と接続するための端子台付きケーブルです。付属ケーブル長さは約1mです。
    用途CTB-AはデジタルフォースゲージZTシリーズ、ロードセル用アンプeZT、FA Plus2シリーズと外部機器を接続する端子台付きケーブルです。仕様外部機器:PLC など長さ(m)1対応機種ZTA/S、eZT、HTGA/S、DTXA/S、FA Plus2、eFA Plus2
  • 試験管付綿棒 CTB-15 日本綿棒

    試験管付綿棒 CTB-15

    日本綿棒
    5,998税込6,598
    1箱(50組)
    当日出荷から17日以内出荷
    粘液等の採取・輸送に適したディスポーザブルの綿棒です。
    材質綿球/レーヨンおよび綿の混紡、軸/木、試験管/PE(ポリエチレン)仕様EOG滅菌済(個包装)全長(mm)(試験管)160試験管径(Φmm)15
  • スーパーバリア 整流ダイオード 30A 100V 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    スーパーバリア 整流ダイオード 30A 100V 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    119,800税込131,780
    1リール(800個)
    7日以内出荷
    仕様最大順方向電流:30A 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:10.66mm 、 幅:9.65mm 、 高さ:4.82mm 、 寸法:10.66 x 9.65 x 4.82mmRoHS指令(10物質対応)対応