カテゴリ
- 切削工具(17)
- 自動車補修部品(1)
「ctd4 t370」の検索結果

フライス用チップ SDKN
(24件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
外径用ホルダ CGSSR/L
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1コーナ一体式取付方向平行RoHS指令(10物質対応)対応クランプシステムクランプオン式切刃角度(°)90
チップ CNMG
三菱マテリアル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)翌日出荷から7日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-ES
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
NPTねじ切りチップ 16ER
イスカル¥7,298税込¥8,0281箱(5個)翌々日出荷から4日以内出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別外径ねじ用材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
ウィットワースねじ切りチップ 16ER
イスカル¥7,998税込¥8,7981箱(5個)翌日出荷から9日以内出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別外径ねじ用材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
ISOメートルねじ切りチップ 16IR
イスカル¥6,998~税込¥7,698~1箱(5個)翌日出荷から4日以内出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別内径ねじ用材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
ウィットワースねじ切りチップ 16IR
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(5個)当日出荷から4日以内出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別内径ねじ用材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)11.2279勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状D(ひし形55°)内接円径(mm)9.525