カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み

「cte100」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグコード NGK(日本特殊陶業)

    プラグコード

    NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)
    3,698税込4,068特価
    1セット(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
  • 電力量モニタ omron(オムロン)

    電力量モニタ

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電力量モニタ KM-N2 / KM-N3 登場 豊富な上位通信方式 マルチアドレスシステム プッシュインPlus端子台 初期設定が設定ツールで効率アップ
    適合規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61326-1耐電圧AC2300V 1minコアと出力端子一括間定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)コアと出力端子一括間定格二次電流(A)1定格負担(VA)1
  • Richco PCTE100 04ST 基板ユーロカード サポート・トラック RICHCO

    Richco PCTE100 04ST 基板ユーロカード サポート・トラック

    RICHCO
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様長さ:160mm●幅:100mm●材質:PVC (ポリ塩化ビニル)●ユーロカード基板サポートトラック. KM6-IIユーロカードサブラックシステムとの使用に最適です。 シングルユーロカード(100 x 160)に適しており、中央スロットを使ってシャーシ、パネル、ボード、取り付けプレートなどに容易に固定できます。工具なしで基板をすばやく簡単に取り付け/取り外し可能です。 プラスチック突出部の特殊な溝に基板を差し込んで、所定の位置にしっかりと固定できます。 その他の基板固定用部品は不要です。 支持はグレーの堅固なPVC製で、長さは160mmです。RoHS指令(10物質対応)対応