カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(24)
  • 厨房用品(8)
  • 電気材料(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cth-24」の検索結果

37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(両手付タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304
  • ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
    仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
  • セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ TRUSCO

    セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ

    TRUSCO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(100本)
    当日出荷
    セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)長さ(mm)238幅(mm)3.6質量(g)175使用温度範囲(℃)-40~85最大結束径(Φmm)45引張強度180N2018年トラスコ掲載ページ3 0953
  • 密閉タンク(両手付タイプ  テーパー付) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(両手付タイプ テーパー付)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    タイプ両手付
  • ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
  • ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレステーパー型密閉容器 三商

    ステンレステーパー型密閉容器

    三商
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    空の状態の時に容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
    表面処理内外面バフ研磨
  • 超硬チタンホルソー KIドリル

    超硬チタンホルソー

    KIドリル
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
    用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転
  • セキュリティータイ TRUSCO

    セキュリティータイ

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(100本)
    当日出荷
    セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。 一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。 タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。 マーキング機能により梱包商品の識別に。仕様プレート付きトラスコ品番195-4842長さ(mm)238幅(mm)3.6厚さ(mm)2材質/仕上ポリアミド樹脂(ナイロン66)色オレンジ質量(g)175使用温度範囲-40~85℃最大結束径(Φmm)45引張強度(N)180アズワン品番64-8745-03
  • 透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    9日以内出荷
    「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。 密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。
    材質容器本体・取っ手・クリップ/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    18日以内出荷から25日以内出荷
    粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はヘルール式でサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
    材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 粉体回収ステンレス容器(短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    粉体回収ステンレス容器(短管タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    18日以内出荷
    粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。 ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状は選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。
    材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • ステンレスタンクホッパー型クリップ式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクホッパー型クリップ式密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    23日以内出荷
  • 粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    18日以内出荷
    粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はパイプ先端リブ付き形状でホースやシュートの抜けを防止し、サイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
    材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥44,880税込¥49,368
    1個
    18日以内出荷
    粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はJIS5Kフランジに接続可能な穴付タイプでサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
    材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・へルール/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(旧:日東金属工業)

    クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
    材質シリコンゴム
  • クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(旧:日東金属工業)

    クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。
    材質シリコンゴム色クリアー品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    翌日出荷
    ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
    用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
  • ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から34日以内出荷
    目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
    材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • PTFEパッキン付316Lステンレス密閉容器(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFEパッキン付316Lステンレス密閉容器(クリップ式)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。 内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。
    材質容器本体、蓋/SUS316L、取っ手、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS316L使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • iPhone 16 Pro 超硬・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 7H」 クリア ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT

    iPhone 16 Pro 超硬・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 7H」 クリア ストラップホール付 TPU

    LEPLUS NEXT
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 超硬7Hコーティングで傷に強い/硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
    材質TPU+PC色クリア質量(g)34(本体)/76(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W75xH153xD12(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16 Pro
  • 積み重ね式テーパー型密閉容器 三商

    積み重ね式テーパー型密閉容器

    三商
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    空の状態でも中身が入った状態でも積み重ねができるので、省スペースで保管することができます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
    表面処理内外面バフ研磨
  • PTFEパッキン付保存容器 三商

    PTFEパッキン付保存容器

    三商
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    6日以内出荷
    PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
    表面処理内外面バフ研磨
  • 蛇口付密閉容器 三商

    蛇口付密閉容器

    三商
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    6日以内出荷
    容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。密閉容器のため、移動時にこぼれません。
    仕様シリコンパッキン付材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)表面処理内外面バフ研磨
  • GK-224 Carbon Protect Leather Mesh-Gloves コミネ

    GK-224 Carbon Protect Leather Mesh-Gloves

    コミネ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1双
    7日以内出荷
    拳にプロテクターを装備したレザー×メッシュグローブ。掌には通気性を高めるメッシュパネルを使用し、操作性と快適な着用感を両立。スマートフォン操作も可能。
    材質Nylon・Goat Leather・Cow Leather・Synthetic Leather・Polyester・Spandex・Neoprene
  • PTFEパッキン付テーパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFEパッキン付テーパー型ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    軽量で積み重ねが可能!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 作業がしやすい軽量タイプで、ストレート容器に比べ約12%軽量化しています。 空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。
    材質容器本体・取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
    材質容器・蓋・取っ手・平鋼脚/SUS304、蛇口/黄銅+メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    カラーパッキン付ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
    材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム色(パッキン)赤表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    カラーパッキン付ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    緑色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
    材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム色(パッキン)緑表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    カラーパッキン付ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
    材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム色(パッキン)青表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    積み重ね式ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    9日以内出荷
    底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。 多段積み袴の取付より約11%軽量となり、外面に異物や洗浄液も溜まらず衛生的です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
    材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 積み重ね式テーパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    積み重ね式テーパー型ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    9日以内出荷
    底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
    材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    11日以内出荷
    材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    11日以内出荷
    本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。ゴムパッキンを浸す溶剤が保存できます。内外面バフ研磨仕上げです。
    仕様取手あり材質ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE
  • PTFEパッキン付ホッパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFEパッキン付ホッパー型ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    17日以内出荷
    材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE寸法(ドレン)1.5S表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • PTFEパッキン付積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFEパッキン付積み重ね式ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    17日以内出荷
    溶剤に強く、積み重ねもできるクリップ式容器です。 ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 底がクリップや蓋に干渉せず積み重ねができ、保管、輸送時に省スペースになります。 密閉式なので内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぎます。
    材質容器本体、取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)