カテゴリ
- 制御機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「ctk-30」の検索結果

組端子台
東洋技研¥279~税込¥307~1個当日出荷から12日以内出荷レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
萌えキャラ立看板水色 550x1400
グリーンクロス¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷萌えキャラ立看板水色は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1610横(mm)560面板寸法(mm)1400×550
マスターコック 蛸引
片岡製作所¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷切れ味の鋭さと特長 本研刃造り:プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け:砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。 サブゼロ処理:1050℃で焼き入れ後に、ー 73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。 抗菌効果:プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 多彩なカラーバリエーション」ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用出来るので衛生管理が出来ます。材質刀身:モリブデンバナジウム鋼/ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りエラストマー樹脂全長(mm)443質量(g)140タイプ片刃耐熱温度(℃)115刃渡り(mm)300背厚(mm)3
化粧品トレー(QVM-L752用大)
ハウステック¥3,198税込¥3,5181個11日以内出荷適合QVM三面鏡タイプ用(QVM-752/L752HM)材質樹脂製(PP)寸法(mm)42.5×316×78色乳白色
化粧品トレー(KVM三面鏡用大)
ハウステック¥2,898税込¥3,1881個11日以内出荷適合VM三面鏡タイプ用(KVM-TL/CL750/900-3B-G/KG)材質樹脂製(PP)寸法(mm)35×308×99色乳白色