カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ctk-30」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳)

    三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK

    コンバム(旧:妙徳)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    279税込307
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
    形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
  • 萌えキャラ立看板水色 550x1400 グリーンクロス

    萌えキャラ立看板水色 550x1400

    グリーンクロス
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    萌えキャラ立看板水色は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
    用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1610横(mm)560面板寸法(mm)1400×550
  • マスターコック 蛸引 片岡製作所

    マスターコック 蛸引

    片岡製作所
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    切れ味の鋭さと特長 本研刃造り:プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け:砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。 サブゼロ処理:1050℃で焼き入れ後に、ー 73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。 抗菌効果:プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 多彩なカラーバリエーション」ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用出来るので衛生管理が出来ます。
    材質刀身:モリブデンバナジウム鋼/ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りエラストマー樹脂全長(mm)443質量(g)140タイプ片刃耐熱温度(℃)115刃渡り(mm)300背厚(mm)3
  • 化粧品トレー(QVM-L752用大) ハウステック

    化粧品トレー(QVM-L752用大)

    ハウステック
    3,198税込3,518
    1個
    11日以内出荷
    適合QVM三面鏡タイプ用(QVM-752/L752HM)材質樹脂製(PP)寸法(mm)42.5×316×78乳白色
  • 化粧品トレー(KVM三面鏡用大) ハウステック

    化粧品トレー(KVM三面鏡用大)

    ハウステック
    2,898税込3,188
    1個
    11日以内出荷
    適合VM三面鏡タイプ用(KVM-TL/CL750/900-3B-G/KG)材質樹脂製(PP)寸法(mm)35×308×99乳白色
  • 端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研

    端子台用カバー(標準カバー)

    東洋技研
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)