カテゴリ

  • バイク部品(7)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 切削工具(1)

「cts-17」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CTSコネクター ネオフレックスCTSコネクターネオフレックス
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D TOTIME超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3DTOTIME
49,980税込54,978
1本
当日出荷
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
クラッチマスターシリンダー [RM] クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)クラッチマスターシリンダー [RM] クランプ タンクステーGALESPEED(ゲイルスピード)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。 VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。
タイプタンクステー(クランプ)
クラッチマスターシリンダー [RM]  クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)クラッチマスターシリンダー [RM] クランプ タンクステーGALESPEED(ゲイルスピード)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。 VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。
タイプタンクステー(クランプ)径(Φmm)17.5
クラッチマスターシリンダー[VRC] クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)クラッチマスターシリンダー[VRC] クランプ タンクステーGALESPEED(ゲイルスピード)
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
独自開発の可変レシオレバーを搭載した、鍛造ラジアルマスターシリンダー。 レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけられます。 また、装着車両やライダー個々の好みに合わせられるよう、三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。 すべての組み合わせパターンを標準装備とすることで、オプション購入のわずらわしさを軽減しています。
タイプタンクステー(クランプ)
クラッチマスターシリンダー [VRC]  クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)クラッチマスターシリンダー [VRC] クランプ タンクステーGALESPEED(ゲイルスピード)
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
独自開発の可変レシオレバーを搭載した、鍛造ラジアルマスターシリンダー。 レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけられます。 また、装着車両やライダー個々の好みに合わせられるよう、三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。 すべての組み合わせパターンを標準装備とすることで、オプション購入のわずらわしさを軽減しています。
タイプスタンダード(クランプ)径(Φmm)17.5
エラボレートクラッチマスター [RE]  クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)エラボレートクラッチマスター [RE] クランプ タンクステーGALESPEED(ゲイルスピード)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
”精巧に作り上げる””技巧的な”を意味する「Elaborate」という言葉に相応しい極上のマスターシリンダーを作り上げました。 国内外の多くのレーシングチームに認められた性能、フル三次元加工で秀逸な外観、そのすべてにおいてライダーの所望を満たすはずです。
ブラックタイプタンクステー(クランプ)径(Φmm)17.5
エラボレートクラッチマスター [RE] クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)エラボレートクラッチマスター [RE] クランプ タンクステーGALESPEED(ゲイルスピード)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
”精巧に作り上げる””技巧的な”を意味する「Elaborate」という言葉に相応しい極上のマスターシリンダーを作り上げました。 国内外の多くのレーシングチームに認められた性能、フル三次元加工で秀逸な外観、そのすべてにおいてライダーの所望を満たすはずです。
ブラックタイプタンクステー(クランプ)
エラボレートクラッチマスター [VRE] クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)エラボレートクラッチマスター [VRE] クランプ タンクステーGALESPEED(ゲイルスピード)
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
”精巧に作り上げる””技巧的な”を意味する「Elaborate」という言葉に相応しい極上のマスターシリンダーを作り上げました。 国内外の多くのレーシングチームに認められた性能、フル三次元加工で秀逸な外観、そのすべてにおいてライダーの所望を満たすはずです。 独自開発の可変レシオレバーを搭載。レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけることができます。
ブラックタイプタンクステー(クランプ)
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 43.1mm, 収縮後 12.7mm, 黒 BSTS-17X4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 43.1mm, 収縮後 12.7mm, 黒 BSTS-17X4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様ハロゲン含有なし材質ポリマーシリーズBSTS使用温度範囲-55 → +110 ℃難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)43.1シュリンク径(Φmm)12.7接着面なしスリーブ長(m)1.2