「cts-30c」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト超音波厚さ計 エフティーエス

    コンパクト超音波厚さ計

    エフティーエス
    139,800税込153,780
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    簡単高精度に厚さ測定ができる表示分解能0.01mm、精度±0.05mmの超音波厚さ計です。 厚さ測定と音速測定の両機能を持っています。 分割形探触子を採用し配管腐食・減肉検査に適用できます。
    用途金属材料、非金属材料の厚さ測定、配管の腐食減肉検査適合製鉄、パイプライン、タービン、高圧容器、ガスタンク、石油プラント、鋳鉄等の金属材料(金属材料では腐食による減肉検査にも適用可能)ガラス、セラミック、プラスティック等の非金属材料セット内容CTS-30A 本体表示装置、分割型探触子 5MHz、キャリングケース、カップリングペースト、転送ソフト測定範囲0.8mm~300mm(Steel)質量(g)120電源単四形乾電池×2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×65×24測定精度0.8mm~9.99mm ±0.05mm 10.00mm~99.99mm ±(0.1%H±0.04)mm 100.00mm~300.00mm 0.3%Hmm以下 (H=検査対象物の厚さ)表示分解能0.01mm/0.1mm表示部2.2インチバックライト付液晶外部出力USB出力測定原理超音波法測定モードT-B1(送信信号から第一底面を測定)探触子分割型探触子 5MHz Φ11.8mm音速範囲1000~9999m/S記憶データ数最大5000データ、100個のパラメータ動作時間約30時間感度調整標準キャリブレーション設定方法1点キャリブレーション動作温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)
  • 超音波厚さ計 A&D(エー・アンド・デイ)

    超音波厚さ計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
    用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に電源単3形アルカリ乾電池2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×143×32計測単位mm電池寿命(時間)連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時)計測頻度シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒計測方式超音波パルス反射方式
  • 超音波厚さ計 カスタム

    超音波厚さ計

    カスタム
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
    用途金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理。タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理付属品探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W72 × H 135 × D 37質量(g)本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)電源単3形乾電池 × 3本表示ドットマトリクス表示(バックライト付き)測定方法超音波パルス反射式分解能(mm)0.01(1~99/0.1(100以上)メモリー最大100件サンプリング約 2 回 / 秒使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)探触子ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm)設定範囲音速:1000 ~ 9999 m/sオートパワーオフ5分、10分、30分(解除可能)確度±(1% rdg + 0.1) mmパイプ寸法(mm)【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】超音波厚さ計(校正書付) オリンパス

    【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)

    オリンパス
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    高性能、簡単操作、耐久性、信頼性を備えています! 一般的な用途において簡単なトレーニングを行うだけで操作ができるシンプルで使いやすい厚さ計です。オリンパスの二振動子型および一振動子型の厚さ測定用探触子に対応しており、幅広い用途で使用できるオールインワン・ソリューションです。
    仕様【材料音速範囲(mm/μs)】0.508~18.699セット内容本体、探触子(D790-SM)、収納ケース質量(g)431外形寸法(mm)91(W)×162(H)×41(D)電源単三電池×3(USB電源併用可能)温度範囲(℃)-20~500(高温測定は、間欠接触のみです。)分解能(選択可能)低: 0.1、標準: 0.01、一振動子オプション: 0.001先端口径(Φmm)11
  • 超音波厚さ計 カスタム

    超音波厚さ計

    カスタム
    125,980税込138,578
    1セット
    14日以内出荷
    金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載
    寸法(mm)72×37×135測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)電源単3形乾電池 × 3本測定方式超音波パルス反射式パイプ径(Φmm)最小:外径Φ20 、肉厚3 (鋼鉄)分解能(mm)0.01(1~99、0.1(100以上)サンプリング約 2 回 / 秒探触子ケーブル一体型、全長約 950 mm、使用周波数5 MHz、外径 (接触面径)Φ 18 mm (Φ10 mm)、約46 g設定範囲音速:1000 ~ 9999(m/s)確度±(1% rdg + 0.1) mm
  • デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機)

    デジタルキャリパゲージ

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
    用途外径用測定器、管の厚み測定に。材質(本体)スチール、プラスチック測定範囲(mm)0~25電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.02測定子(mm)丸型(Φ2.5)差込深さ(mm)35主な用途外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
  • 【レンタル】超音波厚さ計(校正書付) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    母材の厚さのみを測定するデュアルマルチ機能を搭載。 厚さ測定の基本機能に加え、デュアルマルチ機能で、コーティングやペイントの上から母材の厚さのみを測定することが可能です。また、データファイルの作成と最大50000点の測定値をグリッドファイル形式で保存することができます。
    用途一般測定用仕様【接触面径(mm)】12セット内容本体、本体ケース(ハンドベルト付)、探触子DA 501EN(探触子ケーブル付)、カプラント、USBケーブル、USBドライバーソフト、単3形乾電池×3、収納ケース(DM5E DL用、校正方法手順、DM5E-USB接続ガイド)寸法(mm)138(H)×75(W)×32(D)測定範囲1~2005~23(デュアルマルチ)質量(g)223(バッテリー含む)温度範囲(℃)-10~+50周波数5MHz動作時間60時間
  • 【レンタル】超音波厚さ計(校正書付) JFEアドバンテック

    【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)

    JFEアドバンテック
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書使用温度範囲(℃)-5~50最小表示/目量(mm)0.1測定方式超音波パルス反射方式繰返し精度(mm)±0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144主な用途薄物測定精度(mm)(0.8~19.9)±0.1、(20~80)±0.5%rdg被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂
  • デジタル超音波厚さ計 SMART SENSOR(US)

    デジタル超音波厚さ計

    SMART SENSOR(US)
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    精度±(1%H+0.1)mm分解能0.1mm動作温度0~40℃音速範囲1000~9999m/sオートパワーオフありバックライトあり
  • 超音波検査用プロゼリー ジェクス

    超音波検査用プロゼリー

    ジェクス(6件のレビュー)
    779税込857
    1個(300g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    超音波伝達性に優れたゼリーです。 水溶性で容易に洗い流せます。 ハード密着タイプは肌への定着性に優れているため垂れ流れません。 高粘度タイプは肌の上にたっぷりと盛って、ピンポイントに使用可能です。
    仕様殺菌処理済
  • 【レンタル】超音波厚さ計超薄物精密検査用(校正書付) ダコタ・ジャパン

    【レンタル】超音波厚さ計超薄物精密検査用(校正書付)

    ダコタ・ジャパン
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    PVXは、超薄物精密検査用の厚さ計です。 PVXは、超音波波形を表示するAスコープ表示機能を搭載しています。ペンシル型トランスデューサーを使用すれば、通常の厚さ計では測定することができなかった湾曲部やエッジ部を測定することができます。塗膜上からの測定では、塗膜を剥がすことなく実際の肉厚のみを測定することができます。
    仕様【超音波精度】±0.001mmセット内容本体(専用ケース、ストラップ付き)、探触子(ケーブル、ディレイラインチップ先端(太)、ディレイラインチップ(細))、常温用カプラント、データ転送ケーブル、データ転送ソフト(DakView3)、USBシリアルケーブル、ネックストラップ、収納ケース、簡易取扱説明書、ペンシル型トランスデューサー使用時の注意寸法(mm)63(W)×165(L)×32(D)質量(g)382表示分解能0.001mm測定モードエコー・エコー(薄物測定、塗膜上からの母材の厚さ測定)、インターフェース・エコー(薄物測定) 、パルス・エコー(厚物測定、腐食・減肉測定)探触子一振動子探触子波形Aスコープ(RF波形、半波整流)
  • 超音波厚さ計用ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    超音波厚さ計用ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    超音波厚さ計 AD-3255用探触子
    適合機種AD-3255
  • 塗装膜厚計 鉄・非鉄両用 モノタロウ

    塗装膜厚計 鉄・非鉄両用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ質量(g)105(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~40電源アルカリ単4乾電池×2個(別売)精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ)測定方式電磁式・渦電流式分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ測定対象鉄/非鉄測定範囲(μm)0~1800測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)使用湿度範囲(%RH)10~95
  • 超音波探傷器 オリンパス

    超音波探傷器

    オリンパス
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    31日以内出荷
    ポータブルで使いやすく高性能なデジタル超音波探傷器です。 効率的なメニュー構成とダイレクトアクセスキーにより質の高い探傷作業を簡単に実現します。 優れた探傷性能を備えた簡単操作の探傷器です。 信頼性の高い多くの機能を、小型で使いやすい筐体に凝縮しています。
    用途場所・環境問わず様々な探傷検査に仕様バッテリータイプ(リチウムイオン充電可能バッテリー標準搭載)トラスコ品番773-6525セット内容バッテリー(1本)、キャリングケース、ACバッテリーチャージャー幅(mm)236質量(kg)1.68(オプションのリチウムイオンバッテリー含む)高さ(mm)167奥行(mm)70電源(V)ACメイン100VAC~120VAC、200VAC~240VAC、50Hz~60Hz接続【探触子】BNCまたは大LEMOディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)、半透過型カラーLCD内部メモリー内蔵メモリー100000ID外部メモリー2GBmicroSDカードバッテリー稼動時間15時間~16時間(リチウムイオン)、3時間(アルカリ乾電池)
  • Brainboxes シリアルカード PCI シリアル RS232, RS422, RS485 BRAINBOXES

    Brainboxes シリアルカード PCI シリアル RS232, RS422, RS485

    BRAINBOXES
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Brainboxes シリアルBrainboxes シリアルボード最大データ転送速度: 230 400 ボーレート、 Mbit/s のラインドライバと組み合わせることで、妥協のない性能を発揮します。BRAINBOXESの ES シリーズは、シンプルでネットワーク接続されたシリアルポートを提供します。RS485 1 ツイストペア 自動化対応の半二重構成により、データ方向の自動制御により、トラブルフリーのデータ伝送が実現されます。Web インターフェイスを使用すると、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワークまたはインターネット経由でシリアルポートを安全に設定および制御できます。特長と利点ユーザーフレンドリなインターフェイス、使いやすく高性能 Windows以外のユーザー向けのWeb構成及びRFC2217互換インターフェイス LED状態表示 オプションの DIN レール取り付けキット シリアルポートトンネリング(個別に設定可能)により、ソフトウェアを必要とせずに、あらゆる距離でシリアルケーブルを交換できます 各オペレーティング・システムでシンプルな操作を実現します フロー制御: RTS/CTS DSR/DTR XON/XOFF データレート: 10/100 Mbps ケーブルの標準 クロスオーバー自動検出( Auto-MDIX ネットワークイーサネット 10BaseT/100BaseTX への接続認定IP30等級 AEO C-TPAT Microsoft 認定ゴールドパートナー WEEE RoHS EMC: CE TAA
    仕様バスタイプ = PCI通信インターフェイス = シリアルポート数 = 2接続ポート = RS232, RS422, RS485最大ボーレート = 230.4kbit/sFIFOサイズ = 256 (トランスミッタ) B、32 (レシーバ) BRoHS指令(10物質対応)対応