カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • オリンパス(2)
  • JFEアドバンテック(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • TMIダコタ(1)
  • SMART SENSOR(US)(1)
  • ジェクス(1)
  • ダコタ・ジャパン(1)
  • エフティーエス(1)
  • BRAINBOXES(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cts-30c」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波厚さ計 カスタム

    超音波厚さ計

    カスタム
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
    用途金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理。タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理付属品探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W72 × H 135 × D 37質量(g)本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)電源単3形乾電池 × 3本表示ドットマトリクス表示(バックライト付き)測定方法超音波パルス反射式分解能(mm)0.01(1~99/0.1(100以上)メモリー最大100件サンプリング約 2 回 / 秒使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)探触子ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm)設定範囲音速:1000 ~ 9999 m/sオートパワーオフ5分、10分、30分(解除可能)確度±(1% rdg + 0.1) mmパイプ寸法(mm)【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波厚さ計 カスタム

    超音波厚さ計

    カスタム
    ¥125,980税込¥138,578
    1セット
    14日以内出荷
    金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載
    寸法(mm)72×37×135測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)電源単3形乾電池 × 3本測定方式超音波パルス反射式パイプ径(Φmm)最小:外径Φ20 、肉厚3 (鋼鉄)分解能(mm)0.01(1~99、0.1(100以上)サンプリング約 2 回 / 秒探触子ケーブル一体型、全長約 950 mm、使用周波数5 MHz、外径 (接触面径)Φ 18 mm (Φ10 mm)、約46 g設定範囲音速:1000 ~ 9999(m/s)確度±(1% rdg + 0.1) mm
  • 膜厚計 カスタム

    膜厚計

    カスタム
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    鉄素地/非鉄金属素地上の被膜測定が可能な膜厚計。携帯に便利なハンディサイズ片手で簡単に測定が可能(測定時間:約0.5秒)。ゼロ点調整、オフセット調整2種類の「セルフ調整機能」を搭載。頭上の測定において容易に結果を確認できるリバース表示が可能。上限/下限値を設定すれば、外れたことを音で知らせるアラーム機能付き
    用途車両、船舶、橋梁、タンク、プラント類、建築物等の鉄素地(鉄、鋼)上の塗膜やメッキの膜厚測定。非鉄金属素地 (銅、アルミニウム、真鍮など)上の被膜の膜厚測定
厚さ測定カテゴリ