カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • カー用品(1)

「ctwr」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外径用ホルダ CTWR/L タンガロイ

    外径用ホルダ CTWR/L

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラフルツインリボン HEADS(ヘッズ)

    カラフルツインリボン

    HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
    409税込450
    1巻
    当日出荷
    ナチュラルなギフトにピッタリなツインカラ―のひもリボンです。シールとあわせたり、タッグにつけたりワンポイント使いにおすすめです。
    幅(mm)2材質ポリエステル綿1巻長さ(m)50
  • 車載用Wi-Fiルーター carrozzeria

    車載用Wi-Fiルーター

    carrozzeria
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    日本全国のドコモのLTE(TM)エリアで通信量を気にせず使えるクルマ専用のWi-Fiルーター。快適・安心のドコモLTEデータ通信が定額で使いたい放題!
    仕様●ドコモUIMカード:nanoUIM●対応バンド:Band1、Band3、Band19付属品USBシガーチャージャー/USBケーブル(USB2.0 Standard-A to USB Type-C(R))1.5m/両面テープ付き面ファスナー×2/取扱説明書/契約書/ラベル/ドコモUIMカード(本体に挿入済み)/保証書/クイックスタートガイド質量(g)60(USBシガーチャージャー、USBケーブルなどを除く)使用温度範囲(℃)USBシガーチャージャー:’-10 ~ +60ポート数2消費電力(W)1.5(typ)(本体のみ)出力USB Type-A:DC5V/2.4A(各ポート)適合規格IEEE 802.11 b/g/n( 2.4 GHzのみ)最大出力(W)合計:24電源電圧DC5V(USBシガーチャージャー付属)角度(°)取付推奨:0~ 20入力DC12V/24V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91.5× 16× 47.1コネクタUSBタイプA動作湿度(%)90以下セキュリティWPA2-PSK(AES), WPA2-PSK(AES) /WPA-PSK(TKIP),WPA3 Personal, WPA3/WPA2-PSK(AES)通信速度受信最大 150 Mbps(ベストエフォート方式)、送信最大 50 Mbps(ベストエフォート方式)最大接続台数同時:5 台受信チャンネル(ch)1 ~ 13動作温度範囲(℃)-10 ~ +60
  • チップ CTD タンガロイ

    チップ CTD

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(5個)
    当日出荷
  • セキュリティーワイヤー HP EliteDesk 800 G8 TWR/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー HP EliteDesk 800 G8 TWR/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
    質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP EliteDesk 800 G8 TWR/CT材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
  • セキュリティーワイヤー HP EliteDesk 800 G6 TWR/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー HP EliteDesk 800 G6 TWR/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
    質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP EliteDesk 800 G6 TWR/CT材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)