カテゴリ

  • 切削工具(139)
  • 制御機器(21)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • バイク部品(14)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 電気材料(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 電動工具(7)
  • オフィス家具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 家電(2)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cu-10」の検索結果

316件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Q2M Cure 品番(Q2M-CU10) 100 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M Cure 品番(Q2M-CU10) 100 ml

    GYEON(ジーオン)
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    9日以内出荷
    コーティングを長期間保護するメンテナンス剤です。 水垢や鳥のフンなどから車のボディを守ります。 ボディに光沢が出て撥水効果もアリ、しかも簡単で使いやすいといった非常に優れたボディメンテナンス剤です。 洗車後の手掛けコーティングとしても最適です。 コーティング効果は約6週間持続。
    容量(mL)100危険物の類別非危険物特性撥水、光沢、防汚
  • 銅ワッシャー Modes

    銅ワッシャー

    Modes(34件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして材質銅厚さ(mm)1
  • 部品 メタルソー切断機 CU10 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 メタルソー切断機 CU10

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 メタルソー切断機 CU10SA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 メタルソー切断機 CU10SA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥219税込¥241
    1個
    翌々日出荷
  • フレキ接続銅管アダプター リビラック

    フレキ接続銅管アダプター

    リビラック(30件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • カップリングナット(ロングタイプ) スーパーツール

    カップリングナット(ロングタイプ)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
  • 1片ずつ切り離せる 衣服用名札ラベル コクヨ

    1片ずつ切り離せる 衣服用名札ラベル

    コクヨ
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(20シート)
    当日出荷
    衣服に貼ってはがせるシールタイプの名札です。 ミシン目で1片ずつ切り離せるので手渡したり、配布しやすいです。 レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機で印刷ができます。 手書きでもお使いいただけます。 ラベルの作成には、無料のカンタン編集・印字ソフト「合わせ名人」をご利用いただけます。
    サイズA4寸法(幅W×奥行D)(mm)シート:210×297、1片:51×91白色度(%)92程度(ISO)紙厚(mm)ラベル本体0.09面付10面適合プリンタレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機ラベル形状四角
  • ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット) シンコー

    ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット)

    シンコー(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。
    用途厨房、医療、理化学、各種工場付属品取付用キャスタースパナ×1仕様自在車ストッパー付適合シンコー作業台全機種ねじ径M20×2.5ストッパー付き材質(金具)スチール
  • カーチャージャー 車載充電器 USBA×2ポート (自動識別) 4.8A シガーチャージャー シガーソケット エレコム

    カーチャージャー 車載充電器 USBA×2ポート (自動識別) 4.8A シガーチャージャー シガーソケット

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器。
    質量(g)約21コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×63×31使用電源アクセサリソケット定格出力電圧(V)DC5
  • シムプレート(定尺) 岩田製作所

    シムプレート(定尺)

    岩田製作所
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CF 銅ガスケット フロパーサル

    CF 銅ガスケット

    フロパーサル
    ¥13,980税込¥15,378
    1パック(10枚)
    当日出荷
    CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
    材質無酸素銅(OFHC)
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO
    ¥899税込¥989
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラック用ラジエターキャップ ミヤコ自動車

    トラック用ラジエターキャップ

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トラック用ラジエターキャップです。
    用途ラジエターキャップ
  • 銅イオン標準液 CU-100 500mL 143D043 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    銅イオン標準液 CU-100 500mL 143D043

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
  • ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品 廣杉計器

    ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッターナイフ PLUS(プラス)[文具]

    カッターナイフ

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥119~税込¥131~
    1本ほか
    当日出荷
    カラフルでシンプルなカッターナイフです。 ストラップ穴付ストラップはついておりません。
    材質本体:ABS樹脂、スライダ:POMタイプオートロック式刃幅9.2mm刃厚(mm)0.4適合替刃CU-201、CU-203
  • ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット) シンコー

    ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット)

    シンコー
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    シンコーのステンレスワゴン、全機種適合のキャスターです。
    用途厨房、医療、理化学、各種工場ねじ径M16×2.0ストッパー付き
  • 取付型自動巻取リール エヤーマックC (標準ウレタンホース仕様) ハタヤリミテッド

    取付型自動巻取リール エヤーマックC (標準ウレタンホース仕様)

    ハタヤリミテッド
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    使いやすさ、メンテナンス性UP!。ホースを全長引き出して、根元の継手からのホース交換が可能。交換依頼が不要、コスト削減が出来るので作業効率の向上が図れます。他社製ハンガー受けに取り付けることが出来る取付金具変換アダプター付き。面倒なハンガー受けの交換が必要ありません。ロータリー式でエアー供給向きがどの方向にも変えることが可能です。ガイドローラーにより引き出しがスムーズに行えます。また、巻き込み防止ゴムストッパーは、ネジを緩めて位置調整ができます。イエロー・グレーの2色展開なので現場に合わせてお好みの色を選べます。
    用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)ワンタッチカプラ付取付金具(一次側)プラグカプラ付(内径8.5mm×1.5mホース付)材質(ホース)編糸補強1B ブレード入ポリウレタンホース長さ(m)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×302×116常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]
  • チーク リンピッドトレー EBM(江部松商事)

    チーク リンピッドトレー

    EBM(江部松商事)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    翌々日出荷
  • JVCU100 USB フルHD WebCam j5 create

    JVCU100 USB フルHD WebCam

    j5 create
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    暗い環境でも綺麗に映せるフルHD Webカメラです。防犯カメラの低照度対応センサーを採用して暗い場所で他社品より綺麗に映せます。テレワークや在宅勤務の時に暗い部屋の中でもスムーズにビデオ通話ができます。全指向マイク内蔵してパソコン内蔵のより広く集音できるので近寄って話すことは要りません。ワイドレンズを搭載して対角100°幅広い画質を提供して3名以内でも一気に映せます。ユニバーサルクリックでモニタに挟んだり、1/4ネジ穴で三脚に設置することもできます。
    接続方式USB3.0/2.0解像度1920×1080@30FPS画素数200万
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO
    ¥979税込¥1,077
    1袋(100本)
    欠品中
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。トラスコ品番329-3491材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1色白使用温度範囲-40~80℃最大結束径(Φmm)25寸法(縦×横)(mm)25×8(表示プレート)引張強度(N)78.4最小結束径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャビン・エアスプリング ミヤコ自動車

    キャビン・エアスプリング

    ミヤコ自動車
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    キャビンエアーサスペンションとは、運転者の乗り心地を確保するため、キャビンとフレームの間に使用し振動を吸収する製品です。内部の圧縮空気がクッションの役目をします。
  • SUS303ステン スペーサー CU 大阪魂

    SUS303ステン スペーサー CU

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    翌日出荷
    Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
    付属品取扱説明書/保証書色ブラック質量(g)約44規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間コネクタLANポート:RJ-45電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター部除く通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。アクセス方式LANポート:CSMA/CD供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。転送速度(Gbps)最大5(規格値)コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-CLANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
  • 充電スリーブ(SRFD10用) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    充電スリーブ(SRFD10用)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    用途USB Type-Cで1台のSRFD10をチャージ可能です
  • CMFシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD

    CMFシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁

    CKD
    ¥15,263税込¥16,789
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    ポート数5
  • キャッチアップスケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    キャッチアップスケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    翌々日出荷
    数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示。 先端を曲げてつまみ易くしています。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業JIS規格取得取得済
  • DCU O-リングシール平行ねじ おすコネクタ イハラサイエンス

    DCU O-リングシール平行ねじ おすコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316シリーズインチチューブシリーズねじの種類UNF
  • 500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

    500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。 旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。 車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
    形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エコブリーズ ワンタッチ式ユニオン継手 リビラック

    エコブリーズ ワンタッチ式ユニオン継手

    リビラック
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    用途架橋ポリエチレン管10A、耐熱ポリエチレン管10Aに使用可能規格10A×G1/2耐熱温度(℃)95呼び径(A)10
  • キャビンフィルター MANN-FILTER

    キャビンフィルター

    MANN-FILTER
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高性能なエアコンフィルターは花粉やディーゼル車の煤(スス)、タイヤの摩耗により発生した粒子をほぼ100%除去することで車内環境を快適にし、エアコンシステムを保護します. それぞれの車両に合わせて設計された仕様により、隙間なく取り付けが可能、次回の交換サイクルまで一定のろ過性能と最適な車内環境を維持しますMANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
  • ネジ変換ユニット オスメス ラクテム

    ネジ変換ユニット オスメス

    ラクテム
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対にネジ穴へ本品を差し込むとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
    用途ネジのサイズ変換に。材質本体・ねじ・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • カプラー付ウレタンコイルホース ヤマトエンジニアリング

    カプラー付ウレタンコイルホース

    ヤマトエンジニアリング
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 折れ癖が付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~+60内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質(ホース)ポリウレタン樹脂金具カプラーソケット・カプラープラグ適合流体圧縮空気許容圧力(MPa)1.5適合ホース内径×外径(Φmm)5×8巻外径(cm)6.5
  • 519BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    519BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
    形状自在車S荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ローラコンベヤ用ステンレス製スタンド ICU型 セントラルコンベヤー

    ローラコンベヤ用ステンレス製スタンド ICU型

    セントラルコンベヤー
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1脚
    翌々日出荷
    オールステンレス製のコンベヤ支持脚です。
    材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ8 1268
  • 100mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター

    100mmウレタンB車輪

    ハンマーキャスター
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨仕上およびサテン仕上種類ハンドルグリップ径(Φmm)16仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • シャコ万力用 ハンドル スーパーツール

    シャコ万力用 ハンドル

    スーパーツール
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    5日以内出荷
  • Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 シルバー BUFFALO(バッファロー)

    Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 シルバー

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    翌日出荷
    Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
    付属品取扱説明書/保証書色シルバー質量(g)約44規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間コネクタLANポート:RJ-45電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター部除く通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。アクセス方式LANポート:CSMA/CD供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。転送速度(Gbps)最大5Gbps(規格値)LANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
  • ノトトテン専用スタンプ シヤチハタ

    ノトトテン専用スタンプ

    シヤチハタ
    ¥699税込¥769
    1個
    4日以内出荷
    ペンケースに収まりのいいスティック型のミニスタンプ「nototo10」に自由に入れ替えられる「専用スタンプ」。好きな印面を組み合わせて手帳時間をお楽しみいただけます。持ち運びやすいスティック型スタンプ。10種の絵柄を自由にカスタマイズできるので、1本で様々な予定に対応できます。油性顔料だから、水性ペンで塗ってもにじみにくい。スタンプの上から水性ペンでカラフルに色を塗ったデコレーションを楽しめます。印面に重ねるだけ!スティックに収納可能な補充インキパッド付き。[印面サイズ]7×7mm。[セット内容]スタンプ×3個、補充インキパッド1個。[インキ色]ブラック
    寸法(mm)14×14×11質量(g)1インク色黒