カテゴリ

  • 切削工具(142)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
  • バイク純正部品(37)
  • 制御機器(28)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 電気材料(18)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • バイク部品(14)
  • 物流用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 電動工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 日用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cu-10」の検索結果

552件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU10 SMC

    フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU10

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10
  • Q2M Cure 品番(Q2M-CU10) 100 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M Cure 品番(Q2M-CU10) 100 ml

    GYEON(ジーオン)
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    9日以内出荷
    コーティングを長期間保護するメンテナンス剤です。 水垢や鳥のフンなどから車のボディを守ります。 ボディに光沢が出て撥水効果もアリ、しかも簡単で使いやすいといった非常に優れたボディメンテナンス剤です。 洗車後の手掛けコーティングとしても最適です。 コーティング効果は約6週間持続。
    容量(mL)100危険物の類別非危険物特性撥水、光沢、防汚
  • 銅ワッシャー Modes

    銅ワッシャー

    Modes(34件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして材質銅厚さ(mm)1
  • 部品 メタルソー切断機 CU10 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 メタルソー切断機 CU10

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 メタルソー切断機 CU10SA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 メタルソー切断機 CU10SA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥219税込¥241
    1個
    翌々日出荷
  • フレキ接続銅管アダプター リビラック

    フレキ接続銅管アダプター

    リビラック(30件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • カップリングナット(ロングタイプ) スーパーツール

    カップリングナット(ロングタイプ)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
  • 1片ずつ切り離せる 衣服用名札ラベル コクヨ

    1片ずつ切り離せる 衣服用名札ラベル

    コクヨ
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(20シート)
    当日出荷
    衣服に貼ってはがせるシールタイプの名札です。 ミシン目で1片ずつ切り離せるので手渡したり、配布しやすいです。 レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機で印刷ができます。 手書きでもお使いいただけます。 ラベルの作成には、無料のカンタン編集・印字ソフト「合わせ名人」をご利用いただけます。
    サイズA4寸法(幅W×奥行D)(mm)シート:210×297、1片:51×91白色度(%)92程度(ISO)紙厚(mm)ラベル本体0.09面付10面適合プリンタレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機ラベル形状四角
  • ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット) シンコー

    ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット)

    シンコー(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。
    用途厨房、医療、理化学、各種工場付属品取付用キャスタースパナ×1仕様自在車ストッパー付適合シンコー作業台全機種ねじ径M20×2.5ストッパー付き材質(金具)スチール
  • カーチャージャー 車載充電器 USBA×2ポート (自動識別) 4.8A シガーチャージャー シガーソケット エレコム

    カーチャージャー 車載充電器 USBA×2ポート (自動識別) 4.8A シガーチャージャー シガーソケット

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器。
    質量(g)約21コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×63×31使用電源アクセサリソケット定格出力電圧(V)DC5
  • シムプレート(定尺) 岩田製作所

    シムプレート(定尺)

    岩田製作所
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブカプラ  (KC~) SMC

    チューブカプラ (KC~)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
  • CF 銅ガスケット フロパーサル

    CF 銅ガスケット

    フロパーサル
    ¥13,980税込¥15,378
    1パック(10枚)
    当日出荷
    CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
    材質無酸素銅(OFHC)
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO
    ¥899税込¥989
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラック用ラジエターキャップ ミヤコ自動車

    トラック用ラジエターキャップ

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トラック用ラジエターキャップです。
    用途ラジエターキャップ
  • 銅イオン標準液 CU-100 500mL 143D043 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    銅イオン標準液 CU-100 500mL 143D043

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
  • ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品 廣杉計器

    ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅箔テープ CUシリーズ アズワン

    銅箔テープ CUシリーズ

    アズワン
    ¥21,400税込¥23,540
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。
    色ブロンズ基材銅テープ長さ(m)20厚さ(μm)95(金属箔/35、粘着層:60)難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)接触抵抗(Ω)(値)0.003/25mm/19.6N
  • カッターナイフ PLUS(プラス)[文具]

    カッターナイフ

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥119~税込¥131~
    1本ほか
    当日出荷
    カラフルでシンプルなカッターナイフです。 ストラップ穴付ストラップはついておりません。
    材質本体:ABS樹脂、スライダ:POMタイプオートロック式刃幅9.2mm刃厚(mm)0.4適合替刃CU-201、CU-203
  • ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット) シンコー

    ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット)

    シンコー
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    シンコーのステンレスワゴン、全機種適合のキャスターです。
    用途厨房、医療、理化学、各種工場ねじ径M16×2.0ストッパー付き
  • 取付型自動巻取リール エヤーマックC (標準ウレタンホース仕様) ハタヤリミテッド

    取付型自動巻取リール エヤーマックC (標準ウレタンホース仕様)

    ハタヤリミテッド
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    使いやすさ、メンテナンス性UP!。ホースを全長引き出して、根元の継手からのホース交換が可能。交換依頼が不要、コスト削減が出来るので作業効率の向上が図れます。他社製ハンガー受けに取り付けることが出来る取付金具変換アダプター付き。面倒なハンガー受けの交換が必要ありません。ロータリー式でエアー供給向きがどの方向にも変えることが可能です。ガイドローラーにより引き出しがスムーズに行えます。また、巻き込み防止ゴムストッパーは、ネジを緩めて位置調整ができます。イエロー・グレーの2色展開なので現場に合わせてお好みの色を選べます。
    用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)ワンタッチカプラ付取付金具(一次側)プラグカプラ付(内径8.5mm×1.5mホース付)材質(ホース)編糸補強1B ブレード入ポリウレタンホース長さ(m)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×302×116常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]
  • ステンレスラック シンコー

    ステンレスラック

    シンコー
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ラック用オプションキャスターです。軸の根本までしっかり支柱にねじ込んでください。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラックねじ径M20 P2.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
  • 15度曲げパイプ(ステンレス製) YSK(山脇産業)

    15度曲げパイプ(ステンレス製)

    YSK(山脇産業)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    翌々日出荷
    仕様エキスパンド・スリット無し材質ステンレス製(SUS304 #400)タイプ15度曲げ全長L1(mm)300全長L2(mm)300パイプ形状15度曲げ
  • チーク リンピッドトレー EBM(江部松商事)

    チーク リンピッドトレー

    EBM(江部松商事)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    翌々日出荷
  • JVCU100 USB フルHD WebCam j5 create

    JVCU100 USB フルHD WebCam

    j5 create
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    暗い環境でも綺麗に映せるフルHD Webカメラです。防犯カメラの低照度対応センサーを採用して暗い場所で他社品より綺麗に映せます。テレワークや在宅勤務の時に暗い部屋の中でもスムーズにビデオ通話ができます。全指向マイク内蔵してパソコン内蔵のより広く集音できるので近寄って話すことは要りません。ワイドレンズを搭載して対角100°幅広い画質を提供して3名以内でも一気に映せます。ユニバーサルクリックでモニタに挟んだり、1/4ネジ穴で三脚に設置することもできます。
    接続方式USB3.0/2.0解像度1920×1080@30FPS画素数200万
  • 金属プレート アズワン

    金属プレート

    アズワン
    ¥14,980税込¥16,478
    1組(10枚)
    当日出荷
    材質銅
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO
    ¥979税込¥1,077
    1袋(100本)
    欠品中
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。トラスコ品番329-3491材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1色白使用温度範囲-40~80℃最大結束径(Φmm)25寸法(縦×横)(mm)25×8(表示プレート)引張強度(N)78.4最小結束径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~)

    SMC
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • キャビン・エアスプリング ミヤコ自動車

    キャビン・エアスプリング

    ミヤコ自動車
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    キャビンエアーサスペンションとは、運転者の乗り心地を確保するため、キャビンとフレームの間に使用し振動を吸収する製品です。内部の圧縮空気がクッションの役目をします。
  • SUS303ステン スペーサー CU 大阪魂

    SUS303ステン スペーサー CU

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    翌日出荷
    Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
    付属品取扱説明書/保証書色ブラック質量(g)約44規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間コネクタLANポート:RJ-45電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター部除く通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。アクセス方式LANポート:CSMA/CD供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。転送速度(Gbps)最大5(規格値)コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-CLANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
  • ノードバック 耐磨耗剤 WCU 10kg ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ノードバック 耐磨耗剤 WCU 10kg

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥279,800税込¥307,780
    1缶(10kg)
    4日以内出荷
    腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。 垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。
    トラスコ品番453-7971質量(kg)21色赤耐熱温度(℃)288硬化時間(時間)(148℃)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量11.3kg特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
  • 充電スリーブ(SRFD10用) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    充電スリーブ(SRFD10用)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    用途USB Type-Cで1台のSRFD10をチャージ可能です
  • 配膳カート HCUシリーズ ERECTA(エレクター)

    配膳カート HCUシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CMFシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD

    CMFシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁

    CKD
    ¥15,263税込¥16,789
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    ポート数5
  • キャッチアップスケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    キャッチアップスケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    翌々日出荷
    数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示。 先端を曲げてつまみ易くしています。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業JIS規格取得取得済
  • DCU O-リングシール平行ねじ おすコネクタ イハラサイエンス

    DCU O-リングシール平行ねじ おすコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316シリーズインチチューブシリーズねじの種類UNF
  • 500BPR・重荷重用固定車(ウレタン車) ハンマーキャスター

    500BPR・重荷重用固定車(ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
    形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

    500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。 旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。 車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
    形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エコブリーズ ワンタッチ式ユニオン継手 リビラック

    エコブリーズ ワンタッチ式ユニオン継手

    リビラック
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    用途架橋ポリエチレン管10A、耐熱ポリエチレン管10Aに使用可能規格10A×G1/2耐熱温度(℃)95呼び径(A)10