カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 切削工具(15)
  • バイク部品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 電動工具(8)
  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 物流用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 溶接用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • テープ(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cu-15」の検索結果

関連キーワード
175件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 メタルソー切断機 CU15 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 メタルソー切断機 CU15

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 メタルソー切断機 CU15SC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 メタルソー切断機 CU15SC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥93~税込¥102~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 部品 メタルソー切断機 CU15SA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 メタルソー切断機 CU15SA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 メタルソー切断機 CU15SC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 メタルソー切断機 CU15SC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ワイヤブラシ(A)形状図番118B
  • フレキ接続銅管アダプター リビラック

    フレキ接続銅管アダプター

    リビラック(30件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • CF 銅ガスケット フロパーサル

    CF 銅ガスケット

    フロパーサル
    ¥9,998税込¥10,998
    1パック(5枚)
    当日出荷
    CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
    材質無酸素銅(OFHC)
  • キャッチアップスケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    キャッチアップスケール 快段目盛

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。 先端を曲げてつまみ易くしています。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証取得工場製造品。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)ピッチ(mm)下段、上段/1目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛JIS規格取得取得済
  • キャッチアップスケール 快段目盛 FINE SK(新潟精機)

    キャッチアップスケール 快段目盛 FINE

    SK(新潟精機)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175材質(本体)SUS420J2測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10メモリピッチ下段(mm)0.5メモリピッチ上段(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5目盛種別上下段cm目
  • フラットケーブルクランプ FCUシリーズ タカチ電機工業

    フラットケーブルクランプ FCUシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥409税込¥450
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    フラットケーブルやバラ線を整理できるワンタッチ型接着テープ付ケーブルクランプです。ケーブルのサイズに合わせて巾・高さを選ぶことが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66(UL94V-2)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

    500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。 旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。 車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
    形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • シガーソケット カーチャージャー 27W(5V/5.4A) 2ポート USB Type-C×1 USB A×1 抜け防止 ブラック エレコム

    シガーソケット カーチャージャー 27W(5V/5.4A) 2ポート USB Type-C×1 USB A×1 抜け防止 ブラック

    エレコム
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力27W(5V/5.4A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
    その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能色ブラック質量(g)約24コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート(メス)×1 USB-Aポート(メス)×1定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×65×30(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流合計最大5.4A(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは3A、USB-Aポートは2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • 500BPR・重荷重用固定車(ウレタン車) ハンマーキャスター

    500BPR・重荷重用固定車(ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
    形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 519BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    519BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
    形状自在車S荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • シャコ万力用 ハンドル スーパーツール

    シャコ万力用 ハンドル

    スーパーツール
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • CU 自在継手 Aron(アロン化成)

    CU 自在継手

    Aron(アロン化成)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    形状ソケット種類塩ビ管用継手規格アロン規格寸法l(mm)50寸法d1(mm)114.8寸法d2(mm)113.2寸法z2(mm)50
  • ステンレス ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨仕上およびサテン仕上種類ハンドルグリップ径(Φmm)16仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ガスケット 1 5CU-15454-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 1 5CU-15454-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥779税込¥857
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット クランクケースカバー 3 5CU-15462-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット クランクケースカバー 3 5CU-15462-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥729税込¥802
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット クランクケースカバー 5CU-15451-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット クランクケースカバー 5CU-15451-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥719税込¥791
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス鋼製ハンドルXL-CU型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルXL-CU型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    高級感ボリューム感が豊かな多目的ハンドル。表面はシャープなクリスタルカット調で鏡面研磨仕上げとサテン仕上げを交互に施した高級仕上げです。(耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー クランクケース 1 5CU-15411-10 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー クランクケース 1 5CU-15411-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • 六角圧縮用ダイス 西田製作所

    六角圧縮用ダイス

    西田製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1組(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
    用途六角圧縮に。適合ヘッドNC-M-T240
  • 150mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター

    150mmウレタンB車輪

    ハンマーキャスター
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    4日以内出荷
  • クリップ跳ね上げサングラス CU (UVカット/ドライブ用) クリアー光学

    クリップ跳ね上げサングラス CU (UVカット/ドライブ用)

    クリアー光学(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    眼鏡にワンタッチクリップ装着できるサングラス。UVカットレンズを使用したサングラスなのでしっかり見える。
    質量(g)約10材質(フレーム)合金/プラ/ラバー
  • EPSON純正 定着ユニット LPC3TCU15 EPSON

    EPSON純正 定着ユニット LPC3TCU15

    EPSON
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    9日以内出荷
    種別純正品適合機種メーカーEPSON対応機種LP-S9000 、LP-S9000E、LP-S9000P 、LP-S9000P2 、LP-S9000PS 、LP-S9070 、LP-S9070PS印字可能枚数100000RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミルECU-E-3 イスカル

    エンドミルECU-E-3

    イスカル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷
    材質IC900刃数3
  • DAC Twinaxケーブル/1.5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU1-5M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/1.5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU1-5M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応

    StarTech.com
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    9日以内出荷
    Cisco SFP-H10GB-CU1-5M互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850などのスイッチで使用可能。技術仕様:1.5m/10Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応
    用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)1.5
  • 超硬ドリル B976 ケナメタル

    超硬ドリル B976

    ケナメタル
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
    材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
  • D ソリッドエンドミル COAT イスカル

    D ソリッドエンドミル COAT

    イスカル
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
  • イスカル C その他ミーリング/チップ  MM イスカル

    イスカル C その他ミーリング/チップ MM

    イスカル
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(2個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • チップ MM イスカル

    チップ MM

    イスカル
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
  • マニホールド SYシリーズ用 SMC

    マニホールド SYシリーズ用

    SMC
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • 自動巻エアーホースリール15m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース ハタヤリミテッド

    自動巻エアーホースリール15m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース

    ハタヤリミテッド
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    21日以内出荷
    自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
    トラスコ品番820-2541材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)19.7内径(Φmm)10外径(Φmm)14取付金具(二次側)G3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1.5ホース長さ(m)15
  • フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-15D SMC

    フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-15D

    SMC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-15T SMC

    フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-15T

    SMC
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式(T) 引込み単動形チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-15S SMC

    フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-15S

    SMC
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式(S) 押出し単動形チューブ内径(Φmm)6リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-15S SMC

    フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-15S

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式(S) 押出し単動形チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-15D SMC

    フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-15D

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-15T SMC

    フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-15T

    SMC
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式(T) 引込み単動形チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
  • フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-15D SMC

    フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-15D

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵