数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。
先端を曲げてつまみ易くしています。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
JIS認証取得工場製造品。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。
ピッチ(mm)下段、上段/1
材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)
目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛
JIS規格取得取得済
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
全長(mm)175
材質(本体)SUS420J2
測定範囲(mm)0-150
本体質量(g)10
メモリピッチ下段(mm)0.5
メモリピッチ上段(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.15
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5
目盛種別上下段cm目
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
関連キーワード