カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cu-300」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラス 折らないカッターオランテ CU-300 PLUS(プラス)[文具]

    プラス 折らないカッターオランテ CU-300

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    長持ち加工で切れ味続く、折らない刃のカッター。折らなくても切れ味続く長持ち加工刃! 凹凸表面加工&全面フッ素コートでベタつきにくく、サビに強いステンレス刃です。 さらに一般的な大型カッターの刃厚と同じ0.5mmの厚刃なので、折れにくい! チャイルドロック搭載で保管時の安全面にも配慮しています。上部スライダー設計で左手でも使用できます。
    仕様オートロック式小型カッター材質本体・キャップ:ABS、スライダー・ホルダー:POM、刃=ステンレス質量(g)約26刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレスグリーン購入法適合
  • プラス 折らないカッターオランテ CU-300専用替刃 (35245) PLUS(プラス)[文具]

    プラス 折らないカッターオランテ CU-300専用替刃 (35245)

    PLUS(プラス)[文具]
    189税込208
    1個(0.5mm)
    当日出荷
    折らないカッターオランテ用替刃。替刃はホルダーに入っているため、刃先に触れず交換・廃棄が出来ます。
    材質ステンレス仕様専用替刃(1枚)トラスコ品番836-4486刃厚(mm)0.5
  • スペーサー(ステンレススペーサー) CU-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(ステンレススペーサー) CU-300シリーズ(M=3用)

    廣杉計器
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    当日出荷
    ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M3用材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300Hシリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300Hシリーズ(M=3用)

    廣杉計器
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • オランテ 替 刃 PLUS(プラス)[文具]

    オランテ 替 刃

    PLUS(プラス)[文具]
    169税込186
    1個
    当日出荷
    新開発の長持ち加工刃で、折らずに長く快適に使える刃を折らないカッターです。
    用途刃を折るのに抵抗のある方に。段ボール、封筒、ビニールの開封に。トラスコ品番836-4486適合機種CU-300材質ホルダー:再生POM、刃:ステンレス幅(mm)60全長(mm)105高さ(mm)9タイプ入数(枚)パック:1奥行(mm)0.5刃厚(mm)0.5
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品印字方式油性ペン
  • 【レンタル】顕微鏡用USB接続デジタルカメラ YCU-300S 八洲光学工業

    【レンタル】顕微鏡用USB接続デジタルカメラ YCU-300S

    八洲光学工業
    7,198税込7,918
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    パソコンに接続し、観察や各種測長・各種画像処理を行うことができます。作業のしやすい高速フレームレートで、画像合成などの高機能ソフトを搭載しています。
  • 輸入車用キャビンフィルター MANN-FILTER

    輸入車用キャビンフィルター

    MANN-FILTER
    1,590税込1,749
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    ベーシック-除じんフィルター(CU) 除じんフィルターは、流入する空気から粒子を分離します。流入する空気からの粒子状物質の基本的な分離。マンフィルターでは、フィルターの性能に誇りを持っており、有害な粒子を最大95%抽出するため、車内の清潔で健康的な空気を楽しむことができます。また、空調システム内の汚れの蓄積を防ぎ、寿命を延ばします。
    用途自動車用フィルター
  • きえーるクルマ用 環境ダイゼン

    きえーるクルマ用

    環境ダイゼン
    1,198税込1,318
    1本(300g)
    5日以内出荷
    香りでごまかさない!善玉活性水の力でイヤなニオイだけ消臭。
    用途消臭・抗菌剤シリーズきえーる U液性弱アルカリ性香り無香
  • ステンレス ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨仕上およびサテン仕上種類ハンドルグリップ径(Φmm)16仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼製ハンドルXL-CU型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルXL-CU型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    高級感ボリューム感が豊かな多目的ハンドル。表面はシャープなクリスタルカット調で鏡面研磨仕上げとサテン仕上げを交互に施した高級仕上げです。(耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBカメラ 八洲光学工業

    USBカメラ

    八洲光学工業
    128,800税込141,680
    1個
    6日以内出荷
    パソコン上で画像を確認できるUSBカメラです。付属の変換アダプタを使うことで、Cマウントの他JIS鏡筒にも対応できます。 付属のソフトを使用すると、静止画上だけでなくライブ観察中の映像上でも長さ・角度・面積の測定が可能です。その他画像合成機能やセルカウント機能を搭載しています。
    付属品画像処理機能搭載測長ソフト、JIS変換アダプタ寸法(mm)34×45×34対応OSWindowsVista/7インターフェースUSB2.0撮像素子300万画素、1/2型CMOSカラーマウントCマウントフレームレート2048×1536/10fps、1024×768/25fps
  • Vishay 整流ダイオード, コモンカソード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, コモンカソード

    VISHAY
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電流センサ 甲神電機

    電流センサ

    甲神電機
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    用途インバータ装置、電源装置、NC工作機、溶接機質量(g)59出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流Within 30mA動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ

    EPCOS
    619税込681
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • スピンドル部 INAX(LIXIL)

    スピンドル部

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 1/2”自在水栓用パイプ部 INAX(LIXIL)

    1/2”自在水栓用パイプ部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    接続ねじW26山20
  • 熱転写用インクリボン・レジンタイプ/幅60mm×長さ300m/3巻入り/外径67mm/紙管サイズ25.4mm(1インチ) brother(ブラザー)

    熱転写用インクリボン・レジンタイプ/幅60mm×長さ300m/3巻入り/外径67mm/紙管サイズ25.4mm(1インチ)

    brother(ブラザー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    熱転写用インクリボン・レジンタイプ。サイズ:幅60mm×長さ300m/外径67mm。入数:3巻入り。対応機種:TJ-4021TN、TJ-4021TN-LP、TJ-4021TN-CU、TJ-4121TN、TJ-4121TN-LP、TJ-4121TN-CU、TJ-4121TNR、TJ-4420TN、TJ-4420TN-LP、TJ-4420TN-CU、TJ-4520TN、TJ-4520TN-LP、TJ-4520TN-CU、TJ-4620TN、TJ-4620TN-LP、TJ-4620TN-CU、TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU、TD-4650TNWB、TD-4650TNWB-LP、TD-4650TNWB-CU、TD-4750TNWB、TD-4750TNWB-LP、TD-4750TNWB-CU、TD-4750TNWBR(※最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい)
  • パイプ電極(銅・中空) チバ・テクノ

    パイプ電極(銅・中空)

    チバ・テクノ
    3,998税込4,398
    1セット(300mm×20本)
    翌日出荷
    メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
    材質
  • サーモス 真空断熱フードジャー THERMOS(サーモス)

    サーモス 真空断熱フードジャー

    THERMOS(サーモス)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    保温効力:68℃以上(2時間)/JCU-30072℃以上(2時間)/JCU-500。本体。フタ丸洗いOK。。消毒保管庫対応。。高真空断熱構造により、小容量でも高い保温力。。デリバリーに最適。。
  • マルチパワーツール 六角圧縮ダイス 西田製作所

    マルチパワーツール 六角圧縮ダイス

    西田製作所
    11,980税込13,178
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
    用途六角圧縮に。適合ヘッドNC-M-HE100
  • 純銅製ハンダ吸い取りシート tantore

    純銅製ハンダ吸い取りシート

    tantore
    11,980税込13,178
    1パック(5枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    半導体部品に余ったハンダを吸い取るための純銅製シートです。
    材質
  • オフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    54,980税込60,478
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    あらゆるシーンに美しくなじむデザインに快適な座り心地を実現する充実の機能を搭載。
    幅(mm)680高さ(mm)1025タイプヘッドレスト付奥行(mm)680キャスターありキャスター径(Φmm)50材質(脚)脚羽根:強化ナイロン材質(座面)座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背フレーム:強化ナイロン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステルグリーン購入法適合背タイプアディショナルバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    48,980税込53,878
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
  • 高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 上村産業(上村シート)

    高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚

    上村産業(上村シート)
    26,980税込29,678
    1枚
    9日以内出荷
    店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適な高耐候ビニールカーテン。防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。消防法施行令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合。低温化に伴う硬化が抑制されておりますので寒冷地での使用にも最適。仕様:ハトメ 上部250mm前後/両サイド500mm前後/下部ハトメ無し 補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工
    用途店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど
  • シールドキット MARK IV 3M(スリーエム)

    シールドキット MARK IV

    3M(スリーエム)
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    様々なEMC対策製品が入ったセット品です。
    用途設計・試作・測定段階でEMC対策の実験・評価を行う技術現場で。トラスコ品番479-9721セット内容No.1245導電性テープ(銅箔エンボス):1本(1インチ×18ヤード)、CU-35C導電性テープ(銅箔):1本(25mm×20m)、AL-50BT導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×20m)、NO.2191FR導電性テープ(ニッケルメッキポリエステルクロス):1本(25mm×20m)、AL-25DC両面導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×40m)、AL-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、CU-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、AL-35FR 導電性テープ:5枚(250mm×200mm)、デンジガードスリーブDS-5、DS-10、DS-14:各1本(2m)、デンジガードスリーブFS-30、FS-37:各1本(1m)質量(kg)3.6
  • ハンディ 銅イオンメータ TiN-5202シリーズ TOKO(東興化学研究所)

    ハンディ 銅イオンメータ TiN-5202シリーズ

    TOKO(東興化学研究所)
    199,800税込219,780
    1個
    63日以内出荷
    銅イオンを素早く、正確に、測定するハンディタイプ、TOKO銅イオンメータは、応答性、選択性に優れた固体膜イオン電極を複合化し、測定操作や洗浄等の取扱いを 容易にした銅イオンメータです、大型液晶画面に測定値と校正標準液を同時表示し、測定値の読みとりや校正濃度の確認が簡単にできます、測定濃度に合わせた校正標準液の組合せが選択でき、より精度の高い測定ができます、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能を備え、個人差の少ない測定値が得られます、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます、【用途】、エッチング液やメッキ液などの銅イオンの測定、排水の銅イオン管理、測定データメモリ機能付、▼最大1000データをメモリ、▼インターバル測定で自動データ保存可能、簡単操作、▼操作性を考えたキー配列、▼操作手順が画面表示、バックライト機能付、▼暗い場所でも見やすい機能、堅牢な防水機能(IP67):本体のみ