カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cu16-10d」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から18日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
20-CU SMC20-CUSMC
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU16 SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CU16SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
25A Series(25A-CU) SMC25A Series(25A-CU)SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-10D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-10DSMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ無し SMCCU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ無しSMC
6,298税込6,928
1個
23日以内出荷
・新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.8MB)オーダーメイド仕様寿命向上シリンダ
10-VV3 SMC10-VV3SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQ100