カテゴリ

  • オフィス家具(634)
  • 制御機器(356)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(291)
  • バイク純正部品(197)
  • 電気材料(106)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • バイク部品(44)
  • 卓上消耗品(35)
  • 自転車部品(30)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • 物流用品(21)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 厨房用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 作業服(12)
  • 切削工具(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 測定用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 建築金物(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 事務用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(5)
  • カー用品(4)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「cu16」の検索結果

1,992件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU16 SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CU16SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
銅ワッシャー Modes銅ワッシャーModes(34件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして厚さ(mm)1材質
カップリングナット(ロングタイプ) スーパーツールカップリングナット(ロングタイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
729税込802特価
1個
当日出荷
材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
万能金属ケース CUシリーズ タカチ電機工業万能金属ケース CUシリーズタカチ電機工業
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷
カバーが鉄製、シャーシがアルミ製の汎用金属ケースです。シャーシは裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。計器、電源装置、コントローラーなどにご利用いただけます。
付属品取付ビス・ゴム足材質カバー:鋼板/シャーシ:アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
CF 銅ガスケット フロパーサルCF 銅ガスケットフロパーサル
3,598税込3,958
1パック(10枚)
当日出荷
CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
材質無酸素銅(OFHC)
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~)SMC
279税込307
1個
当日出荷から18日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
シガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 【 iPhone Android 各種対応 】 ブラック エレコムシガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 【 iPhone Android 各種対応 】 ブラックエレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。 iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。
定格入力電圧(V)DC12/24ブラック対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ使用電源アクセサリーソケットコネクタ形状USB-Aポート(メス)×2定格出力電圧(V)DC5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず)質量(g)約25.5発光色保証期間1年間その他おまかせ充電機能 通電確認LED付き使用地区日本定格出力電流合計最大2.4A(各ポート最大2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
DCU O-リングシール平行ねじ おすコネクタ イハラサイエンスDCU O-リングシール平行ねじ おすコネクタイハラサイエンス
9,398税込10,338
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316シリーズインチチューブシリーズねじの種類UNF
連結ソケット BRIDGESTONE(ブリヂストン)連結ソケットBRIDGESTONE(ブリヂストン)
439税込483
1個
4日以内出荷
コネクターやヘッダーを最小ピッチで連結する事ができます。
形状ソケット材質ポリブテン
その他(ZCU~) SMCその他(ZCU~)SMC
359税込395
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
付属品グリースパック
20-CU SMC20-CUSMC
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
異径連結ソケット BRIDGESTONE(ブリヂストン)異径連結ソケットBRIDGESTONE(ブリヂストン)
459税込505
1個
4日以内出荷
コネクターやヘッダーを最小ピッチで連結する事ができます。
形状ソケット材質ポリブテン
プッシュレバーアセンブリ 5CU-16380-10 YAMAHA(ヤマハ)プッシュレバーアセンブリ 5CU-16380-10YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
20 Series(20-CU) SMC20 Series(20-CU)SMC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
15.6型モバイルディスプレイ/1920×1080(フルHD)/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり グリーンハウス15.6型モバイルディスプレイ/1920×1080(フルHD)/HDMI、USB Type-C/スピーカー:ありグリーンハウス
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
約750g、厚さ12mmの薄型軽量モデル15.6型Full HD(1920×1080)画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付きプレゼン時に、拡張・複製ディスプレイとして使える持ち運びに便利なネオプレン製ソフトケース付きType-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。(DisplayPort over USB-C)HDMIポート搭載、Type-Cポートがないホスト機器でも、HDMI接続が可能。※Type-Cケーブルで給電する必要があります。※USB Type-CとHDMI端子の同時映像表示はできません。USB Type-Cケーブル、HDMIケーブル、USB給電ケーブル付属Nintendo Switch対応広視野角AHVAパネル採用ステレオスピーカー搭載眼に優しいブルーライトカット機能対応
表面処理非光沢コントラスト比600:1解像度1920×1080入力端子HDMI、USB Type-Cアスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式AHVAパネル(IPS系)
ネジ変換ユニット メスメス ラクテムネジ変換ユニット メスメスラクテム
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対側をオネジ取り付けるとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
用途ネジのサイズ変換に。材質本体・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
GB ミニビス MNP-16CU 大阪魂GB ミニビス MNP-16CU大阪魂
2,152税込2,367
1個
翌々日出荷
サイズ2.1×16寸法L(mm)16寸法d(mm)2.1寸法S(mm)9入数450メッキブロンズメッキ
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CUシリーズ SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CUシリーズSMC
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
25A Series(25A-CU) SMC25A Series(25A-CU)SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
チップ S845 SXCU イスカルチップ S845 SXCUイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)6.35チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°切刃長さ(mm)16厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ フライス加工用チップ S845 SXMU/SXCU-16 イスカルヘリドゥ フライス加工用チップ S845 SXMU/SXCU-16イスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
6日以内出荷から29日以内出荷
8コーナーで使用できます。通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Y5-45S1CU) SMCS Series(SS5Y5-45S1CU)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
16BダイスCU45~70~19 泉精器製作所16BダイスCU45~70~19泉精器製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用トラスコ品番852-0358材質鋼材質量(kg)0.27
VY(CU7/16/512/Win11P/Of無/13.3WUXGA/タッチ) NECVY(CU7/16/512/Win11P/Of無/13.3WUXGA/タッチ)NEC
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:Core Ultra 7-256V●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★)●VCCI:VCCI ClassB 対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●インストールOS詳細:Win11Pro●エネルギー消費効率:12区分 10.2kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス 140V(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●プロセッサーテクノロジー:Core Ultra シリーズ2●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●メモリタイプ:LPDDR5X●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):17.9(H)×299(W)×214(D)mm●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)消費電力(W)約3.5 メモリ16GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)995最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり Full HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 、顔認証(Windows Hello)対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))、USB Type-A USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(右側面×1、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)))オフィスソフトなし
VY(CU7/16/256/Win11P/Of無/13.3WUXGA/タッチ) NECVY(CU7/16/256/Win11P/Of無/13.3WUXGA/タッチ)NEC
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:Core Ultra 7-256V●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★)●VCCI:VCCI ClassB 対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●インストールOS詳細:Win11Pro●エネルギー消費効率:12区分 10.2kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス 140V(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●プロセッサーテクノロジー:Core Ultra シリーズ2●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●メモリタイプ:LPDDR5X●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):17.9(H)×299(W)×214(D)mm●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)消費電力(W)約3.5 メモリ16GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)995最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり Full HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 、顔認証(Windows Hello)対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))、USB Type-A USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(右側面×1、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)))オフィスソフトなし
VY(CU5/16/256/Win11P/Of無/13.3WUXGA/タッチ) NEC CorporationVY(CU5/16/256/Win11P/Of無/13.3WUXGA/タッチ)NEC Corporation
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:Core Ultra 5-226V●メインメモリ(最大):16GB●本体サイズ(H×W×D):17.9(H)×299(W)×214(D)mm●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●タッチパネル:搭載●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●WWAN:なし●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:LPDDR5X●電波法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCI-Expressスロット:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●ディスプレイサイズ:13.3型●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●電波法:適合●VCCI:VCCI ClassB 対応●メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:12区分 10.2kWh/年(AAA)●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス 130V(CPUに内蔵)●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●インストールOS詳細:Win11Pro●プロセッサーテクノロジー:Core Ultra シリーズ2●電気通信事業法:適合消費電力(W)約3.5 メモリ16GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約995最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり Full HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 、顔認証(Windows Hello)対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)USBUSB Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))、USB Type-A USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(右側面×1、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)))オフィスソフトなし
VY(CU5/16/512/Win11P/Of無/13.3WUXGA/タッチ) NEC CorporationVY(CU5/16/512/Win11P/Of無/13.3WUXGA/タッチ)NEC Corporation
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
仕様●WWAN:なし●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス 130V(CPUに内蔵)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●本体サイズ(H×W×D):17.9(H)×299(W)×214(D)mm●国際エネルギースター:登録●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●WiMAX:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●PCグリーンラベル:適合(★★★)●インストールOS詳細:Win11Pro●VCCI:VCCI ClassB 対応●電波法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)●メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●その他ドライブ:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●エネルギー消費効率:12区分 10.2kWh/年(AAA)●タッチパネル:搭載●J-Moss:対応●電波法:適合●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Core Ultra 5-226V●メモリタイプ:LPDDR5X●ストレージ容量:512GB●PCI-Expressスロット:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●ライセンスOS:Win11Pro64●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●電気用品安全法(本体):適合●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●プロセッサーテクノロジー:Core Ultra シリーズ2消費電力(W)約3.5 メモリ16GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約995最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり Full HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 、顔認証(Windows Hello)対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)USBUSB Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))、USB Type-A USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(右側面×1、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)))オフィスソフトなし
VY(CU7/16/256/Win11P/Of無/13.3WUXGA/タッチ) NEC CorporationVY(CU7/16/256/Win11P/Of無/13.3WUXGA/タッチ)NEC Corporation
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
仕様●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●電波法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●本体サイズ(H×W×D):17.9(H)×299(W)×214(D)mm●プロセッサーテクノロジー:Core Ultra シリーズ2●WiMAX:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●電気用品安全法(本体):適合●附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●メモリタイプ:LPDDR5X●PCグリーンラベル:適合(★★★)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●メインメモリ(標準):16GB●VCCI:VCCI ClassB 対応●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●電波法:適合●CPU詳細:Core Ultra 7-256V●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Win11Pro●エネルギー消費効率:12区分 10.2kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス 140V(CPUに内蔵)●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):16GB●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:搭載●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●対応SIMサイズ:なし●その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●J-Moss:対応消費電力(W)約3.5 メモリ16GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約995最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり Full HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 、顔認証(Windows Hello)対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)USBUSB Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))、USB Type-A USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(右側面×1、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)))オフィスソフトなし
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~)SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~)SMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-15T SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-15TSMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-30D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-30DSMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-10D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-10DSMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-5~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-5~)SMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-5D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-5DSMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-35D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-35DSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-20D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-20DSMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-15D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-15DSMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...