カテゴリ
- メカニカル部品(17)
- カー用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cucf 208」の検索結果

耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
旭精工¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
角フランジ形ユニット
旭精工(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。形状角フランジ形ユニット
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。形状角フランジ形ユニット
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
旭精工¥8,098~税込¥8,908~1個3日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
ステンレスベアリングユニット 角フランジ形ユニット
KMT(5件のレビュー)¥4,690~税込¥5,159~1個当日出荷から翌々日出荷材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
マグネット付LED信号灯Ⅱ
スマイルキッズ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・マグネットで車体に固定可能。 ・IPX4の防水性能を実装しているので雨天時にも安心してご使用頂けます。 ・白色(明るさ8lm)/赤色LEDの2色切り替え可能。発煙筒としてもライトとしても使えます。※車検非対応 ・連続使用時間は 赤色灯点滅:24時間、赤色灯点灯:9時間、白色灯点灯:80時間です。 ・直径2.7cmの発炎筒ホルダーに設置できます。※車種、ホルダーの形状によっては発炎筒ホルダーに設置できない可能性があります仕様車検非対応材質ABS樹脂質量(g)45種類非常信号灯寸法(Φ×mm)30×130使用電池単4形乾電池3個(別売)電池寿命赤色灯連続点滅:約24時間、赤色灯連続点灯:約9時間、白色灯連続点灯:約80時間明るさ(Lm)赤色:約16、白色:約8防水性IPX4
角フランジ形ユニット給油式耐熱用
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷形状角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形