カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
「cuk20-50d」の検索結果

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)
SMC(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から15日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-50D
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵