カテゴリ
- 電気材料(219)
- 制御機器(37)
- 作業服(13)
- パソコン/周辺機器(6)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大栄電線工業(204)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(13)
- フエニックス・コンタクト(9)
- 阪神電線(6)
- LG(6)
- omron(オムロン)(4)
- 発紘電機/富士電機(4)
- RS PRO(4)
- 東洋技研(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- タツタ電線(2)
- 大電(2)
- TRACO POWER(2)
- Sensata / Crydom(2)
- タカチ電機工業(1)
- 中林製作所(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cul-2」の検索結果

ベルトクリップ式カッター差し
中林製作所(10件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷ベルトクリップ式で、簡単手軽に着脱可能なカッター差し。クリップ式だから腰に密着、ぶらぶらしない。撥水加工&反射ラインテープ付き。材質本体:ナイロン・合成皮革、クリップ部:鉄・革、カラビナ:アルミニウム適合ベルト幅(mm)50
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。種類FA用ケーブル色黒識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。種類FA用ケーブル色黒シース厚(mm)1識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
導電性銅箔テープ CUL・CUSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻(20m)当日出荷から4日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格
阪神電線¥469~税込¥516~1巻当日出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。種類FA用ケーブル色黒絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格
阪神電線¥1,398~税込¥1,538~1巻4日以内出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。種類FA用ケーブル色黒シース厚(mm)1.7識別数字マーキング絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
Wラップキュロット
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥5,898~税込¥6,488~1枚4日以内出荷前後にラップ布が付いたWラップキュロットです 脇ファスナー開きのすっきりとしたデザインで両腰にポケットが付いています また、左右のウエストにDカンをつけた実用的な仕様 ウエストベルト裏には滑り止めテープ付きです色ブラック混率(%)ポリエステル100素材ファイントロ性別女性用
コネクタブロック端子台
東朋テクノロジー¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷配線済みケーブルを取り外すことなく、ワンタッチで全極着脱可能です。 微小電流対応品(UCK15S1、UCK15S1/4、UKCP15S1)をラインアップしています。 端子部の露出がない、安全性を重視したフィンガープロテクトタイプ(UCKP15S、 UCKP15S1)をラインアップしています。(保護等級 IP20) 端子部はねじアップ式採用。ねじが脱落せず、スムーズに配線が行えます。 端子台を分離した時に、接触部(コネクタ部)を保護する安全カバーが装着可能です。 UL・CSA・EN規定認定を取得していますので、海外のフィールドでも安心して ご使用いただけます。仕様【接触部メッキ仕様】ニッケルメッキ、【組立仕様】CU:DINレール式(使用レール:UK-c)極数30P定格電圧(V)600定格電流(A)15端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5適合電線(mm2)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~+55接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)締付トルク(N・m)0.8~1.2(圧着端子使用時)UL規格ファイルNo.E70906CSA規格ファイルNo.LR67180RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC2500・1分間挿抜耐久(回)200
キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥12,980税込¥14,2781着4日以内出荷360度どこから見てもスカートに見える「スカパン」デザインで、女性らしさと動きやすさを両立したキュロットです。黒にはブロンズ、紺にはブルーを配色した繊細で美しいストライプ柄のニット素材を使用し、上品な印象を演出します。ストレッチ性に優れた「マニフィーレ(R)」素材を採用し、美しい仕立て映えと梳毛調の表情が特徴。布帛のような高級感のある見た目で、オフィスから接客まで幅広いシーンにおすすめです。ウエストは最大10cm伸びる「すごラク設計」で、長時間の着用も快適。ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。用途接客・オフィス事務 向け仕様10cm伸びるすごラクウエスト・裏地なし・両脇ポケット・左脇ファスナー・ホームクリーニング規格女性用シリーズPLATINAM STRIPES/ プラチナ・ストライプ混率(%)【表地】複合繊維(ポリエステル)49% ポリエステル46% キュプラ5%機能素材:防シワ・ストレッチ
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線¥1,998~税込¥2,198~1巻4日以内出荷から13日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。種類FA用ケーブル色黒シース厚(mm)1.7識別数字マーキング絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥9,998税込¥10,9981着4日以内出荷前ラップ仕様でスカート風に見えるデザインが、上品で女性らしい印象を演出するレディースキュロットです。黒には金茶、紺にはラベンダー繊細な陰影が華やかさを添えます。驚くほど軽量で、適度なストレッチ性があり、動きやすく快適な着心地です。抗菌・防臭加工付きで、長時間の着用でも清潔感をキープできます。ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。再生ポリエステル糸を使用した、環境にやさしいエコ素材。グリーン購入法にも適合したサステナブルな商品です。事務服や接客、販売業務など、幅広いシーンにおすすめです。用途接客・オフィス事務 向け仕様ウエスト後ゴム・5~7cm伸びるらくらくウエスト・メッシュ裏地・両脇ポケット・左脇ファスナー・ホームクリーニング規格女性用シリーズURBAN STRIPES/ アーバン・ストライプ混率(%)【表地】ポリエステル98% レーヨン2% 【裏地】ポリエステル100%機能素材:抗菌・防臭
キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥9,998税込¥10,9981枚4日以内出荷繊細な陰影が美しいチェック柄のツイル素材を使用した、上品な印象のレディースキュロットです。適度なストレッチ性があり、動きやすく快適な着心地を実現します。無地感覚で着用できる落ち着いたチェック柄なので、事務服や接客、販売業務など幅広いシーンに対応可能です。家庭洗濯が可能で、お手入れも簡単。ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。環境に配慮した再生ポリエステル糸を使用し、グリーン購入法に適合したエコ商品です。用途接客・オフィス事務向け混率(%)ユニバース・チェック(ポリエステル100%)性別女性用
キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥9,998税込¥10,9981枚5日以内出荷から7日以内出荷前ラップ仕様でスカート風に見えるデザインが、上品で女性らしい印象を演出するレディースキュロットです。ウエストは後ろゴム仕様で約5cm伸びるため、動きやすく快適な着用感です。上質なハリ感と心地よいストレッチ性を兼ね備えたニット素材です。裏地には伸縮性・通気性に優れたメッシュ素材を使用し、ムレにくく快適です。再生ポリエステル糸を使用したエコ素材で、環境にも配慮したアイテムです。ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。用途接客・オフィス事務向け混率(%)リサイクル・ニット(ポリエステル100%)性別女性用
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1巻4日以内出荷から7日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
キュロット
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥13,980税込¥15,3781枚5日以内出荷上品な落ち着きのあるグレンチェック柄。ウール調のポリエステル糸を使用した軽やかな素材は温かみのある風合いが特徴。前ラップでスカートのように見えるデザイン用途接客・オフィス事務向け色ネイビー系混率(%)グレンチェック(ポリエステル100%)性別女性用
キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥13,980税込¥15,3781枚5日以内出荷季節を問わず快適に着用できるレディースキュロットです。通気性に優れた「マニフィーレ(R)」を使用し、高通気度111.4cm 3/cm 2・sを実現。布帛のような高級感のある見た目ながら、ストレッチ性に優れた進化系ニット素材で、動きやすさときちんと感を両立しています。きれいなシルエットと上品な素材感で、冠婚葬祭や販売業務などフォーマルなシーンにもおすすめです。ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。シーンを選ばず一年中快適に着用できる、事務服・接客向けの万能アイテムです。用途接客・オフィス事務向け混率(%)プルミエ・ニット(ポリエステル53%・複合繊維(ポリエステル)47%)性別女性用
キュロット
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥13,980税込¥15,3781枚5日以内出荷黒にはワイン系、紺にはブルー系の差し色のラインがさりげなく入ったストライプ柄。前ラップ風でスカート見えするデザインなので、オフィスワークはもちろん車や自転車にも乗りやすい実用的なアイテムです。家庭洗濯可能用途接客・オフィス事務向け混率(%)ベルベット・ストライプ(ポリエステル70%、毛30%)性別女性用
キュロット
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥10,980税込¥12,0781枚5日以内出荷表情の柔らかなな杢糸を使ったさりげないドット柄の上質ニット素材。前ラップでスカートのように見えるデザイン用途接客・オフィス事務向け混率(%)杢ドット・ニット(ポリエステル100%)性別女性用
キュロット
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥14,980税込¥16,4781枚5日以内出荷繊細な織りで千鳥柄を表現。軽量で伸縮性がありハリをもたせたニットで廃棄衣料や裁断くずから循環させたリサイクル素材です。前ラップでスカート風に見えるデザインのキュロット用途接客・オフィス事務向け色紺混率(%)シャドーチドリ・ニット(ポリエステル100%)性別女性用
キュロット
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥14,980税込¥16,4781枚5日以内出荷無地調の繊細な陰影をつけたストライプ柄。軽量で伸縮性がありハリをもたせたニットで廃棄衣料や裁断くずから循環させたリサイクル素材です。前ラップでスカート風に見えるデザインのキュロット。防シワ性・ストレッチ性・イージーケア性の高い「マニフィーレ(R)」を使用高通気度111.4cm3/cm2/s用途接客・オフィス事務向け色紺混率(%)シャドーストライプ・ニット(ポリエステル100%)性別女性用
キュロット
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥13,980税込¥15,3781枚5日以内出荷ウール混の風合いとバーズアイ風の杢調柄素材。適度なストレッチ性とソフトで軽やかな心地よさが特徴。前ラップでスカートのように見えるデザイン用途接客・オフィス事務向け色紺混率(%)エッセンシャル・バーズアイ(ポリエステル100%)性別女性用
キュロット
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥13,980税込¥15,3781枚5日以内出荷グレー系にはローズピンク系、ネイビーにはサックスブルー系を差し色にしたウィンドーペン柄。スカート見えする前ラップ仕様のキュロット用途接客・オフィス事務向け混率(%)カラード・ウィンドーペン(ポリエステル99%・レーヨン1%)性別女性用
Yale バイクロック
Yale¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷スチール製ボールクリックコンボギアシステムは、高いセキュリティを提供します。ピックアップ / プル攻撃に対する優れた保護。クロスバー上の二重ゴムコーティング。ひっかき傷に対する二重ゴム保護。4桁の組み合わせ(10,000の異なる組み合わせ)。保管用の自転車用ブラケット付属。鍵を紛失したり忘れたりすることはありません。魅力的なデザイン。直径(Φmm)13寸法(Φmm)10ワイヤー長(mm)1200寸法(高さH×幅W)(mm)230×115
TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用
タツタ電線¥4,398~税込¥4,838~1本(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色黒定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング・パワーサプライ S8VS
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台ほか当日出荷から69日以内出荷DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
スイッチングパワーサプライ S8VK-S
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
組端子台
東洋技研¥359~税込¥395~1個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO
フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から61日以内出荷スリム&コンパクト形状DINレール直付き端子形状ねじ
300VUL規格対応可動用ケーブル
倉茂電工¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル色黒
プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ
発紘電機/富士電機¥76,980~税込¥84,678~1個欠品中表示色65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応)材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当消費電力(W)(最大定格)13以下適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応定格電圧(V)DC24構造パネル埋め込み取り付け精度【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色黒表示分解能320×240表示部TFTカラー/5.7型(QVGA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182.5×45.8×138.8冷却方式自然空冷バッテリーボタン電池内蔵絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子とFG間:10以上(DC500V)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)電池寿命5年(周囲温度25℃)耐ノイズノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC24±10%耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないことLED寿命(時間)50000許容瞬時停電時間(ms)1以内接地D種接地(第3種接地) FG/SG分離パネルカット寸法(mm)174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数6個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kVバックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)