「cv 2sq 4c」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル昭和電線(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1巻(20m)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻(30m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
フェラル 三桂製作所フェラル三桂製作所(7件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスの端末を保護します。
用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
2,798税込3,078特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線ビニル絶縁ビニルシースケーブル昭和電線
3,598税込3,958
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に材質シース:ビニル種類制御用ケーブル定格電圧(V)600材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8シース色許容温度(℃)60導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
比重瓶 ISOLAB比重瓶ISOLAB
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
0.001mlの単位まで実容量表示付。DIN/ISO クラスA
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
4,998税込5,498
1巻(10m)
翌日出荷