カテゴリ
- パソコン/周辺機器(211)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(166)
- 制御機器(125)
- 配管・水廻り設備部材(94)
- 切削工具(60)
- バイク部品(53)
- 電気材料(46)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 電動工具(37)
- 自動車補修部品(33)
- カー用品(33)
- 農業機械(32)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 溶接用品(21)
- 作業工具(18)
- メカニカル部品(16)
- 清掃用品(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- 家電(13)
- 防犯用品(12)
- 測定用品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 作業服(10)
- 機構部品(9)
- 自動車純正部品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 安全保護具(5)
- 事務用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 医療(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 自転車部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(197)
- コガネイ(105)
- omron(オムロン)(53)
- CKD(39)
- ベン(31)
- BOSCH(ボッシュ)(31)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- フジキン(23)
- Vance&Hines(17)
- ヨシタケ(15)
- 京セラ(14)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(13)
- RS PRO(13)
- ネグロス電工(12)
- ヤマト産業(12)
- ニューマシン(12)
- ニチコン(11)
- 日立グローバルライフソリューションズ(11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ブランドをもっと見る
「cv 8」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
水晶 片手8mm 紫雲石仕立 本絹頭房38 CV-008
神戸珠数店¥6,098税込¥6,7081個当日出荷神戸珠数店定番品お買い得品です。宗派を問わずお使いいただける女性用の片手数珠です。澄んだ透明な美しさが魅力の天然水晶を使用しました。年齢を問わずお使いいただける商品です。見た目は通常の水晶と遜色ありませんが、穴の磨きや多少の内包物がメーカー通常商品と比べ劣るため、お求めやすい価格でご提供させていただいております。仕上がりは綺麗で使用上差し支えなく、メーカーでも人気のランクの商品です。房には上質な正絹の頭房を使用しております。熟練の京念珠製造師が手作業で仕立てた定番の商品です。□素材の特徴。・水晶。日本を代表する国石です。古くから精霊が宿る石とされ、霊石として神聖な儀式などに用いられてきました。その素晴らしい浄化作用からパワーストーンのなかでも特に万能的な存在として知られ、心身の活性化や潜在能力の開花、直感力や想像力の強化などに効果があるといわれています。・紫雲石。紫水晶の中でも紫色が薄く、ミルキータイプで白色の雲を描いたような模様が入っているものを呼びます。優しい見た目のとおり、「癒しの石」といわれ、落ち着きをもたらし不安を解消してくれる力を持つといわれています。また、忍耐力と温和な心を取り戻し気持ちを和らげてくれるともいわれています。用途数珠タイプ外箱:桐箱8寸種類正絹頭房(藤色)素材主玉:天然水晶/親玉:紫雲石/天玉:紫雲石
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥7,398~税込¥8,138~1巻(5m)ほか翌々日出荷から8日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(10本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
チェックバルブ(CV1)
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)シリーズCV1使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油でも可)
40mmx8.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷エスコ品番EA981CV-8材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40色紫全長(m)8揚量(t)1
CVシリーズ チェックバルブ
FITOK¥7,798税込¥8,5781個当日出荷豊富なエンドコネクション、選択できるクラッキング圧力、流体に適合したシール材の選定が可能タイプ1/4"FITOK寸法A(mm)59.7(2.35in)寸法B(mm)15.9(5/8in)RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. CVビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷寸法L(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)73.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状CVRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドCV フッ素タイプ
コンベックス¥4,398~税込¥4,838~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)![CV-1シリーズ PTFEチェック弁 3/8"パーフレアー Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38925638-250626-02.jpg)
CV-1シリーズ PTFEチェック弁 3/8"パーフレアー
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥50,980税込¥56,0781個4日以内出荷使用温度範囲【Style 1】32° - 212° F (0° - 100° C) Ambient 32° - 266° F (0° - 130° C) Fluid、【Style 2 & 3】50° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 50° - 266° F (10° - 130° C) Fluid、【Style 4 & 5】60° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 60° - 266° F (10° - 130° C) Fluidクラッキング圧力0.25 PSIG (.017 bar) - 0.75 PSIG (.052 bar)使用圧力範囲27” Hg vacuum (913 mbar) - 120 PSIG (8.3 bar)材質(接液部)PTFE
3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥369税込¥4061個(1巻)翌々日出荷きれいに貼ってはがせる紙のテープです。修正用テープとして使用できます。はがすときに原稿を傷めません。 テープの上から書き込みが出来ます。 原稿の不要部分に貼り、コピーをとっても、テープの影がほとんど出ません。テープ地色白
3/8"(9.5mm)SQ. CVビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥14,980税込¥16,4781セット(5点組)5日以内出荷セット内容M5、M6、M8、M10、M12質量(g)240差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状CVレール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
TCVキャップ
品川商工(19件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(100個)当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
TCVキャップ
品川商工¥779税込¥8571セット(20個)当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイス
ナベヤ¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイス
ナベヤ¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JIS寸法O(mm)級を上回る高精度です。 摺動面は、焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。 固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。付属品標準ガイドブロック(2個1組)/LTCV:18mm×1組、LTCV-14GB:14mm×1組、標準取付クランプセット(2個1組)/LTCV:適合T溝巾18mm、LTCV14GB:適合T溝幅14mm×2セット、ハンドル1本、吊上用金具×1式寸法F(mm)90寸法D(mm)82寸法J(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)30標準ガイドブロック幅(mm)14
3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ
3M(スリーエム)¥869税込¥9561個(1巻)翌々日出荷貼ってはがせる、紙のテープ。きれいにはがすことができ、原稿をいためません。コピーやファックスするときなど、隠したい情報をカバーすることができます。水分散性粘着剤を使用しています。用途コピーやファックスするときなど、隠したい情報をカバーすることができます。テープ幅(mm)8.5シリーズPost-itエコマーク認定認定テープ長さ(m)9テープ地色白グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 254
クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥3,198~税込¥3,518~1セット3日以内出荷から4日以内出荷摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
ヘルメット SYA-CVエアロメッシュ(SF内装 KP付)
DICプラスチック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃を実現しました。柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。用途飛来・落下物・墜落時保護用。トラスコ品番716-2381材質帽体:ABS樹脂色(帽体)ホワイト頭囲(cm)55.5~60衝撃吸収ライナー有通気孔有バイザー色ブルー
1個用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー
外山電気¥18,980税込¥20,8781箱(100個)翌々日出荷から4日以内出荷材質鋼板製寸法H(mm)13規格JIS C 8340表面処理黒色カチオン電着塗装
低圧配線用スラットケーブル(丸型)
タツタ電線¥119,800税込¥131,7801巻(50m)翌々日出荷絶縁体にポリエチレンを採用していますので、従来品(SV)に比べるとスリムで軽量。現場での持ち運び、パイプ挿入が楽になります。特別な製造方法を行っていますので、皮剥ぎ作業もスムーズ。また可とう性にすぐれ、クセとりも容易です。絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色ポリエチレンを採用しています。電気特性のすぐれたポリエチレン絶縁ですから、許容電流が一般のSVケーブルより、20~30%アップします。種別単線種類電力ケーブル適合規格<PS>E全長(m)50芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)(最小)1500
ヘルメット SYA-CVエアロメッシュ(HA2内装 KP付)
DICプラスチック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃を実現しました。柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。トラスコ品番716-2378色(帽体)ホワイト頭囲(cm)55.5~60衝撃吸収ライナー有通気孔有バイザー色ブルー
...


























![CV-1シリーズ PTFEチェック弁 3/8"パーフレアー Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38925638-250626-02.jpg)