ヘルメット SYA-CVエアロメッシュ(SF内装 KP付)

ヘルメット SYA-CVエアロメッシュ(SF内装 KP付) - DICプラスチックヘルメット SYA-CVエアロメッシュ(SF内装 KP付) - DICプラスチックヘルメット SYA-CVエアロメッシュ(SF内装 KP付) - DICプラスチックヘルメット SYA-CVエアロメッシュ(SF内装 KP付) - DICプラスチックヘルメット SYA-CVエアロメッシュ(SF内装 KP付) - DICプラスチック

発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。
ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃を実現しました。
柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。

用途
飛来・落下物・墜落時保護用。
トラスコ品番
716-2381
材質
帽体:ABS樹脂
色(帽体)
ホワイト
頭囲(cm)
55.5~60
衝撃吸収ライナー
有
通気孔
有
バイザー色
ブルー
内容量
1個
注意
※電気工事では使用できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02961861SYA-CV-SFEM-KP-W/B
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする