カテゴリ

  • 電気材料(40)
  • 切削工具(23)
  • 制御機器(18)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 作業工具(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 測定用品(11)
  • 医療(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 電動工具(10)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 機構部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv-100」の検索結果

関連キーワード
198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CV-100S6用先端ノズル(T字形) 日立グローバルライフソリューションズ

    CV-100S6用先端ノズル(T字形)

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    適合CV-100S6
  • バンド CV-100B BIGM(丸山製作所)

    バンド CV-100B

    BIGM(丸山製作所)
    11税込12
    1個
    8日以内出荷
    規格CV-100B図解NoMMB-103 ハンドル部品 バンド CV-100B_No.49
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    リリースタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    539税込593
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
    用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
  • ネジ止めケーブルタイ TRUSCO

    ネジ止めケーブルタイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    729税込802
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
    用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
  • 結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(ナチュラルタイプ)

    芝軽粗材(6件のレビュー)
    279税込307
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
  • コンベックス長期耐熱性タイプ 芝軽粗材

    コンベックス長期耐熱性タイプ

    芝軽粗材(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1袋(1000本)
    当日出荷
    ナイロン46(UL規格94V-2)製(耐熱グレード)の一体成型品。
    使用温度範囲(℃)-40~+150特性耐熱
  • リリースタイ標準タイプ TRUSCO

    リリースタイ標準タイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    479税込527
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
    材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
  • 結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(耐候性タイプ)

    芝軽粗材(9件のレビュー)
    429税込472
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
  • コンベックス耐候・耐熱性タイプ 芝軽粗材

    コンベックス耐候・耐熱性タイプ

    芝軽粗材(1件のレビュー)
    379税込417
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
    アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+105特性耐候、耐熱、耐紫外線
  • コンベックス仮止め様タイプA 芝軽粗材

    コンベックス仮止め様タイプA

    芝軽粗材
    1,398税込1,538
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • コンベックス着色タイプ 芝軽粗材

    コンベックス着色タイプ

    芝軽粗材
    379税込417
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 直線カバー ネグロス電工

    直線カバー

    ネグロス電工
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 ユーアールディ

    クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器

    ユーアールディ(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
    仕様(出力リップル)出力の5%以内耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流100%(連続)、150%(1min)応答性300ms (typ)脱着回数概略100回程度
  • TCVキャップ 品川商工

    TCVキャップ

    品川商工
    999税込1,099
    1セット(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンベックス耐熱性タイプ 芝軽粗材

    コンベックス耐熱性タイプ

    芝軽粗材
    4,998税込5,498
    1袋(1000本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特性耐熱
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    TRUSCO
    539税込593
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質ナイロン66(金属入り)厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル直流電圧計 はくでん

    デジタル直流電圧計

    はくでん(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    電圧測定範囲:DC0~100V。デジタル直流電圧計です。※本製品を作動するにはDC4~30V範囲の電源供給が必要です
    付属品配線ケーブル×1(赤・黒・黄)質量(g)21本体寸法(mm)60×29×21.5接続方式[赤] 電源プラス [黒] 電源・被測定物マイナス [黄色] 被測定物プラス測定精度0.003取付寸法(mm)57.8×26速度更新:3回/秒表示範囲DC 0.000~99.99~100.0測定電圧(V)0~100動作電圧(V)DC 4~30
  • GLC1825L(N) /GLC36(N) /GCM18(N) 専用ナイロンスプールカバー BLACK&DECKER

    GLC1825L(N) /GLC36(N) /GCM18(N) 専用ナイロンスプールカバー

    BLACK&DECKER(3件のレビュー)
    319税込351
    1パック
    欠品中
    適合機種GLC1825(N)/GLC36(N)/GCM18(N)
  • コンベックス仮止め様タイプAF 芝軽粗材

    コンベックス仮止め様タイプAF

    芝軽粗材
    1,398税込1,538
    1袋(100本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • コンベックス難熱性タイプ 芝軽粗材

    コンベックス難熱性タイプ

    芝軽粗材
    5,598税込6,158
    1袋(1000本)
    4日以内出荷
  • 立上がりカバー ネグロス電工

    立上がりカバー

    ネグロス電工
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    SD-CVVH□1と併用して穴あけ加工なしにカバーが施工できます。
  • Oリング 4C-V 大阪魂

    Oリング 4C-V

    大阪魂
    5,087税込5,596
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • コンベックスビス止め用タイプF 芝軽粗材

    コンベックスビス止め用タイプF

    芝軽粗材
    14,980税込16,478
    1袋(1000本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。
    特性耐候、耐熱、耐食、耐油
  • 業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
    吸込仕事率(W)360本体質量(kg)12.0集塵容量(L)13電源単相100V付属品ホース、大型床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード※保証書は付いていません。トラスコ品番298-4156材質(本体)ステンレスタイプハイスペックタイプ(15mコード付き)消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×387×645コード長さ(m)15最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)62標準質量(kg)13.9最大真空圧(kPa)23.5適合フィルター大容量布フィルター
  • コンベックス押込用タイプi 芝軽粗材

    コンベックス押込用タイプi

    芝軽粗材
    25,980税込28,578
    1袋(1000本)
    4日以内出荷
  • コンベックス表示用タイプM 芝軽粗材

    コンベックス表示用タイプM

    芝軽粗材
    18,980税込20,878
    1袋(1000本)
    5日以内出荷
  • 中型マルチコンビバイス TRUSCO

    中型マルチコンビバイス

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。
    付属品回転台トラスコ品番257-5620材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)140全長(mm)360高さ(mm)195タイプコンビバイス口幅(mm)100口開き(mm)100口深(mm)60取付穴寸法(mm)10締圧力(kN)15取付寸法F(mm)100取付寸法G(mm)140取付寸法H(mm)70
  • デジタル直流電圧計 小型 はくでん

    デジタル直流電圧計 小型

    はくでん
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型・軽量タイプのパネル埋込式デジタル電圧計です。赤色LED表示により視認性が高く、直流4~30Vまたは0~100Vまでの電圧を2線式で簡単に測定できます。背面の可変抵抗を使って表示電圧の微調整が可能で、工作・実験・バッテリーモニター・各種電源装置のモニタリング用途に最適です。取り付け穴サイズは約23×10.2mmと省スペース設計で、電子工作や機器への組み込みに適しています。
    質量(g)4本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く測定精度1% (背面の調整器を使用して表示電圧を調整できます)取付寸法(mm)(約)横23×縦10.2表示形式[10V未満の場合]00.0V[10V以上の場合]0.00V取付穴径(Φmm)2.2動作環境気圧(kPa):80~106入力インピーダンス>50kΩ測定電圧(V)DC4~30(2線式), DC0~100(2線式)リード線長さ(mm)約150動作湿度(%)10~80動作電流(mA)30動作温度範囲(℃)-10~65動作電圧(V)3.5~30(逆接続保護付き)
  • 結束バンド 10cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    結束バンド 10cm 100本入り

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    239税込263
    1袋
    3日以内出荷
    透明
  • 18V コンパクトブロワー DEWALT

    18V コンパクトブロワー

    DEWALT
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクト・軽量で最大2.8[[MM3]]/minの風量のハイパワーコードレスブロワーです。3段階の風量調整が可能で豊富なアクセサリーが標準付属しています。風量調節ができ、ロックオンスイッチ搭載で連続運転にも対応しています。可変速スライダースイッチとトリガーにより用途に応じた風量調整が可能です。
    用途吹き飛ばし作業。付属品先端ノズル、延長ノズル、空気入れ/空気抜きアタッチメントトラスコ品番686-7222幅(mm)505高さ(mm)200奥行(mm)140電源(V)18最大風量(m3/min)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンベックス 表示用タイプ 芝軽粗材

    コンベックス 表示用タイプ

    芝軽粗材
    659税込725
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    電線束の分類、表示に便利なように表示用タッグを設けています。表示用タッグには、手書きまたは印刷機により明示することができ、回路の識別が明確に出来ます。
    材質ナイロン66自然色引張強度(N)ループ:98サイズ(mm)幅2.5×長さ100×最大結束径20UL規格94V-2締付力(N)(推奨)39~58
  • デジタル直流電圧計 円形 はくでん

    デジタル直流電圧計 円形

    はくでん
    779税込857
    1個
    当日出荷
    最大100Vまで測定できる円形の直流電圧計です。LEDカラーはレッド・ブルー・グリーンから選ぶことが出来ます。取り付け穴径は直径30mm、給電用の配線も付属しています。
    仕様測定速度:300ms/time厚さ(mm)20直径(Φmm)33.8配線接続+ (赤)、- (黒)取付穴径(Φmm)30測定電圧(V)5~100ケーブル長(cm)付属:20動作電流(mA)12未満入力インピーダンス(kΩ)>100
  • Vブロック A型 機械仕上 SK(新潟精機)

    Vブロック A型 機械仕上

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
    用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
  • マシンバイスシリーズ部品 標準口金 ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 標準口金

    ナベヤ
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • マルチコンビバイスTMCV-100用 シャフト TRUSCO

    マルチコンビバイスTMCV-100用 シャフト

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番257-5641適合機種TMCV-100品名シャフト
  • 超硬ソリッド裏面取りカッター 裏面丸 THECUT

    超硬ソリッド裏面取りカッター 裏面丸

    THECUT
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
    被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除) 1本のツールで表裏の面取り加工ができます 超硬微粒子超硬にTiANコーティングを 施し寿命UP
    材質超微粒子超硬表面処理V1(TiAlNコーティング)切刃形状その他加工内容穴面取り
  • トルクレンチソケットタイプセット   LCQ023N 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチソケットタイプセット LCQ023N

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    38,980税込42,878
    1セット
    3日以内出荷
    トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
    用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業にセット内容トルクレンチLC023N、ラチェットヘッドLQ3045、ソケット(12角)VS3-070、080、090、100、120、130、140、170、エクステンションバーVE0375材質特殊鋼質量(g)1650差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向
  • Vブロック B型 機械仕上 SK(新潟精機)

    Vブロック B型 機械仕上

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
    用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05