18V コンパクトブロワー

18V コンパクトブロワー - DEWALT18V コンパクトブロワー - DEWALT18V コンパクトブロワー - DEWALT18V コンパクトブロワー - DEWALT18V コンパクトブロワー - DEWALT18V コンパクトブロワー - DEWALT18V コンパクトブロワー - DEWALT18V コンパクトブロワー - DEWALT

コンパクト・軽量で最大2.8[[MM3]]/minの風量のハイパワーコードレスブロワーです。
3段階の風量調整が可能で豊富なアクセサリーが標準付属しています。
風量調節ができ、ロックオンスイッチ搭載で連続運転にも対応しています。
可変速スライダースイッチとトリガーにより用途に応じた風量調整が可能です。

用途
吹き飛ばし作業。
付属品
先端ノズル、延長ノズル、空気入れ/空気抜きアタッチメント
トラスコ品番
686-7222
幅(mm)
505
高さ(mm)
200
奥行(mm)
140
電源(V)
18
最大風量(m3/min)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※電池パック、充電器は別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02967050DCV100-XJ
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする