「cv-150n」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(ナチュラルタイプ)

    芝軽粗材(6件のレビュー)
    519税込571
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
  • 結束バンドCV ナチュラル色 芝軽粗材

    結束バンドCV ナチュラル色

    芝軽粗材
    449税込494
    1袋(100本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル
  • 屋内防塵型カメラハウジング TOA

    屋内防塵型カメラハウジング

    TOA
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1/3型シリーズカメラ用の屋内ハウジングです。
    材質本体:ABS樹脂ライトクリーム(マンセル10Y9.1/1近似色)質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×126×405使用場所屋内適合カメラC-CV150/C-CV150D-3/C-CV154/C-CV154D-3/C-CV160W/C-CV170-3/C-CV170D-3/N-CC2100M、(※1):AH-C1100/AH-C1110/H-C1110/N-C3120/N-C5150、(※2):AH-C1100-3/AH-C1100L/AH-C1110-3/AH-C1110C3/AH-C1110L/H-C1110-3/H-C1114-3/H-C2100-3/N-C3100-3/N-C3120-3/N-C5150-3/N-C5120-3、(※2)(※3):AH-C1110R3、(※3):C-CV160S-3/C-CV170S-3、(※4):N-CC2130