カテゴリ

  • 電気材料(18)
  • 自動車純正部品(18)
  • 制御機器(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • バイク純正部品(12)
  • 医療(12)
  • 電動工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv-35」の検索結果

関連キーワード
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁キャップ モノタロウ

    絶縁キャップ

    モノタロウ(113件のレビュー)
    129税込142
    1パック(50個)
    当日出荷
    端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
    用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
  • 結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(耐候性タイプ)

    芝軽粗材(9件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1袋(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
  • 結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(ナチュラルタイプ)

    芝軽粗材(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
  • TCVキャップ TRUSCO

    TCVキャップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    69税込76
    1セット(20個)
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • BB.CARB,CV35(03B) ホンダ

    BB.CARB,CV35(03B)

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ピアースバイアル 大阪ケミカル

    ピアースバイアル

    大阪ケミカル
    4,798税込5,278
    1箱(12本)
    当日出荷
    外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
    仕様オートクレーブ滅菌可能材質高品質ボロシリケイトガラス製
  • 耐圧用シール TCV型 NOK

    耐圧用シール TCV型

    NOK(5件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCV
  • コンベックス耐候・耐熱性タイプ 芝軽粗材

    コンベックス耐候・耐熱性タイプ

    芝軽粗材(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1袋(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
    アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+105特性耐候、耐熱、耐紫外線
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • チェックバルブ OCVシリーズ サンワエンタープライズ

    チェックバルブ OCVシリーズ

    サンワエンタープライズ
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    小型のプラスチックのチェックバルブです。シンプルな構造と低価格。ダイヤフラム式のチェックバルブです。
    仕様●材質:本体/PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム/EPDM●外径×長さ:Φ20×37mmアズワン品番65-9621-05
  • コンベックス耐熱性タイプ 芝軽粗材

    コンベックス耐熱性タイプ

    芝軽粗材
    6,598税込7,258
    1袋(100本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特性耐熱
  • 結束バンドCV 耐候性 ブラック色 芝軽粗材

    結束バンドCV 耐候性 ブラック色

    芝軽粗材
    5,298税込5,828
    1袋(100本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105
  • 3.5mm3芯 入力ケーブル マイト工業株式会社

    3.5mm3芯 入力ケーブル

    マイト工業株式会社
    1,298税込1,428
    1本(1m)
    4日以内出荷
    長さ(m)1芯数(C)3導体公称断面積(mm2)3.5
  • ケーブルタイ 屋外用 TRUSCO

    ケーブルタイ 屋外用

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 入力ケーブル マイト工業株式会社

    入力ケーブル

    マイト工業株式会社
    6,498税込7,148
    1本(5m)ほか
    4日以内出荷
  • マルチツール HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチツール

    HiKOKI(ハイコーキ)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    付属品パッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケース・ケース質量(kg)1.5電流(A)4.1電源(V)単相交流100消費電力(W)350コード長さ(m)2心・2.5振動数(min-1)6000~20000(通常モード・ダイヤル1~5)、15000⇔20000(オートモード・ダイヤルA)長さL×高さH×幅W(mm)280×100×64振動角度(°)3.2
  • コンベックスビス止め用タイプF 芝軽粗材

    コンベックスビス止め用タイプF

    芝軽粗材
    6,898税込7,588
    1袋(100本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。
    特性耐候、耐熱、耐食、耐油
  • 結束バンドCV ナチュラル色 芝軽粗材

    結束バンドCV ナチュラル色

    芝軽粗材
    3,898税込4,288
    1袋(100本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル
  • フローコントロール弁 RIKEN(理研機器)

    フローコントロール弁

    RIKEN(理研機器)
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
    逆止弁付きの流量制御弁で、圧力補償機構により正確に制御します。 IN、OUTの圧力差が変わっても設定流量に変動がありません。 メータイン回路やメータアウト回路、またはブリードオフ回路のいずれでも使用できます。 温度補償ではありません。 最高使用圧力70MPa
    接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa)70精度±10%制御流量(L/min)0.3~5圧力制御範囲(MPa)10~70
  • 400x400x300mm 洗浄かご(角型/ステンレス製) エスコ

    400x400x300mm 洗浄かご(角型/ステンレス製)

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992CV-35種別角型材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)400×400×300線径(Φmm)0.95目開き5.5mm
  • ソーラーケーブル KHD

    ソーラーケーブル

    KHD
    67,980税込74,778
    1巻(205m)
    4日以内出荷
    太陽光発電システムの給電用ケーブル。耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています
    使用温度範囲(℃)90以下規格JETST-CABL-002-1(JET)定格電圧(V)DC750芯数(C)1材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
  • ソーラーケーブル KHD

    ソーラーケーブル

    KHD
    79,980税込87,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。
    用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。種類電力ケーブル規格E定格電圧(V)600全長(m)205芯数(C)1材質(シース)PVC(非鉛)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン耐熱性90℃環境対応RoHS難燃性60度傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンドCV フッ素タイプ コンベックス

    結束バンドCV フッ素タイプ

    コンベックス
    21,980税込24,178
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
  • 抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット ヤスダインテリアサプライ

    抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット

    ヤスダインテリアサプライ
    9,698税込10,668
    1組
    3日以内出荷
    既存の手すりにカバーをすることで簡単に抗ウイルス・抗菌化できます。 金属手すり特有の冷たさを軽減します。(木製の手すりにも使用可) インテリアの改修工事と併せて、手すり握り部のリニューアルにもお使い頂けます。 一般・公共施設、幼稚園、住宅などの手すりに最適です。 両面テープ施工では、接着剤と比べて、接着強度と接着の耐久性は落ちますが、簡易的に取り付けが可能です。(樹脂製手すりへの両面テープ取付けはできません。) 屋内専用です。水回り不可。(使われ方、頻度を十分考慮の上、接着剤又は両面テープ施工方法をお選びください。) 直線のみ使用できます。(曲線部、折り部には使用できません。) 接着120ml(別売)で約7.5m(上下カバー)塗布できます。 両面テープは別売りです。 端部キャップ(別売り)およびカバーを繋ぐジョイントカバー(別売り)があります。
    材質表層:抗ウイルス・抗菌入り軟質樹脂/基材:硬質樹脂長さ(m)2.5
  • 別売りヘアカーラー コイズミ(小泉成器)

    別売りヘアカーラー

    コイズミ(小泉成器)
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    付属品ワイドクリップ1個セット内容カーラー×1個・ワイドクリップ1個セット本体質量(g)約30寸法(Φmm)カーラー:35本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約39×39×67
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
    シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • (33147)シム、アジャスト ニッサン

    (33147)シム、アジャスト

    ニッサン
    319税込351
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁シースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁シースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    36,980税込40,678
    1巻(50m)
    翌々日出荷
  • (F3855)マッドガード FR LH ニッサン

    (F3855)マッドガード FR LH

    ニッサン
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • (F3854)マッドガード FR RH ニッサン

    (F3854)マッドガード FR RH

    ニッサン
    5,290税込5,819
    1個
    5日以内出荷
  • (G8813)マッドガード RR LH ニッサン

    (G8813)マッドガード RR LH

    ニッサン
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • (F38E0)マッドガード セット ニッサン

    (F38E0)マッドガード セット

    ニッサン
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • バルブ付エアシリンダ (CV3-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3-~)

    SMC
    559税込615
    1個
    9日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
  • 抗ウイルス手すりカバー用端部キャップ ヤスダインテリアサプライ

    抗ウイルス手すりカバー用端部キャップ

    ヤスダインテリアサプライ
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    手すりカバー端部に被せて、使用します。 接着剤を使用してください。(別売)
    材質ASA樹脂
  • チェックバルブ OCVシリーズ サンワエンタープライズ

    チェックバルブ OCVシリーズ

    サンワエンタープライズ
    25,980税込28,578
    1袋(10袋×10個)
    10日以内出荷
    。小型のプラスチックのチェックバルブです。シンプルな構造と低価格。ダイヤフラム式のチェックバルブです。
    仕様●適応チューブサイズ:3~5mm●材質:本体/PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム/EPDM●外径×長さ:Φ20×37mmアズワン品番65-9621-06
  • 【修理】マルチツール (HiKOKI) 修理

    【修理】マルチツール (HiKOKI)

    修理
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷
    仕様ACタイプサービス分類修理
  • 抗ウイルス手すりカバー用ジョイントカバー ヤスダインテリアサプライ

    抗ウイルス手すりカバー用ジョイントカバー

    ヤスダインテリアサプライ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    カバーとカバーのジョイント部、突合せ隠しに使います。 接着剤を使用してください。(別売)
    材質ASA樹脂