カテゴリ

  • 清掃用品(14)
  • 家電(4)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電動工具(1)

「cv-96h 024」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイクチ(U32)クミ 日立グローバルライフソリューションズ

    スイクチ(U32)クミ

    日立グローバルライフソリューションズ
    890税込979
    1個
    当日出荷
  • 掃除機用オプションパーツ 日立

    掃除機用オプションパーツ

    日立
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    用途日立業務用クリーナー用 部品トラスコ品番200-0986RoHS指令(10物質対応)対応適合型式CV-100S6、CV-21EL、CV-95H2、CV-96H、CV-96HB、CV-96HES、CV-96HS、CV-97A2、CV-G1、CV-G2、CV-G3、CV-G95K、CV-G95KNL、CV-PS10、CV-PS11、CV-PS11B、CV-PS12、CV-PS12B
  • 業務用掃除機[CV-G95K]用部品 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機[CV-G95K]用部品

    日立グローバルライフソリューションズ(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • クリーナー用棚用吸口 日立

    クリーナー用棚用吸口

    日立(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番792-5522適合機種RPシリーズ
  • 棚用吸口 日立グローバルライフソリューションズ

    棚用吸口

    日立グローバルライフソリューションズ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合本体CV-G1200、CV-G95KNL、CV-G95K、CV-96HS、CV-G2100
  • EVC-200PCL用 丸毛ブラシ E-Value

    EVC-200PCL用 丸毛ブラシ

    E-Value(8件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合本体EVC-100P、200PCL、200SCL種別丸毛ブラシホース接続径(Φmm)外径:40、内径:36
  • 丸ブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    丸ブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD、VC-1150・VC-1100・VC-1200・VC-1250アズワン品番64-5045-71ホース接続径(Φmm)外径:39、内径:36
  • 掃除機用ホース 日立

    掃除機用ホース

    日立(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    仕様1.7m適合本体CV-G1、CV-G2、CV-G3、CV-96H
  • CV-G95K用部品 日立グローバルライフソリューションズ

    CV-G95K用部品

    日立グローバルライフソリューションズ(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
  • 業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ(22件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
    用途日常清掃、定期清掃集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360コード長さ(m)8仕様布フィルター付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード ※保証書は付いていません。トラスコ品番298-4148質量(kg)6.8材質(本体)ステンレスタイプスタンダードタイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416本体質量(kg)6.8運転音(dB)62標準質量(kg)7.8適合フィルター布フィルター
  • CV-G2/CV-96H用ブラシヘッド 日立グローバルライフソリューションズ

    CV-G2/CV-96H用ブラシヘッド

    日立グローバルライフソリューションズ(13件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合本体CV-G1/CV-G2/CV-96H
  • すきまノズル 掃除機用 モノタロウ

    すきまノズル 掃除機用

    モノタロウ(71件のレビュー)
    529税込582
    1セット(3個)
    当日出荷
    セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)品名すきまノズル適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10販売区分業務用
  • お店用クリーナー 乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ

    お店用クリーナー 乾燥ごみ用

    日立グローバルライフソリューションズ(3件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    こまわりのきくコンパクトなお店用。軽量タイプです。
    集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360コード長さ(m)8仕様乾式付属品つぶれんホース、床用吸口、ガイド付き伸縮延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、お店パックS P - 1 5 C(本体装着1枚)トラスコ品番298-4121幅(mm)330高さ(mm)397材質(本体)プラスチックボディタイプ乾式奥行(mm)340消費電力(W)1000電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×330×397本体質量(kg)5.9最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)58標準質量(kg)7.0最大真空圧(kPa)23.5内径(mm)(パイプ)34.5適合フィルターお店パック ※別売布袋フィルターも使えます。
  • 丸ブラシ CONDOR(山崎産業)

    丸ブラシ

    CONDOR(山崎産業)(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    バキュームクリーナーCVC-301X用の丸ブラシ。
    適合CVC-301X接続口径(Φmm)約40
  • ラウンドブラシセット品 マキタ

    ラウンドブラシセット品

    マキタ(24件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    ヘッドが動きます
    適合機種充電式クリーナ全機種アイボリートラスコ品番491-6026
  • 丸ブラシ(EA899TD-40A・40B用) エスコ

    丸ブラシ(EA899TD-40A・40B用)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    EA899TD-40A・40B用ラウンドノズル
    エスコ品番EA899TD-52
  • 業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ(14件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
    集塵容量(L)5.5吸込仕事率(W)370コード長さ(m)8付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)トラスコ品番303-5450幅(mm)283高さ(mm)416材質(本体)鋼板タイプお店用スタンダードタイプ奥行(mm)330消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む)本体質量(kg)6.8運転音(dB)62標準質量(kg)7.8アズワン品番1-9742-02適合フィルターお店パック ※別売布袋フィルターも使えます。
  • 通水洗車ブラシ PP モノタロウ

    通水洗車ブラシ PP

    モノタロウ(116件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    PP製で耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
    用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:青質量(g)135種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135適合用途洗車販売区分業務用
  • 乾湿両用掃除機 モノタロウ

    乾湿両用掃除機

    モノタロウ(1195件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
    用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約6定格時間(分)30付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン運転音(dB)80
  • サクションブラシ TRUSCO

    サクションブラシ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。回転可動させることができるノズルです。
    用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミ吸引やブラシを可動させて手が届きにくい場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9898適合機種TKC-1200材質ブラシ:自然毛質量(g)50品名サクションブラシパイプ径(Φmm)32