カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 清掃用品(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 空調・電設資材(6)
  • 家電(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「cv-g1」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CV-G1ヨウCV-G1-008エンチョウカンシンシュク 日立グローバルライフソリューションズCV-G1ヨウCV-G1-008エンチョウカンシンシュク日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機日立グローバルライフソリューションズ(9件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。 床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。 棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。 ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。 応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。 コードフックでロングコードをすっきり収納。 大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
消費電力(W)1050付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口材質(本体)鋼板製ボディコード長さ(m)8吸込仕事率(W)360運転音(dB)71(新基準)集塵方式布フィルター
業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用日立グローバルライフソリューションズ
97,980税込107,778
1台
当日出荷
条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。丈夫な鋼板製ボディ。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所集塵方式紙パック集塵容量(L)4.5吸込仕事率(W)320質量(kg)10.2付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)トラスコ品番298-5977消費電力(W)1050電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995電源コード(m)8騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.1運転音(dB)62捕塵粒子径(μm)0.1アズワン品番7-1033-01最大真空圧(kPa)23.3
お店用クリーナー 乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズお店用クリーナー 乾燥ごみ用日立グローバルライフソリューションズ(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
こまわりのきくコンパクトなお店用。軽量タイプです。
集塵方式紙パック集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360コード長さ(m)8質量(kg)5.9仕様乾式付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード、お店パックSP-15Cトラスコ品番298-4121消費電力(W)1000電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×340×397騒音値(dB)58最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)58最大真空圧(kPa)23.5内径(mm)(パイプ)34.5
業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用日立グローバルライフソリューションズ
74,980税込82,478
1台
当日出荷
コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所集塵方式紙パック集塵容量(L)1.5吸込仕事率(W)105質量(kg)6.8仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚)トラスコ品番298-5985消費電力(W)500電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388騒音値(dB)59最大風量(m3/min)1.4運転音(dB)59アズワン品番7-1032-11最大真空圧(kPa)14.7
定盤保護カバー 石定盤用 SK(新潟精機)定盤保護カバー 石定盤用SK(新潟精機)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。
用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】掃除機 クリーンルーム用 CV-G104C 日立【レンタル】掃除機 クリーンルーム用 CV-G104C日立
959税込1,055
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ULPAフィルタを採用しているため、クリーンルームで使用できます。ホコリを吹き上げる心配がない低速排気です。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。
【レンタル】掃除機 CV-G12CT 日立【レンタル】掃除機 CV-G12CT日立
919税込1,011
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
コンパクトなトランクタイプで、クリーンルーム内での移動に便利なショルダーバンド付きです。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。0.15μmのホコリも99.99%キャッチ。
Aio増設カード 富士電機Aio増設カード富士電機
1,498税込1,648特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
仕様アナログカード、Aio増設カード電源3相 200V
E-SXバスインタフェースカード 富士電機E-SXバスインタフェースカード富士電機
1,998税込2,198特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
仕様デジタルカード(16bitバス対応)、E-SXバスインタフェースカード電源3相 200V
チェックバルブ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チェックバルブ 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
仕様金属タイプ形状違径ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)12×10使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
業務用掃除機ホース 日立業務用掃除機ホース日立
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
トラスコ品番174-9894適合機種CV-102、CV-102E、CV-103E、CV-104E、CV-95、CV-95E、CV-95EA、CV-95H、CV-95H2、CV-95HS、CV-G104C、CV-G95K、CV-G95KNLRoHS指令(10物質対応)対応
小型水槽付DCインバータチラー オリオン機械小型水槽付DCインバータチラーオリオン機械
999,800税込1,099,780
1台
3日以内出荷
高機能・省スペースを実現したハイスペックチラー。3つの最適 TESC(テスク/ECOスピードコントロール)搭載。負荷率の変化に伴い消費電力割合も変化します。RKE2200C-VはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。従来機と比較して製品設置面積を36%削減しました。また、側面で吸排気、配管、敗戦接続できるため、背面壁付け設置を可能にしました。自己診断機能:冷媒漏れ、コンデンサ目詰まり検出機能を追加しました。IoT対応:通信用LAN基板(別売アクセサリー)を使用し、稼動データのロギングが可能です。冷媒R32採用により環境負荷を大幅に低減。R410Aを充填している従来機と単体比較し、CO2排出量(換算値)を約70%削減できます。
用途ファイバーレーザ、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など各種機器での高精度温度制御・冷却出力(kW)圧送ポンプ(多段渦巻横型):1.28kW/インバータ駆動種類小型使用温度範囲(℃)5~40容量(L)水槽:約18電流(A)13.5電源(V)三相200±10%(50/60Hz)・220±10%(60Hz)測定制御精度(℃)±0.1(省エネモード選択時:±2)所要圧縮機(kw)1.85(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動)消費電力(kW)4.4流量(L/min)25~60モーター出力(W)90×2(インバータ駆動)運転音(dB)64使用環境温度(℃)-5~45運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R32制御圧力(MPa)0.1~0.6(冷水)冷媒封入量(g)1.3容量(A)遮断器:30電源容量(kVA)5.2冷却能力(kW)9.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)加熱能力(kW)2.5
CV-G104C用 ULPAフィルター 日立CV-G104C用 ULPAフィルター日立
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
ナノチタン消臭加工アレルオフ加工
トラスコ品番174-9881適合機種CV-G104C
PGインターフェース増設カード 富士電機PGインターフェース増設カード富士電機
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
電源3相 200V
SXバスインタフェースカード 富士電機SXバスインタフェースカード富士電機
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷
仕様デジタルカード(16bitバス対応)、SXバスインタフェースカード電源3相 200V
Diインタフェースカード 富士電機Diインタフェースカード富士電機
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
仕様デジタルカード(8bitバス対応)、Diインタフェースカード電源3相 200V
Dio増設カード 富士電機Dio増設カード富士電機
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
仕様デジタルカード(8bitバス対応)、Dio増設カード電源3相 200V
CC-Linkインタフェースカード 富士電機CC-Linkインタフェースカード富士電機
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
仕様デジタルカード(8bitバス対応)、CC-Linkインタフェースカード電源3相 200V
掃除機フィルタ 日立グローバルライフソリューションズ掃除機フィルタ日立グローバルライフソリューションズ
42,980税込47,278
1個
予約販売
アズワン品番7-1033-03
高速シリアル通信対応端子台 富士電機高速シリアル通信対応端子台富士電機
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
仕様制御回路端子、高速シリアル通信対応端子台電源3相 200V
PGインターフェース増設カード 富士電機PGインターフェース増設カード富士電機
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
仕様デジタルカード(8bitバス対応)、PGインタフェース増設カード、17bit高分解能ABSエンコーダ電源3相 200V
同期モータ駆動用PGカード 富士電機同期モータ駆動用PGカード富士電機
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
電源3相 200V
ユーザプログラミングカード 富士電機ユーザプログラミングカード富士電機
53,980税込59,378
1台
31日以内出荷
仕様デジタルカード(16bitバス対応)、ユーザプログラミングカード電源3相 200V
紙袋・お店パック 日立グローバルライフソリューションズ紙袋・お店パック日立グローバルライフソリューションズ(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10枚)
当日出荷
日立「お店用紙袋式」掃除機専用の紙パック「お店パック」です。
適合CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95Kトラスコ品番114-5449
CV-G95K用部品 日立グローバルライフソリューションズCV-G95K用部品日立グローバルライフソリューションズ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
CV-G2/CV-96H用ブラシヘッド 日立グローバルライフソリューションズCV-G2/CV-96H用ブラシヘッド日立グローバルライフソリューションズ(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合本体CV-G1/CV-G2/CV-96H
ノースクリーン業務用掃除機紙パック ナニワ(NANIWA)ノースクリーン業務用掃除機紙パックナニワ(NANIWA)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10枚)
当日出荷
日立純正品SP-15Cの同等商品となります。
用途日立製掃除機用紙パック適合機種CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95K
掃除機用ホース 日立掃除機用ホース日立(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
仕様1.7m適合本体CV-G1、CV-G2、CV-G3、CV-96H
布製フィルター 日立グローバルライフソリューションズ布製フィルター日立グローバルライフソリューションズ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
くり返し使えて経済的、しかも丈夫な布袋フィルター
適合CV-G95KNL、CV-G95K、CV-96H、CV-G1、CV-G2、CV-G3アズワン品番64-8691-41
CV-G1200 フィルタブクミ 日立グローバルライフソリューションズCV-G1200 フィルタブクミ日立グローバルライフソリューションズ
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
適合CV-G1200
鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)未来工業
299税込329
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コードレスマルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツール スターロックBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 1.0kg軽量、コンパクトなボディです。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 高効率EC(ブラシレス)モーター。 電子無段変速:材料・作業に合わせた最適なスピードを選択できます。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。振動数(min-1)振り子 5000~20000質量(kg)1定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×60適合ブレードスターロック振動角度(°)振り子 左右1.4(計2.8)
DeviceNetインタフェースカード 富士電機DeviceNetインタフェースカード富士電機
21,980税込24,178
1台
62日以内出荷
仕様フィールドバスインタフェースカード、DeviceNetインタフェースカード電源3相 200V
片サドル(ステンレス製) エスコ片サドル(ステンレス製)エスコ
1,700税込1,870
1袋(5個)
翌日出荷
片サドル(スチール製) エスコ片サドル(スチール製)エスコ
410税込451
1袋(5個)
翌日出荷