カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VCTF(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
長さ(m)
  • 2
  • 1(6)
  • 5(13)
  • 10(28)
  • 15(8)
  • 20(26)
  • 25(6)
  • 30(27)
  • 35(6)
  • 40(14)
  • 45(3)
  • 50(28)
  • 55(3)
  • 60(13)
  • 70(13)
  • 80(9)
  • 90(8)
  • 100(19)
  • 205(2)
  • 300(3)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
ブランド
  • 長岡特殊電線(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カールコード(黒) 長岡特殊電線カールコード(黒)長岡特殊電線(7件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から12日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
カールコード(白) 長岡特殊電線カールコード(白)長岡特殊電線(3件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>E
関連キーワード
pcv特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF
  • おすすめ人気ランキング
  • pcv