カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
  • 電気材料(47)
  • 制御機器(32)
  • 切削工具(29)
  • 空調・電設資材(22)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 作業工具(20)
  • 測定用品(18)
  • 電動工具(13)
  • 医療(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • バイク部品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 機構部品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 建築金物(3)
  • 農業機械(3)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「cv100」の検索結果

関連キーワード
388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボイス・アラームアイ100 EXF-CV100 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ボイス・アラームアイ100 EXF-CV100TAKEX(タケナカエンジニアリング)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
威嚇効果の高い”音声””光””カメラ”の3大機能を一体化! あらゆる屋外での不法行為抑制や監視、案内に利用できます。
付属品ステンレスバンド、取付ネジ一式、100Wビーム電球材質カメラ・灯具部:亜鉛ダイキャスト、人感スピーカー部:樹脂質量(g)約4000(コード500g含む)消費電力(W)待機時:3W以下、動作時:10W+使用電球(最大音量時)電源電圧AC100V±10V(50/60Hz)検出方式パッシブインフラレッド方式機能【昼夜判別機能】 設定明るさ(約10lx~約1000lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判断使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結無きこと)取付け方法ステンレスバンド又はネジ止め(4ヶ所)ライト種類【出力ライト】 動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕(録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)・適合電球:最大150W(ビーム電球)〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能感度調整約20%~約180%設置場所室内・屋外(防雨構造)表示灯表示:赤色LED・ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕・検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕・録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕配線方式プラグ式 5mタイマー約60秒(この間検知動作せず、録音は可能)検知エリア(m)立体検知(最長部:12m)点灯時間音声出力に同期〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能音声出力スピーカーにて録音音声を出力・動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生最大約16秒〕・音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)・録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)・録音時間:最大約16秒〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
クリーンヒンジ クリーンヒンジ HG-CV型 AS-HG-CV-100 LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ クリーンヒンジ HG-CV型 AS-HG-CV-100LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様長穴タイプd5.5×10.5長円穴質量(g)76適合扉質量(kg)13
リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCOリリースタイ(耐候性タイプ)TRUSCO(11件のレビュー)
539税込593
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材結束バンド(ナチュラルタイプ)芝軽粗材(6件のレビュー)
279税込307
1袋(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
ネジ止めケーブルタイ TRUSCOネジ止めケーブルタイTRUSCO(3件のレビュー)
729税込802
1袋(100本)
当日出荷
ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
直線カバー ネグロス電工直線カバーネグロス電工
18,980税込20,878
1個
当日出荷から16日以内出荷
コンベックス長期耐熱性タイプ 芝軽粗材コンベックス長期耐熱性タイプ芝軽粗材(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1袋(1000本)
当日出荷
ナイロン46(UL規格94V-2)製(耐熱グレード)の一体成型品。
使用温度範囲(℃)-40~+150特性耐熱
リリースタイ標準タイプ TRUSCOリリースタイ標準タイプTRUSCO(2件のレビュー)
479税込527
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
429税込472
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
コンベックス耐候・耐熱性タイプ 芝軽粗材コンベックス耐候・耐熱性タイプ芝軽粗材(1件のレビュー)
379税込417
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
アイボリー特性耐候、耐熱、耐紫外線使用温度範囲(℃)-40~+105
クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 ユーアールディクランプ式センサ・変換器一体型電流変換器ユーアールディ(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様(出力リップル)出力の5%以内耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流100%(連続)、150%(1min)応答性300ms (typ)脱着回数概略100回程度
コンベックス着色タイプ 芝軽粗材コンベックス着色タイプ芝軽粗材
379税込417
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工
999税込1,099
1セット(20個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
コンベックス仮止め様タイプA 芝軽粗材コンベックス仮止め様タイプA芝軽粗材
1,398税込1,538
1袋(100本)
当日出荷から3日以内出荷
バンド CV-100B BIGM(丸山製作所)バンド CV-100BBIGM(丸山製作所)
7税込8
1個
7日以内出荷
規格CV-100B図解NoMMB-103 ハンドル部品 バンド CV-100B_No.49
CV-100S6用先端ノズル(T字形) 日立グローバルライフソリューションズCV-100S6用先端ノズル(T字形)日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
適合CV-100S6
Oリング 4C-V 大阪魂Oリング 4C-V大阪魂
5,087税込5,596
1袋(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
トリッパーCV 未来工業トリッパーCV未来工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチで交換できるトリッパーCV1型用の替刃です。
用途トリッパーCV1型用替刃です。適合トリッパーCV1型
業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
集塵容量(L)13吸込仕事率(W)360コード長さ(m)15付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コードトラスコ品番298-4156幅(mm)387高さ(mm)645材質(本体)ステンレス奥行(mm)400消費電力(W)1050電源単相100V材質(フィルター)本体質量(kg)5.9騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)62最大真空圧(kPa)23.5
コンベックス耐熱性タイプ 芝軽粗材コンベックス耐熱性タイプ芝軽粗材
4,998税込5,498
1袋(1000本)
3日以内出荷から4日以内出荷
特性耐熱
コレクションバイアル ポリプロピレン白キャップ付 1890CVシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)コレクションバイアル ポリプロピレン白キャップ付 1890CVシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
28,980税込31,878
1箱(50本)
当日出荷から12日以内出荷
中型マルチコンビバイス TRUSCO中型マルチコンビバイスTRUSCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。
付属品回転台トラスコ品番257-5620材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)140全長(mm)360高さ(mm)195タイプコンビバイス口幅(mm)100口開き(mm)100口深(mm)60取付穴寸法(mm)10締圧力(kN)15取付寸法F(mm)100取付寸法G(mm)140取付寸法H(mm)70
コンベックス仮止め様タイプAF 芝軽粗材コンベックス仮止め様タイプAF芝軽粗材
1,398税込1,538
1袋(100本)
3日以内出荷から4日以内出荷
金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO金属センサー感知可能ケーブルタイTRUSCO
539税込593
1袋(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質ナイロン66(金属入り)厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
コンベックスビス止め用タイプF 芝軽粗材コンベックスビス止め用タイプF芝軽粗材
14,980税込16,478
1袋(1000本)
3日以内出荷から5日以内出荷
バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。
特性耐候、耐熱、耐食、耐油
クリーンヒンジ LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
コンベックス難熱性タイプ 芝軽粗材コンベックス難熱性タイプ芝軽粗材
5,598税込6,158
1袋(1000本)
3日以内出荷
コンベックス押込用タイプi 芝軽粗材コンベックス押込用タイプi芝軽粗材
25,980税込28,578
1袋(1000本)
3日以内出荷
GLC1825L(N) /GLC36(N) /GCM18(N) 専用ナイロンスプールカバー BLACK&DECKERGLC1825L(N) /GLC36(N) /GCM18(N) 専用ナイロンスプールカバーBLACK&DECKER(3件のレビュー)
319税込351
1パック
当日出荷
適合機種GLC1825(N)/GLC36(N)/GCM18(N)
マシンバイスシリーズ部品 標準口金 ナベヤマシンバイスシリーズ部品 標準口金ナベヤ
16,980税込18,678
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
コンベックス表示用タイプM 芝軽粗材コンベックス表示用タイプM芝軽粗材
18,980税込20,878
1袋(1000本)
4日以内出荷
直線カバー ネグロス電工直線カバーネグロス電工
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
長さ(m)1.5
マルチコンビバイスTMCV-100用 シャフト TRUSCOマルチコンビバイスTMCV-100用 シャフトTRUSCO
2,898税込3,188
1本
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5641適合機種TMCV-100品名シャフト
トルクレンチソケットタイプセット   LCQ023N 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチソケットタイプセット LCQ023N旭金属工業(旧:新日本ツール)
38,980税込42,878
1セット
当日出荷
トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業にセット内容トルクレンチLC023N、ラチェットヘッドLQ3045、ソケット(12角)VS3-070、080、090、100、120、130、140、170、エクステンションバーVE0375材質特殊鋼質量(g)1650差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向
コンベックス 表示用タイプ 芝軽粗材コンベックス 表示用タイプ芝軽粗材
659税込725
1箱(50本)
翌々日出荷
電線束の分類、表示に便利なように表示用タッグを設けています。表示用タッグには、手書きまたは印刷機により明示することができ、回路の識別が明確に出来ます。
材質ナイロン66自然色引張強度(N)ループ:98サイズ(mm)幅2.5×長さ100×最大結束径20UL規格94V-2締付力(N)(推奨)39~58
超硬ソリッド裏面取りカッター 裏面丸 THECUT超硬ソリッド裏面取りカッター 裏面丸THECUT
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除) 1本のツールで表裏の面取り加工ができます 超硬微粒子超硬にTiANコーティングを 施し寿命UP
材質超微粒子超硬表面処理V1(TiAlNコーティング)切刃形状その他加工内容穴面取り
中型マルチコンビバイスTMCV用口金 TRUSCO中型マルチコンビバイスTMCV用口金TRUSCO
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
品名口金