カテゴリ
- 電気材料(20)
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cv14sq-3c」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥129,800税込¥142,7801巻(50m)3日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。材質ビニル色白適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレン識別黒・白(自然色)・赤絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90導体軟銅より線RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
600Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか5日以内出荷から12日以内出荷1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1巻(30m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。
防水引込みカバー(e-デザイン)
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌日出荷外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。 建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。 施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。 堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
軒下引込キャップアンカープラグ付
未来工業¥399税込¥4391個当日出荷から翌日出荷軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。付属品固定用ビス2本付セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付色ミルキーホワイト呼び3.5×25
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥109,800~税込¥120,780~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
軒下引込キャップ
未来工業¥159税込¥1751個翌日出荷軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ
未来工業¥23,980税込¥26,3781セット(100個)翌日出荷樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。材質ステンレス製寸法B(mm)15
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)
未来工業¥39,980税込¥43,9781セット(100個)翌日出荷樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。材質ステンレス製