カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「cv150n」の検索結果

結束バンド(ナチュラルタイプ)
芝軽粗材(6件のレビュー)¥519税込¥5711袋(100本)当日出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。色自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
結束バンドCV ナチュラル色
芝軽粗材¥449税込¥4941袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル
屋内防塵型カメラハウジング
TOA¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷1/3型シリーズカメラ用の屋内ハウジングです。材質本体:ABS樹脂ライトクリーム(マンセル10Y9.1/1近似色)質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×126×405使用場所屋内適合カメラC-CV150/C-CV150D-3/C-CV154/C-CV154D-3/C-CV160W/C-CV170-3/C-CV170D-3/N-CC2100M、(※1):AH-C1100/AH-C1110/H-C1110/N-C3120/N-C5150、(※2):AH-C1100-3/AH-C1100L/AH-C1110-3/AH-C1110C3/AH-C1110L/H-C1110-3/H-C1114-3/H-C2100-3/N-C3100-3/N-C3120-3/N-C5150-3/N-C5120-3、(※2)(※3):AH-C1110R3、(※3):C-CV160S-3/C-CV170S-3、(※4):N-CC2130
バルブ付エアシリンダ (CV3B~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
アロンバンド
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191セット(5個)8日以内出荷規格CV-150N(バンコウ)図解NoMSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.22、MS511RC-M RC装置部品_No.67、MK048SP-20 本体部品_No.41、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.43、CBM-520SLT 希望付属品3 電磁バルブ部品_No.26、MSS413CSP-6 フレーム部品_No.47、MS510RC-6M RC装置部品_No.67、BSM-820SLT-C2 油圧バルブ部品_No.27、パコガードフンムユニット タンク及び給水配管部品_No.44、MS027ASC 配管部品_No.18、MS058R-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.27、BSM-1500L 油圧バルブ部品_No.22、MK057 本体部品_No.30、MJS-21 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.26、MS058T-20 本体部品_No.27、ERS-201 フレーム、各部取付部品_No.61、BSM-630SLT-C2 油圧バルブ部品_No.20、BSM-1510L 油圧バルブ部品_No.22など
バルブ付エアシリンダ (CV3FN40-~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
バルブ付エアシリンダ (CV3TN50-~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個15日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3DN~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3TN63
SMC¥33,980税込¥37,3781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3LN100-~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。チューブ内径(Φmm)100作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3CN80
SMC¥38,980税込¥42,8781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプバルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
CV Series(CV3DN80)
SMC¥38,980税込¥42,8781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプ通電押引(-) 通電押出し形
バルブ付エアシリンダ CV3TN80
SMC¥38,980税込¥42,8781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3DN80
SMC¥38,980税込¥42,8781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプバルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
バルブ付エアシリンダ CV3TN50
SMC¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形式(N) 無給油タイプ