カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み

「cv18dbl」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレスマルチツール CV18DBL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスマルチツール CV18DBLHiKOKI(旧:日立工機)
449税込494
1個
翌々日出荷
部品 18Vコードレスマルチツール CV18DBL HiKOKI(旧:日立工機)部品 18Vコードレスマルチツール CV18DBLHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
【修理】18Vコードレスマルチツール (HiKOKI) 修理【修理】18Vコードレスマルチツール (HiKOKI)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
仕様本体のみサービス分類修理
HiKOKI 10.8V マルチツール 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V マルチツール 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ ※メーカー従来製品 CV18DAとの比較ブレードの振り角を3.6°に拡大。高速切断を実現しました。ツールレスで簡単にブレード交換が可能。レバー操作はメーカー従来製品 CV18DBLと比較し約70%軽減。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかいゴムで絶縁することで、振動を低減。無負荷振動値 約77%低減。 ※メーカー従来製品 CV12DAとの比較質量1.5kg (蓄電池を含む)と18Vモデルより400g軽減。周長 133mmで持ちやすい。振動数調整ダイヤル(6,000~20,000min-1)で作業に合わせて調整可能。LEDライト付き。ブラシレスモーターを採用。
用途木材の切断や研削、石こうボードの穴あけ、金属管や釘の切断、シーリング剤の除去、木材の荒削りなど付属品リチウムイオン電池×2個、急速充電器、ブレード:MSD 32PBC、サンドペーパー取付用バッド:MSU93D、サンドペーパー6枚(#60 #120 #240 各2枚)、アクセサリーケース、電池カバー質量(kg)1.5(BSL1240M装着時)電圧(V)10.8モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)133振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)振動(m/s2)無負荷振動値:2.5振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7振動角度(°)3.6(両側合計)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
マルチツール用ブレード【木材用】 HiKOKI(旧:日立工機)マルチツール用ブレード【木材用】HiKOKI(旧:日立工機)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
マルチツールブレード(木材用) HiKOKI(旧:日立工機)マルチツールブレード(木材用)HiKOKI(旧:日立工機)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
サンドペーパー三角AA HiKOKI(旧:日立工機)サンドペーパー三角AAHiKOKI(旧:日立工機)
1,498税込1,648
1個(10枚)
翌々日出荷
適合機種CV14DBL、CV18DBL、CV350V