カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • CV・CVT(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(157)
  • バイク部品(7)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 防犯用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
芯数(C)
導体外径(Φmm)
定格電圧
600
許容電流
23
規格/略称
600V CV・600V CV-S
ブランド
フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・トーコネ(旧:東洋コネクター)・コガネイ・JEFCOM(ジェフコム)・ALBA(アルバ)・CKD・Grondement(グロンドマン)・TOA・ハリケーン・INAX(LIXIL)・カワイ電線・MAD MAX(マッドマックス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv2-3c」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ コガネイ

    電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ

    コガネイ(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
    仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
  • 片サドル JEFCOM(ジェフコム)

    片サドル

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(40個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
    適合ねじ(mm)4
  • BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)

    massimo 国産ドライブ Vベルト

    Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
  • 電磁弁050シリーズ 直動形 コガネイ

    電磁弁050シリーズ 直動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
    作動方式直動形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5インジケータLEDインジケータなし
  • 両片サドル JEFCOM(ジェフコム)

    両片サドル

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(37個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
  • 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 181E1シリーズ コガネイ

    電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 181E1シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
    仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 電磁弁丸形 250シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 250シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • 電磁弁丸形 062シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 062シリーズ

    コガネイ(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4
  • パイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKD

    パイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADK

    CKD(2件のレビュー)
    11,261税込12,387
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
    質量(kg)0.7消費電力(W)50Hz:10、60Hz:8コイルハウジングオープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線最高使用圧力(MPa)2(蒸気の場合は1)オリフィス(mm)12作動区分ノーマルクローズ形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下)流体温度(℃)5~180材質(Oリング)フッ素ゴム耐熱クラスH最高作動圧力差(MPa)1(蒸気)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します)皮相電力(VA)[保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05~1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:PTFE
  • 電磁弁030シリーズ 直動形 コガネイ

    電磁弁030シリーズ 直動形

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
    作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(雰囲気および使用流体)5~50保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)給油不要寸法A(mm)56寸法B(mm)49寸法C(mm)63寸法D(mm)53.2耐衝撃(m/s2)117.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)5仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
  • 電磁弁250シリーズ コガネイ

    電磁弁250シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    漏れが極めて少ないポペット、ダイアフラム構造で弁の固着がありません。
    仕様●弁機能:常時閉(NC)●外部パイロット圧力(Mpa):パイロットエア圧力推奨0.2~0.3、MAX.0.7●外部パイロット接続口径:Φ6喰込継手(ナイロンチューブ用)●電圧の変化(%):±10●通電方法:連続通電質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)5~60ポート数3ポート(構造上2ポート弁としては使用不可)使用圧力範囲(MPa)0~-0.1作動方式外部パイロット形使用流体真空、空気絶縁種別B種給油不要リード線長さ(mm)約300結線方式コンジット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.76)ポートの種類シングルソレノイド、エアパイロット
  • パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKD

    パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK

    CKD(1件のレビュー)
    9,114税込10,025
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
    コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式標準タイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ10(mm)
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
  • 空気作動弁 ダブルエアパイロット形 コガネイ

    空気作動弁 ダブルエアパイロット形

    コガネイ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電気を使用しない真空用制御のダブルパイロット真空丸形バルブです。メインバルブ、パイロット用バルブに最適。
  • 手動機械弁(押ボタン形)125・250・2503シリーズ コガネイ

    手動機械弁(押ボタン形)125・250・2503シリーズ

    コガネイ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。押ボタン手動機械弁、ナットを使って本体をパネルに取付けられるコンパクト設計。ボタンを押した状態を保持できるタイプもご用意。
    用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)給油不要質量(kg)0.1ストローク(mm)0.8材質(本体)アルミ合金(アルマイト)材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム材質(ボタン)ナイロン(125HOは鋼)
  • 機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ

    機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ

    コガネイ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    作動方式ローラカム配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))質量(kg)0.1ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(主軸)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム材質(ローラー部)ステンレス
  • 機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ

    機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    仕様●弁機能:NO(常時開)ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.09材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ピンプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))ポートなし流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式標準タイプ作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)給油不要耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ15(mm)
  • デジタルケーブルメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。
    仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
  • 電磁弁丸形125シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形125シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    作動方式直動形配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.17)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)ポート数4ポート質量(kg)0.4取付方向自由最大作動頻度(Hz)5結線方式グロメット応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.035/0.03ポートの種類シングルソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション
  • 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180E1シリーズ コガネイ

    電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180E1シリーズ

    コガネイ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
    仕様弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)・ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 低圧空気作動弁 コガネイ

    低圧空気作動弁

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.2~0.9、(パイロット)0.001~0.003(MAX.0.1)使用流体空気保証耐圧力(MPa)(メイン)1.35、(パイロット)0.1最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8またはバーブ継手(ナイロンチューブ6~4用タケノコ形継手)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)コンスタントブリード量(l/min)1.5以下(0.5MPa)
  • 空気作動弁110-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁110-4Aシリーズ

    コガネイ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ポジション2ポジション
  • 空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁300-4Aシリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ポジション2ポジション流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
  • 空気作動弁110-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁110-4Aシリーズ

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ10(mm)
  • デジタルケーブルメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
    用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
  • パイロット切替弁 300シリーズ コガネイ

    パイロット切替弁 300シリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    配管接続口径(パイロット)Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)給油不要耐圧力(MPa)1.35耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0取付方向自由
  • パイロット切替弁 180シリーズ コガネイ

    パイロット切替弁 180シリーズ

    コガネイ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    仕様●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート作動方式エアパイロット使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 183シリーズ コガネイ

    電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 183シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
    仕様●弁機能:クローズドセンタ(標準)、およびエキゾーストセンタ、プレッシャセンタ(オプション)、タンデムソレノイド●ポジション数:3ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.8、有効断面積(Cv値)(mm2)9(0.5)
  • 電磁弁丸形062・126シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形062・126シリーズ

    コガネイ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
    配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油不要ポート数4ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03仕様●ポジション数:2ポジション
  • 機械作動弁 マイクロバルブ コガネイ

    機械作動弁 マイクロバルブ

    コガネイ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    作動方式ストレートプランジャ配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(主軸)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム材質(ローラー部)ステンレス
  • 電磁弁丸形 375シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 375シリーズ

    コガネイ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.07/縦方向:0.09保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)
  • 電磁弁丸形062・126シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形062・126シリーズ

    コガネイ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
    質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.5、有効断面積(Cv値)(mm2)2.5(0.12)ポートの種類シングルソレノイド
  • 電磁弁丸形3ポジション503シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形3ポジション503シリーズ

    コガネイ
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:3ポジション●弁機能:クローズドセンタ質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.07保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)ポートの種類ダブルソレノイド
  • 空気作動弁110-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁110-4Aシリーズ

    コガネイ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ポジション2ポジション応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(110-4E2)
CV・CVTカテゴリ