カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 制御機器(28)
  • 梱包用品(24)
  • 電気材料(21)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 測定用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 作業工具(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 切削工具(7)
  • 農業機械(7)
  • 電動工具(7)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv200」の検索結果

226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(耐候性タイプ)

    芝軽粗材(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100本)
    当日出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(70件のレビュー)
    489税込538
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • 結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(ナチュラルタイプ)

    芝軽粗材(6件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(100本)
    当日出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    429税込472
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    リリースタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
    用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    63,980税込70,378特価
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)

    ペダルパット

    OHNO(大野ゴム工業)(85件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • リリースタイ標準タイプ TRUSCO

    リリースタイ標準タイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
    材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
  • コンベツクスベルト CV-200 BIGM(丸山製作所)

    コンベツクスベルト CV-200

    BIGM(丸山製作所)
    109税込120
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コンベツクスベルト CV-200図解NoMPM-1350HK エンジン関係部品_No.6、MPM-950HK エンジン関係部品_No.6、MPM-1350HB ハンドル部品_No.24
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    3,298税込3,628
    1袋(50個)
    当日出荷から14日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    ケーブルタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 涼感水冷ベスト D's QUALITY

    涼感水冷ベスト

    D's QUALITY
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    モバイルバッテリーで動く冷水循環式クールベスト。氷水で急速冷感!。独自の水路設計により、冷却範囲が広い。ジャケットとして着用できるため、外出も気にならない。両脇にメッシュのストレッチ素材を使用。ファンを使わないので、音が静かで風を巻き上げない。水冷シートは高強度のTPU複合材料を使用し、弾力性、強靭性、耐摩耗性に優れる。強・中・弱の3段階モード設定。内側に耐熱パッド付きで腰が冷え過ぎない。水タンクはハンドル付きで給排水時に持ちやすい。
    セット内容ポンプユニット(本体に装着済)、冷水袋140mLサイズ×10枚、予備チューブ:青×1、透明×1、取扱説明書(保証書付)入力DC5V 0.5A水タンク容量(L)2動作モード3段階入数1台
  • ケーブルタイ NTB

    ケーブルタイ

    NTB(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。 電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
    耐温度性(℃)-40~85UL規格94V-2 No.E97527認定
  • LCVソケットセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCVソケットセット トルクレンチ付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
    用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用材質Cr-V
  • バイブレータ CV型 200V yamato(ヤマト)

    バイブレータ CV型 200V

    yamato(ヤマト)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    電源(V)200
  • トリッパーCV2 未来工業

    トリッパーCV2

    未来工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ワンタッチで交換できるトリッパーCV2型用の替刃です。
    用途トリッパーCV2型用替刃です。適合トリッパーCV2型
  • レジーナ バイス レジーナ

    レジーナ バイス

    レジーナ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    伸縮可
    高さ調節18.2~37.2cm
  • マシンバイスシリーズ部品 標準口金 ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 標準口金

    ナベヤ
    39,980税込43,978
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 結束バンドCV ナチュラル色 芝軽粗材

    結束バンドCV ナチュラル色

    芝軽粗材
    799税込879
    1袋(100本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル
  • 結束バンドCV 耐候性 ブラック色 芝軽粗材

    結束バンドCV 耐候性 ブラック色

    芝軽粗材
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105
  • マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金 ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金

    ナベヤ
    44,980税込49,478
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 内蓋CV-R 200 前澤化成工業

    内蓋CV-R 200

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)200寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)196寸法D2(mm)216寸法H1(mm)26寸法H2(mm)40
  • Vブロック A型 機械仕上 SK(新潟精機)

    Vブロック A型 機械仕上

    SK(新潟精機)
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
    定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
    用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
  • ステンレスケーブルタイ W4.6 TRUSCO

    ステンレスケーブルタイ W4.6

    TRUSCO
    9,293税込10,222
    1袋(100本)
    当日出荷
    ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
    用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
  • ロックタイトCV精密マシンバイス ナベヤ

    ロックタイトCV精密マシンバイス

    ナベヤ
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷
    同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスケーブルタイ W7.9 TRUSCO

    ステンレスケーブルタイ W7.9

    TRUSCO
    11,490税込12,639
    1袋(100本)
    当日出荷
    ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
    用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
  • センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(タテタイプ) 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(タテタイプ)

    岩田製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプブラケット付ネジシャフト タテタイプ寸法t(mm)2材質SUS304適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ付属品六角ナットM8×2、SUSXM7寸法M(mm)M8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)

    エスコ
    6,960税込7,656
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
  • 1/200  ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/200 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    翌日出荷
    仕様6W用エスコ品番EA968CV-200寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.94、60Hz:2.94
  • 10-200mm デジタルノギス(穴ピッチ用) エスコ

    10-200mm デジタルノギス(穴ピッチ用)

    エスコ
    38,300税込42,130
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ステンレス、測定子:高炭素クロム軸受鋼測定範囲(mm)10~200最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)±0.05適合穴径(Φmm)1.5~19.5
  • 結束バンド 20cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    結束バンド 20cm 100本入り

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    1,198税込1,318
    1袋
    3日以内出荷
    長さ(mm)204幅(mm)4.8透明結束径(Φmm)56入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
  • (99090)プラカード,タイヤ リミット ニッサン

    (99090)プラカード,タイヤ リミット

    ニッサン(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
  • 結束バンドCV フッ素タイプ コンベックス

    結束バンドCV フッ素タイプ

    コンベックス
    10,980税込12,078
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
  • (90892)B/エンブレム ニッサン

    (90892)B/エンブレム

    ニッサン
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
  • USB Type-A to C ケーブル(36W出力/5Gbpsbps/2.0m)ブラック アドテック

    USB Type-A to C ケーブル(36W出力/5Gbpsbps/2.0m)ブラック

    アドテック
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    アドテックの APC-V2006AC-U3 Type-A to C ケーブルは、QC3.0にも対応し3A電力伝送が可能です。USB3.0接続に対応し高速5Gbpsでのデータ転送にも対応。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB3.0ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)5適合用途データ転送用・充電用
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO工具 溝削り、段削り、側面削り加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    略号SCねじれ角直刃
  • ヴォールトケース PELICAN(ペリカン)

    ヴォールトケース

    PELICAN(ペリカン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております。 高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。 プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することが出来ます。
    用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂
  • USB Type-A to C ケーブル(36W出力/5Gbpsbps/2.0m)ホワイト アドテック

    USB Type-A to C ケーブル(36W出力/5Gbpsbps/2.0m)ホワイト

    アドテック
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    アドテックの APC-V2006AC-U3 Type-A to C ケーブルは、QC3.0にも対応し3A電力伝送が可能です。USB3.0接続に対応し高速5Gbpsでのデータ転送にも対応。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    ホワイトケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB3.0ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)5適合用途データ転送用・充電用