カテゴリ
- 電気材料(18)
- 制御機器(17)
- 科学研究・開発用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 測定用品(7)
- 切削工具(7)
- 農業機械(7)
- 電動工具(7)
- 作業工具(6)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(8)
- INAX(LIXIL)(8)
- 三菱電機(7)
- omron(オムロン)(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- ナベヤ(5)
- 芝軽粗材(4)
- 三商(3)
- コンベックス(3)
- アドテック(2)
- エスコ(2)
- 岡崎精工(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- 南電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cv200」の検索結果

結束バンド(耐候性タイプ)
芝軽粗材(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(100本)当日出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
結束バンド(ナチュラルタイプ)
芝軽粗材(6件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(100本)当日出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。色自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。色白材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
リリースタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。色黒仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
リリースタイ標準タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(100本)当日出荷結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色白仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
コンベツクスベルト CV-200
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷部品名称コンベツクスベルト CV-200図解NoMPM-1350HK エンジン関係部品_No.6、MPM-950HK エンジン関係部品_No.6、MPM-1350HB ハンドル部品_No.24
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応
涼感水冷ベスト
D's QUALITY¥9,998税込¥10,9981個当日出荷モバイルバッテリーで動く冷水循環式クールベスト。氷水で急速冷感!。独自の水路設計により、冷却範囲が広い。ジャケットとして着用できるため、外出も気にならない。両脇にメッシュのストレッチ素材を使用。ファンを使わないので、音が静かで風を巻き上げない。水冷シートは高強度のTPU複合材料を使用し、弾力性、強靭性、耐摩耗性に優れる。強・中・弱の3段階モード設定。内側に耐熱パッド付きで腰が冷え過ぎない。水タンクはハンドル付きで給排水時に持ちやすい。セット内容ポンプユニット(本体に装着済)、冷水袋140mLサイズ×10枚、予備チューブ:青×1、透明×1、取扱説明書(保証書付)入力DC5V 0.5A水タンク容量(L)2動作モード3段階入数1台
LCVソケットセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷から翌々日出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用材質Cr-V
結束バンドCV ナチュラル色
芝軽粗材¥799税込¥8791袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル
結束バンドCV 耐候性 ブラック色
芝軽粗材¥999税込¥1,0991袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105
内蓋CV-R 200
前澤化成工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)200寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)196寸法D2(mm)216寸法H1(mm)26寸法H2(mm)40
Vブロック A型 機械仕上
SK(新潟精機)¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
ステンレスケーブルタイ W4.6
TRUSCO¥9,293税込¥10,2221袋(100本)当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
ロックタイトCV精密マシンバイス
ナベヤ¥349,800~税込¥384,780~1個3日以内出荷同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスケーブルタイ W7.9
TRUSCO¥11,490税込¥12,6391袋(100本)当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(タテタイプ)
岩田製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷タイプブラケット付ネジシャフト タテタイプ寸法t(mm)2材質SUS304適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ付属品六角ナットM8×2、SUSXM7寸法M(mm)M8RoHS指令(10物質対応)対応
金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)
エスコ¥6,960税込¥7,6561個翌日出荷ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
1/200 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,900税込¥8,6901個翌日出荷仕様6W用エスコ品番EA968CV-200寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.94、60Hz:2.94
結束バンド 20cm 100本入り
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷長さ(mm)204幅(mm)4.8色透明結束径(Φmm)56入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドCV フッ素タイプ
コンベックス¥10,980税込¥12,0781袋(100本)当日出荷から9日以内出荷フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
USB Type-A to C ケーブル(36W出力/5Gbpsbps/2.0m)ブラック
アドテック¥939税込¥1,0331個当日出荷アドテックの APC-V2006AC-U3 Type-A to C ケーブルは、QC3.0にも対応し3A電力伝送が可能です。USB3.0接続に対応し高速5Gbpsでのデータ転送にも対応。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB3.0ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)5適合用途データ転送用・充電用
ヴォールトケース
PELICAN(ペリカン)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から翌々日出荷耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております。 高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。 プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することが出来ます。用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。色黒材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂
USB Type-A to C ケーブル(36W出力/5Gbpsbps/2.0m)ホワイト
アドテック¥939税込¥1,0331個当日出荷アドテックの APC-V2006AC-U3 Type-A to C ケーブルは、QC3.0にも対応し3A電力伝送が可能です。USB3.0接続に対応し高速5Gbpsでのデータ転送にも対応。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。色ホワイトケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB3.0ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)5適合用途データ転送用・充電用
結束バンド黄色
コンベックス¥1,098税込¥1,2081袋(100本)3日以内出荷から9日以内出荷配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黄色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
結束バンド緑色
コンベックス¥1,098税込¥1,2081袋(100本)4日以内出荷から7日以内出荷配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色緑色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
マノスターゲージ
山本電機製作所¥14,980税込¥16,4781個14日以内出荷から23日以内出荷設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)口金ビニル管用、(口金部)本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示測定方式差圧式目盛エッジワイズ形(目盛長 約45mm)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)質量(g)約90付属品取付ナットセット精度(%)±2.5FS(23℃において)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応