カテゴリ
- 電気材料(2)
- CV・CVT(2)
絞り込み
芯数(C)
- 3(2)
- 4(2)
導体公称断面積(mm2)
- 22(2)
長さ(m)
- 15
- 5(2)
- 10(5)
- 20(5)
- 25(2)
- 30(5)
- 35(2)
- 40(3)
- 50(6)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 5.5(2)
シース色
カラー(1)
黒(2)
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 100(1)
100
規格/略称
- 600V CV(2)
600V CV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「cv22」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥83,980~税込¥92,378~1巻(15m)当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1巻(15m)当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能