カテゴリ
- 電気材料(3)
- CV・CVT(2)
絞り込み
芯数(C)
- 1(2)
- 2(2)
導体公称断面積(mm2)
- 22(3)
長さ(m)
- 40
- 5(2)
- 10(5)
- 15(2)
- 20(5)
- 25(2)
- 30(5)
- 35(2)
- 50(6)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 5.5(3)
- 11(1)
シース色
黒(3)
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 120(1)
- 130(1)
120・130
規格/略称
- 600V CV(2)
600V CV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「cv22」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1巻(40m)当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1巻(40m)当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥149,800税込¥164,7801巻(40m)6日以内出荷から7日以内出荷シース厚(mm)1.5シース色黒導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500