カテゴリ
- 電気材料(3)
- CV・CVT(2)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
導体公称断面積(mm2)
- 22(3)
長さ(m)
- 50
- 5(2)
- 10(5)
- 15(2)
- 20(5)
- 25(2)
- 30(5)
- 35(2)
- 40(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 5.5(3)
- 11(1)
シース色
黒(3)
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 100(1)
- 110(1)
- 120(2)
- 130(1)
100・110・120・130
規格/略称
- 600V CV(2)
- 600V CVT(1)
600V CV・600V CVT
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「cv22」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1巻(50m)当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥169,800税込¥186,7801巻(50m)6日以内出荷から7日以内出荷シース色黒導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)シース厚(mm)1.5最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500