コードレス アップライト式バキュームクリーナー CV 30/2 BPケルヒャー3日以内出荷
CV 30/2 BP は、面圧自動調整センサー付きで床材の種類を検知し、カーペットもハードフロアも自動で面圧調整し、いつでもどなたでも最高の清掃品質を実現します。また半自動ブラシクリーニング機能が搭載されてローラーブラシを自動クリーニングします。絡んだ髪の毛等はカットされ、そのまま吸引されます。ブラシに触らない衛生的なメンテナンスが可能です。本体はメーカー比較で33%も薄型化を実現したフラットデザインが採用されました。本体からノズルまでフルフラットになるため、ベッドや家具の下も簡単に清掃できます。ハンドル上にはLEDディスプレイを設置。バッテリー残時間(分)がリアルタイムで計算・表示されます。またトラブル時にはエラーコード(10通り)を表示、適切に対処頂けます。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)6.3(アクセサリーを含まな)容量(L)コンテナ:3電源充電器用電源 (V/Hz):100 - 240 / 50 - 60定格電力(W)性能:420使用時間(分)【一回の充電】eco!efficiency モード: / 最大 50 (6.0 Ah) パワーモード / 最大 32 (6.0 Ah) eco!efficiency モード: / 最大 67 (7.5 Ah) パワーモード / 最大 47 (7.5 Ah)使用時間1回の充電あたり(m2):200 (6.0 Ah) / 250 (7.5 Ah)清掃幅(cm)25.2充電時間(分)急速充電アダプター:44 / 68真空度(kPa)187mbar/ 18.7騒音値(dB(A))(50/60Hz)64寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260 x 310 x 1150RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)34