カテゴリ

  • 自動車純正部品(43)
  • バイク純正部品(22)
  • 電気材料(22)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 電動工具(15)
  • バイク部品(13)
  • 制御機器(11)
  • 切削工具(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • カー用品(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド

「cv8」の検索結果

関連キーワード
234件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(耐候性タイプ)

    芝軽粗材(9件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
  • TCVキャップ TRUSCO
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    TCVキャップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1セット(20個)
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • 結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(ナチュラルタイプ)

    芝軽粗材(6件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
  • TCVキャップ 品川商工
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    TCVキャップ

    品川商工(19件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1袋(100個)
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • TCVキャップ 品川商工
    グリーン
    ホワイト
    イエロー
    ブルー
    ブラック
    レッド

    TCVキャップ

    品川商工
    ¥379税込¥417
    1袋(100個)
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • CVキャップ THK

    CVキャップ

    THK
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプバラRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個(1巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    きれいに貼ってはがせる紙のテープです。修正用テープとして使用できます。はがすときに原稿を傷めません。 テープの上から書き込みが出来ます。 原稿の不要部分に貼り、コピーをとっても、テープの影がほとんど出ません。
    テープ地色白
  • 直線カバー ネグロス電工

    直線カバー

    ネグロス電工
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 耐圧用シール TCV型 NOK

    耐圧用シール TCV型

    NOK(5件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCV
  • TCVキャップ 品川商工
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    TCVキャップ

    品川商工
    ¥779税込¥857
    1セット(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ

    3M(スリーエム)
    ¥869税込¥956
    1個(1巻)
    当日出荷
    貼ってはがせる、紙のテープ。きれいにはがすことができ、原稿をいためません。コピーやファックスするときなど、隠したい情報をカバーすることができます。水分散性粘着剤を使用しています。
    用途コピーやファックスするときなど、隠したい情報をカバーすることができます。テープ幅(mm)8.5シリーズPost-itエコマーク認定認定テープ長さ(m)9テープ地色白グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 254
  • コンベックス耐候・耐熱性タイプ 芝軽粗材

    コンベックス耐候・耐熱性タイプ

    芝軽粗材(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
    色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+105特性耐候、耐熱、耐紫外線
  • ビニラベルカード コクヨ

    ビニラベルカード

    コクヨ
    ¥299税込¥329
    1パック(200片)
    当日出荷
    適合ビニラベル用長さ(mm)B5色白
  • トリッパーCV 未来工業

    トリッパーCV

    未来工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで交換できるトリッパーCV1型用の替刃です。
    用途トリッパーCV1型用替刃です。適合トリッパーCV1型
  • スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイ

    スイングチャッキバルブ フランジ式

    セキスイ
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
    材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
  • ユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバー ユニカ

    ユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバー

    ユニカ
    ¥7,556税込¥8,312
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニカ コンボシリーズLタイプ対応の防塵カバーです。
    全長(mm)137
  • ガイドバー8CV ゼノア

    ガイドバー8CV

    ゼノア
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    3日以内出荷
    適合25AP52E適合機種G2100T、G2200Tタイプカービングバーバー(cm)20
  • 丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー 外山電気

    丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー

    外山電気
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(100個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鋼板製寸法H(mm)13表面処理黒色カチオン電着塗装
  • ヒゲカバー(ワイヤロープ圧縮加工時ヒゲかくし) AIOULE(ふじわら)

    ヒゲカバー(ワイヤロープ圧縮加工時ヒゲかくし)

    AIOULE(ふじわら)
    ¥1,198税込¥1,318
    1シート(10個)
    4日以内出荷
    圧縮加工の時に出るヒゲをかくします。ワイヤロープ加工の時に出る危ないひげに巻いて怪我を防止します。シールになっていますので簡単に取り付けができます。ハーフカット品になります。
    材質軟質透明PVCシート色透明
  • Emulex 16Gb FC シングルポート HBA レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Emulex 16Gb FC シングルポート HBA

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒塗装 八角スイッチカバー 電成興業

    黒塗装 八角スイッチカバー

    電成興業
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    仕上電着塗装
  • UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー ユニカ

    UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー

    ユニカ
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    翌々日出荷
    ユニカ UR21シリーズ UR-Lシャンク用の防塵カバーです。
    用途※UR21 シャンクアッセンブリ―Sサイズには取り付け不可となります。
  • 黒塗装八角 ブランクカバー 電成興業

    黒塗装八角 ブランクカバー

    電成興業
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    質量(kg)0.107寸法d(Φmm)なし仕上電着塗装JIS規格JIS C 8340
  • 入力ケーブル マイト工業株式会社

    入力ケーブル

    マイト工業株式会社
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷
  • 8mm ブラシヘッド(真鍮製) エスコ

    8mm ブラシヘッド(真鍮製)

    エスコ
    ¥715税込¥787
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CV-8
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1巻(10m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
    シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッド裏面取りカッター 裏面丸 THECUT

    超硬ソリッド裏面取りカッター 裏面丸

    THECUT
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    3日以内出荷
    被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除) 1本のツールで表裏の面取り加工ができます 超硬微粒子超硬にTiANコーティングを 施し寿命UP
    材質超微粒子超硬表面処理V1(TiAlNコーティング)切刃形状その他加工内容穴面取り
  • 8.0mm4芯 入力ケーブル マイト工業株式会社

    8.0mm4芯 入力ケーブル

    マイト工業株式会社
    ¥4,198税込¥4,618
    1本(1m)
    4日以内出荷
    長さ(m)1芯数(C)4導体公称断面積(mm2)8
  • Emulex 16Gb FC デュアルポート HBA レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Emulex 16Gb FC デュアルポート HBA

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水晶 片手8mm 紫雲石仕立 本絹頭房38 CV-008 神戸珠数店

    水晶 片手8mm 紫雲石仕立 本絹頭房38 CV-008

    神戸珠数店
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    当日出荷
    神戸珠数店定番品お買い得品です。宗派を問わずお使いいただける女性用の片手数珠です。澄んだ透明な美しさが魅力の天然水晶を使用しました。年齢を問わずお使いいただける商品です。見た目は通常の水晶と遜色ありませんが、穴の磨きや多少の内包物がメーカー通常商品と比べ劣るため、お求めやすい価格でご提供させていただいております。仕上がりは綺麗で使用上差し支えなく、メーカーでも人気のランクの商品です。房には上質な正絹の頭房を使用しております。熟練の京念珠製造師が手作業で仕立てた定番の商品です。□素材の特徴。・水晶。日本を代表する国石です。古くから精霊が宿る石とされ、霊石として神聖な儀式などに用いられてきました。その素晴らしい浄化作用からパワーストーンのなかでも特に万能的な存在として知られ、心身の活性化や潜在能力の開花、直感力や想像力の強化などに効果があるといわれています。・紫雲石。紫水晶の中でも紫色が薄く、ミルキータイプで白色の雲を描いたような模様が入っているものを呼びます。優しい見た目のとおり、「癒しの石」といわれ、落ち着きをもたらし不安を解消してくれる力を持つといわれています。また、忍耐力と温和な心を取り戻し気持ちを和らげてくれるともいわれています。
    用途数珠タイプ外箱:桐箱8寸種類正絹頭房(藤色)素材主玉:天然水晶/親玉:紫雲石/天玉:紫雲石
  • 40mmx8.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ

    40mmx8.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)

    エスコ
    ¥18,000税込¥19,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981CV-8材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40色紫全長(m)8揚量(t)1
  • 1/ 7.5 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/ 7.5 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    ¥5,760税込¥6,336
    1個
    翌日出荷
    仕様6W用エスコ品番EA968CV-8寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.31、60Hz:0.26
  • ケーブルタイ(50本入) TRUSCO

    ケーブルタイ(50本入)

    TRUSCO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(50本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66色白種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
  • 1/2"DRx M8 [XZN]ビットソケット エスコ

    1/2"DRx M8 [XZN]ビットソケット

    エスコ
    ¥2,470税込¥2,717
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)60差込角(inch)1/2"ねじサイズM8
  • USB3.2(Gen1)対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen1)対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    翌日出荷
    。Type-Cケーブル付属、使用の幅が広がります!。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込みソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
  • 黒塗装 八角 丸孔カバー 電成興業

    黒塗装 八角 丸孔カバー

    電成興業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    仕上電着塗装