カテゴリ

  • 電気材料(16)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 制御機器(10)
  • 作業工具(7)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「cv8」の検索結果

関連キーワード
96件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(耐候性タイプ)

    芝軽粗材(9件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
  • TCVキャップ TRUSCO
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    TCVキャップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1セット(20個)
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
  • TCVキャップ 品川商工
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    TCVキャップ

    品川商工(19件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1袋(100個)
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • TCVキャップ 品川商工
    グリーン
    ホワイト
    イエロー
    ブルー
    ブラック
    レッド

    TCVキャップ

    品川商工
    ¥379税込¥417
    1袋(100個)
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • CVキャップ THK

    CVキャップ

    THK
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプバラRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個(1巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    きれいに貼ってはがせる紙のテープです。修正用テープとして使用できます。はがすときに原稿を傷めません。 テープの上から書き込みが出来ます。 原稿の不要部分に貼り、コピーをとっても、テープの影がほとんど出ません。
    テープ地色白
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 耐圧用シール TCV型 NOK

    耐圧用シール TCV型

    NOK(5件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCV
  • TCVキャップ 品川商工
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    TCVキャップ

    品川商工
    ¥779税込¥857
    1セット(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ

    3M(スリーエム)
    ¥869税込¥956
    1個(1巻)
    当日出荷
    貼ってはがせる、紙のテープ。きれいにはがすことができ、原稿をいためません。コピーやファックスするときなど、隠したい情報をカバーすることができます。水分散性粘着剤を使用しています。
    用途コピーやファックスするときなど、隠したい情報をカバーすることができます。テープ幅(mm)8.5シリーズPost-itエコマーク認定認定テープ長さ(m)9テープ地色白グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 254
  • ビニラベルカード コクヨ

    ビニラベルカード

    コクヨ
    ¥299税込¥329
    1パック(200片)
    当日出荷
    適合ビニラベル用長さ(mm)B5色白
  • トリッパーCV 未来工業

    トリッパーCV

    未来工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで交換できるトリッパーCV1型用の替刃です。
    用途トリッパーCV1型用替刃です。適合トリッパーCV1型
  • ユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバー ユニカ

    ユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバー

    ユニカ
    ¥7,556税込¥8,312
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニカ コンボシリーズLタイプ対応の防塵カバーです。
    全長(mm)137
  • Emulex 16Gb FC シングルポート HBA レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Emulex 16Gb FC シングルポート HBA

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー ユニカ

    UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー

    ユニカ
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    翌々日出荷
    ユニカ UR21シリーズ UR-Lシャンク用の防塵カバーです。
    用途※UR21 シャンクアッセンブリ―Sサイズには取り付け不可となります。
  • 8mm ブラシヘッド(真鍮製) エスコ

    8mm ブラシヘッド(真鍮製)

    エスコ
    ¥715税込¥787
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CV-8
  • Emulex 16Gb FC デュアルポート HBA レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Emulex 16Gb FC デュアルポート HBA

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水晶 片手8mm 紫雲石仕立 本絹頭房38 CV-008 神戸珠数店

    水晶 片手8mm 紫雲石仕立 本絹頭房38 CV-008

    神戸珠数店
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    当日出荷
    神戸珠数店定番品お買い得品です。宗派を問わずお使いいただける女性用の片手数珠です。澄んだ透明な美しさが魅力の天然水晶を使用しました。年齢を問わずお使いいただける商品です。見た目は通常の水晶と遜色ありませんが、穴の磨きや多少の内包物がメーカー通常商品と比べ劣るため、お求めやすい価格でご提供させていただいております。仕上がりは綺麗で使用上差し支えなく、メーカーでも人気のランクの商品です。房には上質な正絹の頭房を使用しております。熟練の京念珠製造師が手作業で仕立てた定番の商品です。□素材の特徴。・水晶。日本を代表する国石です。古くから精霊が宿る石とされ、霊石として神聖な儀式などに用いられてきました。その素晴らしい浄化作用からパワーストーンのなかでも特に万能的な存在として知られ、心身の活性化や潜在能力の開花、直感力や想像力の強化などに効果があるといわれています。・紫雲石。紫水晶の中でも紫色が薄く、ミルキータイプで白色の雲を描いたような模様が入っているものを呼びます。優しい見た目のとおり、「癒しの石」といわれ、落ち着きをもたらし不安を解消してくれる力を持つといわれています。また、忍耐力と温和な心を取り戻し気持ちを和らげてくれるともいわれています。
    用途数珠タイプ外箱:桐箱8寸種類正絹頭房(藤色)素材主玉:天然水晶/親玉:紫雲石/天玉:紫雲石
  • 40mmx8.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ

    40mmx8.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)

    エスコ
    ¥18,000税込¥19,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981CV-8材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40色紫全長(m)8揚量(t)1
  • 1/ 7.5 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/ 7.5 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    ¥5,760税込¥6,336
    1個
    翌日出荷
    仕様6W用エスコ品番EA968CV-8寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.31、60Hz:0.26
  • ケーブルタイ(50本入) TRUSCO

    ケーブルタイ(50本入)

    TRUSCO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(50本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66色白種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
  • 1/2"DRx M8 [XZN]ビットソケット エスコ

    1/2"DRx M8 [XZN]ビットソケット

    エスコ
    ¥2,470税込¥2,717
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)60差込角(inch)1/2"ねじサイズM8
  • USB3.2(Gen1)対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen1)対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    翌日出荷
    。Type-Cケーブル付属、使用の幅が広がります!。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込みソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
  • スクリュージョイント エスコ

    スクリュージョイント

    エスコ
    ¥275税込¥303
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(OD色塗装)
  • エレクトレットコンデンサーマイクロホン SONY(ソニー)

    エレクトレットコンデンサーマイクロホン

    SONY(ソニー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    翌日出荷
    PCカラオケにおすすめPC用ボーカルマイクモデル。エレクトレットコンデンサー方式採用。USB Audio BOX付属。演奏時に便利なスタンド付。
    仕様●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし
  • ステンレスケーブルタイ W4.6 TRUSCO

    ステンレスケーブルタイ W4.6

    TRUSCO
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(50本)
    当日出荷
    ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
    用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
  • ステンレスケーブルタイ W7.9 TRUSCO

    ステンレスケーブルタイ W7.9

    TRUSCO
    ¥14,655税込¥16,121
    1袋(50本)
    当日出荷
    ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
    用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
  • ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    ケーブルタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1セット(50本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)特性耐候
  • 高強度ケーブルタイ TRUSCO

    高強度ケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
  • PCVパイプカプラ (FKM ふっ素ゴム) 日東工器

    PCVパイプカプラ (FKM ふっ素ゴム)

    日東工器
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)真ちゅう流体不活性ガス、真空、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)4.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.0[51]
  • CV-G1ヨウCV-G1-008エンチョウカンシンシュク 日立グローバルライフソリューションズ

    CV-G1ヨウCV-G1-008エンチョウカンシンシュク

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
  • ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善)

    ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    届いてすぐに使えるペルチェ搭載 空調ウェアフルセット。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。収納袋付きで持ち運びもラクラク・名札付きで管理しやすい。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。【KFPS6CV1E】。・背中上部にペルチェ1個搭載。・3段階風量調整:弱/中/強。・電池使用時間(運転時間):(弱)約14時間・(中)約11時間・(強)約8時間。【KFPW6CV1E】。・首元にペルチェ2個搭載。・4段階風量調整:ゆらぎ/弱/中/強 (※ゆらぎは弱モード2分、強モード5分を交互に運転します。)。・電池使用時間(運転時間):(弱)約11時間・(中)約8時間30分・(強)約6時間30分。◇大型ファン:外径 約106mm、厚み約47mm。◇ジャンパーの服穴径:90mm。◇保冷剤用メッシュポケット:2箇所。《バッテリー》。◇電池電圧:3.7V。◇電池容量:20000mAh。◇充電時間:約11時間(5V2A出力時)。◇バッテリー残量目安表示あり
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、20000mAhモバイルバッテリー×1個、5Vファン×2個、充電用USBケーブル×1本、ファン用USBスイッチケーブル×1本、ペルチェデバイス(スイッチ付き)×1個色ブラック素材ポリタスラン
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥2,590~税込¥2,849~
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

    バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ

    モノタロウ(189件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
    用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。