「cvd215br-k」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2相ステッピングモーター用 バイポーラ駆動ドライバ オリエンタルモーター2相ステッピングモーター用 バイポーラ駆動ドライバオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。 高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
形状取付プレートなし質量(kg)0.02入力電圧(V)DC24相数2相電圧許容範囲±10%ドライバタイプパルス列入力タイプ
回路 オリエンタルモーター回路オリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様回路
ステッピングモータードライバ 神津精機ステッピングモータードライバ神津精機
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
周波数(最大入力パルス)500kpps駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
モーターケーブル オリエンタルモーターモーターケーブルオリエンタルモーター
689税込758
1個ほか
当日出荷から18日以内出荷
2相マイクロステップドライバ バンガードシステムズ2相マイクロステップドライババンガードシステムズ
10,400税込11,440
1式
6日以内出荷
高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。 1.5A、 3.0A、 の2タイプ。 お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
規格CEマーク電源2相入力電圧(V)DC18~36周波数最大入力パルス:200Kpps機能カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定入力信号指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF動作環境0~40℃、35~80%(結露なきこと)表示機能電源入力時点灯保存環境-20~+85℃、35~80%(結露なきこと)出力信号アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式RoHS指令(10物質対応)対応適合モーター2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ オリエンタルモーター高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種類ステッピングモーター電源二相
2相ステッピングモーター オリエンタルモーター2相ステッピングモーターオリエンタルモーター
9,598税込10,558
1個
14日以内出荷
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1種類ステッピングモーター電源二相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.35ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])480×10-7(480)基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)90
ステッピングモータドライバ Geckodrive GECKODRIVEステッピングモータドライバ GeckodriveGECKODRIVE
3,440税込3,784
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mmオリエンタルモーター
5,598税込6,158
1台
当日出荷から21日以内出荷
トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42配線方式ユニポーラ6本リード線
接続ケーブル オリエンタルモーター接続ケーブルオリエンタルモーター
899税込989
1個
欠品中
長さ(m)1
バイポーラ セットモデル 山洋電気バイポーラ セットモデル山洋電気
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から101日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)1基本ステップ角(°)1.8
回路製品用取付金具 オリエンタルモーター回路製品用取付金具オリエンタルモーター
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK シナノケンシ標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UKシナノケンシ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)片軸/Dカット入力電圧DC24V
CRKシリーズ用ケーブル オリエンタルモーターCRKシリーズ用ケーブルオリエンタルモーター
699税込769
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプ シナノケンシコントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプシナノケンシ
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)1.8
2相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズオリエンタルモーター
4,898税込5,388
1台
当日出荷から9日以内出荷
種類ステッピングモーター電源二相
PKPシリーズ ステッピングモーター オリエンタルモーターPKPシリーズ ステッピングモーターオリエンタルモーター
4,898税込5,388
1個
当日出荷から19日以内出荷
回路製品カバー オリエンタルモーター回路製品カバーオリエンタルモーター
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
インダクションモーター Kシリーズ オリエンタルモーターインダクションモーター Kシリーズオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1台
24日以内出荷
CSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシCSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットシナノケンシ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
121日以内出荷
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。種類ステッピングモーター軸の形状片軸/Dカット