20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。 高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
形状取付プレートなし 質量(kg)0.02 入力電圧(V)DC24 相数2相 電圧許容範囲±10% ドライバタイプパルス列入力タイプ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周波数(最大入力パルス)500kpps 駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
589 税込648
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

バンガードシステムズ2相マイクロステップドライバ
エコ商品
高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。 1.5A、 3.0A、 の2タイプ。 お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
規格CEマーク 電源2相 入力電圧(V)DC18~36 周波数最大入力パルス:200Kpps 機能カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定 入力信号指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF 動作環境0~40℃、35~80%(結露なきこと) 表示機能電源入力時点灯 保存環境-20~+85℃、35~80%(結露なきこと) 出力信号アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF 駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式 RoHS指令(10物質対応)対応 適合モーター2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
1式
10,400 税込11,440
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーター2相ステッピングモーター
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1 種類ステッピングモーター 電源二相 励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.35 ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])480×10-7(480) 基本ステップ角(°)1.8 モーター取付角寸法(mm)90
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

1個
3,440 税込3,784
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ標準タイプ(1.8°/Step) 種類ステッピングモーター 電源二相 モーター取付角寸法(mm)42 配線方式ユニポーラ6本リード線
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)1 基本ステップ角(°)1.8
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
9日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)24±10% 電源二相/直流 軸の形状片軸/Dカット
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)24±10% 電源二相/直流 軸の形状片軸/Dカット 基本ステップ角(°)1.8
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1台
4,398 税込4,838
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など) 片軸/Dカット 入力電圧DC24V
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
5,598 税込6,158
26日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 サイズ(mm)□42 許容スラスト荷重(N)10
1台
19,880 税込21,868
87日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本パルスモータードライバ内蔵コントローラ
エコ商品
最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに保存
制御方式バイポーラ定電流 入力電圧(V)DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×17.5 出力電流(mA)MAX 500/相 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷