「cvd228b-k」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2相ステッピングモーター用 バイポーラ駆動ドライバ オリエンタルモーター2相ステッピングモーター用 バイポーラ駆動ドライバオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。 高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
形状取付プレートなし質量(kg)0.02入力電圧(V)DC24相数2相電圧許容範囲±10%ドライバタイプパルス列入力タイプ
回路 オリエンタルモーター回路オリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様回路
ステッピングモータードライバ 神津精機ステッピングモータードライバ神津精機
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
周波数(最大入力パルス)500kpps駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ オリエンタルモーター高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1台
当日出荷から34日以内出荷
種類ステッピングモーター電源二相
バイポーラ セットモデル 山洋電気バイポーラ セットモデル山洋電気
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から101日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)1基本ステップ角(°)1.8
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mmオリエンタルモーター
5,598税込6,158
1台
当日出荷から21日以内出荷
トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42配線方式ユニポーラ6本リード線
2相マイクロステップドライバ バンガードシステムズ2相マイクロステップドライババンガードシステムズ
10,400税込11,440
1式
6日以内出荷
高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。 1.5A、 3.0A、 の2タイプ。 お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
規格CEマーク電源2相入力電圧(V)DC18~36周波数最大入力パルス:200Kpps機能カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定入力信号指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF動作環境0~40℃、35~80%(結露なきこと)表示機能電源入力時点灯保存環境-20~+85℃、35~80%(結露なきこと)出力信号アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式RoHS指令(10物質対応)対応適合モーター2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
PKPシリーズ ステッピングモーター オリエンタルモーターPKPシリーズ ステッピングモーターオリエンタルモーター
4,898税込5,388
1個
当日出荷から19日以内出荷
接続ケーブルセット オリエンタルモーター接続ケーブルセットオリエンタルモーター
2,298税込2,528
1個
当日出荷
接続ケーブル オリエンタルモーター接続ケーブルオリエンタルモーター(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
長さ(m)0.6
ステッピングモータドライバ Geckodrive GECKODRIVEステッピングモータドライバ GeckodriveGECKODRIVE
3,440税込3,784
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角50mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角50mmオリエンタルモーター
8,498税込9,348
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相定格電流(A/相)2モーター取付角寸法(mm)50
2相ステッピングモーター オリエンタルモーター2相ステッピングモーターオリエンタルモーター
9,598税込10,558
1個
14日以内出荷
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1種類ステッピングモーター電源二相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.35ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])480×10-7(480)基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)90
2相ステッピングモーター オリエンタルモーター2相ステッピングモーターオリエンタルモーター
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1.7種類ステッピングモーター電圧(V)4.4電源二相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))2.2定格電流(A/相)2巻線抵抗(Ω/相)2.2基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)85
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
179税込197
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ドライバ内蔵コントローラ マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)ドライバ内蔵コントローラマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに保存
制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×17.5出力電流(mA)MAX 500/相RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用モーター オリエンタルモーターユニット用モーターオリエンタルモーター
4,798税込5,278
1台
当日出荷から40日以内出荷
電磁ブレーキケーブル オリエンタルモーター電磁ブレーキケーブルオリエンタルモーター
699税込769
1個
12日以内出荷
長さ(m)0.6
バイポーラ セットモデル 山洋電気バイポーラ セットモデル山洋電気
19,880税込21,868
1台
87日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相サイズ(mm)□42許容スラスト荷重(N)10
CSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシCSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットシナノケンシ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
121日以内出荷
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。種類ステッピングモーター軸の形状片軸/Dカット