カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • 固定用ケーブル(2)
  • 制御機器(33)
    • 配線用遮断器本体(16)
    • 漏電遮断器本体(2)
    • 漏電遮断器その他関連用品(5)
  • パソコン/周辺機器(145)
  • バイク純正部品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 安全保護具(9)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
シース色
ブランド
弥栄電線・三菱電機・富士電線工業・メディアカバーマーケット・ホンダ・理研オプテック・シーケー金属・メトカル・GBRacing (ジービーレーシング)・SMC・omron(オムロン)・ネグロス電工・カワイ電線・オカムラ(岡村製作所)・YAMAHA(ヤマハ)・ベン・FYH(日本ピローブロック)・エム・テクニック・イチグチ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cvf」の検索結果

関連キーワード
276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧遮断器NF32-CVF仕様 三菱電機低圧遮断器NF32-CVF仕様三菱電機
3,998税込4,398
1台
当日出荷から35日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CVFケーブル 弥栄電線CVFケーブル弥栄電線
36,980税込40,678
1巻(100m)
5日以内出荷
絶縁体に耐熱性のある架橋ポリエチレンを使用。 導体が2.0mmでも、許容電流36A(VVF導体2.6mm相当)を実現。サイズダウンで作業効率アップ。 アースの被覆、シースにビニルを使用。VVFストリッパーで端末処理が可能です。
芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5耐電圧(V/min)1500
低圧遮断器NF63-CVF仕様 三菱電機低圧遮断器NF63-CVF仕様三菱電機
5,798税込6,378
1台
当日出荷から66日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV32-CVF仕様 三菱電機低圧遮断器NV32-CVF仕様三菱電機
11,980税込13,178
1台
当日出荷から66日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV63-CVF仕様 三菱電機低圧遮断器NV63-CVF仕様三菱電機
15,980税込17,578
1台
当日出荷から66日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SET ILLUS*NHA76M*    53210K2CVF0ZG ホンダSET ILLUS*NHA76M* 53210K2CVF0ZGホンダ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
SET ILLUS*NHC34M*    53210K2CVF0ZD ホンダSET ILLUS*NHC34M* 53210K2CVF0ZDホンダ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
低圧遮断器NF125-CVF仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-CVF仕様三菱電機
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷から35日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV125-CVF仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-CVF仕様三菱電機
27,980税込30,778
1台
13日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
保護メガネ用レンズ 理研オプテック保護メガネ用レンズ理研オプテック(8件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷
チェックバルブ ブッシュ PISCO(ピスコ)チェックバルブ ブッシュPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様金属タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ) 理研オプテック防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ)理研オプテック(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。
用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。レンズ色クリア質量(g)92仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可トラスコ品番365-7621形状ゴーグル型密閉型タイプ密閉タイプ加工硬化処理レンズ両面防曇バンド幅(mm)27機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートVFコートレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)シリコン
コンバム フィルタ コンバム(旧:妙徳)コンバム フィルタコンバム(旧:妙徳)
449税込494
1個
当日出荷から11日以内出荷
VF超硬防曇メガネ M10C-VF ベンチレータ無し 理研オプテックVF超硬防曇メガネ M10C-VF ベンチレータ無し理研オプテック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
圧倒的な防曇力で高温多湿の過酷な環境下でもアイピースの曇りをしっかり抑え、良好な視界を確保。安全で快適な作業を強力にバックアップします。透明性の高い軟質塩ビを使用したやわらかいフレーム。密閉タイプ。
形状ゴグル型仕様JIS T 8147規格品使用方法ヘッドバンドの長さを調節してください。密閉型質量(g)82タイプメガネ併用可レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×83×71フレーム色クリアレンズ両面防曇、両面硬化処理材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン25mm幅
中継コネクター 日本アンテナ中継コネクター日本アンテナ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
FT型-F型変換(FTはオス、Fはメス)の中継接栓です。
業務用掃除機[CV-G95K]用部品 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機[CV-G95K]用部品日立グローバルライフソリューションズ(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
防曇ゴグル(密閉型・ワイドビュータイプ) 理研オプテック防曇ゴグル(密閉型・ワイドビュータイプ)理研オプテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングです。通気孔がない密閉タイプです。ワイドビューフレームとワンタッチ着脱バンドを採用しています。レンズ交換が可能です。
トラスコ品番225-9897材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩ビ長さ(mm)57幅(mm)186バンド:グレー高さ(mm)87レンズ色クリアフレーム色クリア加工防曇加工、防傷加工レンズ交換可能コーティング防曇(VF)色(バンド)グレーレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応通気孔なし
ヒゲカバー(ワイヤロープ圧縮加工時ヒゲかくし) AIOULE(ふじわら)ヒゲカバー(ワイヤロープ圧縮加工時ヒゲかくし)AIOULE(ふじわら)
589税込648
1シート(1個)
4日以内出荷
圧縮加工の時に出るヒゲをかくします。ワイヤロープ加工の時に出る危ないひげに巻いて怪我を防止します。シールになっていますので簡単に取り付けができます。ハーフカット品になります。
材質軟質透明PVCシート透明
日立 紙パック式掃除機 日立日立 紙パック式掃除機日立
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
コンパクト軽量ボディ2.6kgで取り回ししやすい紙パック式クリーナーです。クルッとヘッドを搭載し、グリップハンドルをひねると床用ヘッドの向きがクルッと変わり、すき間などの狭い場所もスムーズにお掃除出来ます。
付属品ホース、床用ヘッド、延長管質量(kg)3.8(標準付属品含む)ライトグレー電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)840~300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×256×214コード長さ(m)5吸込仕事率(W)340~約80本体寸法(mm)奥行288本体寸法(mm)高さ214運転音(dB)65~約55保証期間1年集塵方式紙パック本体寸法(mm)幅256適合フィルター【交換用紙パックフィルター】日立純正CV-型用 ※本体にGP-75F1枚が取付られています集じん量(L)1.5
ストップ弁 ダイキン工業ストップ弁ダイキン工業
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から70日以内出荷
切粉カバー ナベヤ切粉カバーナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合機種CV全機種共通種別固定口金側用RoHS指令(10物質対応)対応
チャイルドシートレインカバー フロント用 LAKIAチャイルドシートレインカバー フロント用LAKIA
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
雨の日に限らず、寒い日の風よけとして、もちろん雪の日や梅雨の時期にも、年間を通して大活躍する便利な自転車用フロント子供のせカバー 主要メーカー各社の自転車用ヘッドレスト付きチャイルドシートに対応 本体生地は110デニールツイル・ポリエステルを採用し、丈夫で耐久性があり、さらに雨水なども弾く撥水加工済み 透明シートは、寒冷時に硬化しにくい耐寒性のあるPVC製で、厚みにもこだわり耐久性を確保 透明シートをオープンにして使用する場合は、くるくるっと巻いて付属のホック付きテープで固定することが可能 フロント部分のファスナーにより風を中に送り込み、本体側面の通気口から排出することで高い通気性を確保 フロント部分のファスナー内側には直接雨が吹き込むのを防止するレインガードを装備 サイドの生地は2ピース構造でマジックテープにより固定するタイプのため、自転車によってハンドルの高さやワイヤー類、装備品に違いがあってもスッキリ装着可能 カバーの下端にあるゴム紐を絞って車輪に絡むことなくぴったりフィット 背面には小物などを収納するのに便利な大型ポケットを装備し、夜間、車などのライトに反射する反射板付き(LAKIAロゴ仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×560×650
スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) シリコンカーバイド イチグチスコーライトフラップS(両頭グラインダー用) シリコンカーバイドイチグチ(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト砥材シリコンカーバイド研磨材の構造不織布適合ツール両頭グラインダー
風太郎羽根(35cmアルミ3枚) ナカトミ風太郎羽根(35cmアルミ3枚)ナカトミ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
適合CV-3510,CV-3530用
底板カバー支持バンド(接続部兼用) ネグロス電工底板カバー支持バンド(接続部兼用)ネグロス電工
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
吊り金具(SRH1N、NRH1、QRH1等)と併用することで底板下面が平らになり、美観に優れた施工ができます。 標準のラックカバーを底板として使用できます。 親桁の継ぎ金具部分にも使用できます。
用途カバーを下面に取り付けて底板とする場合に用いる支持バンドです。
漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品) 三菱電機漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)三菱電機(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
ブルズ 間接照明用建材 Bulls(ブルズ)ブルズ 間接照明用建材Bulls(ブルズ)
9,298税込10,228
1セット
5日以内出荷
ニューホワイト
AV V2ALVCVF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【フランジ形・OリングFKM】 アサヒAVAV V2ALVCVF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【フランジ形・OリングFKM】アサヒAV
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
耐熱塩ビ製ソケット式ボールバルブ
サイズ50A材質(本体)C-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ 三菱電機配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ三菱電機
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
三菱NV-Cアース漏電遮断器。漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
仕様コード番号:887-5310規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証シリーズC定格電流(A)125接続方式表面形取付け方法パネル取付け定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 10/5・AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC230V 30/15・AC200V 30/15・AC100V 30/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 30/15外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可極数・素子数3アズワン品番65-8080-67フレーム(AF)125定格使用電圧(AC V)440機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
逆止弁 MCVシリーズ MCVシリーズ エム・テクニック逆止弁 MCVシリーズ MCVシリーズエム・テクニック
135,999税込149,599
1個
8日以内出荷
エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。
仕様●サイズ:1S×2S●材質:ボディ・アダプター・ディスク弁/SUS316L、スプリング/SUS316、ガスケット/テフロン、クランプ/SCS13●共通仕様(流体):水・油・空気・ガス・蒸気●液体温度:0~150℃アズワン品番65-9541-67
ブラケツト,フエンダ BCV-F1512-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト,フエンダ BCV-F1512-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形富士電線工業
42,980税込47,278
1巻(100m)
翌日出荷
スコッチ・ブライト ロロック プレシジョンSCディスク 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ロロック プレシジョンSCディスク3M(スリーエム)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
3M社の精密成型砥粒を採用している為、メタコンディスクと比べて耐久性が向上しています。素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。塗膜、接着時の密着力が向上します。 不織布のため目づまりしません。取り付けは面ファスナータイプです。適用ホルダー(D/H 914E・D/H 914Aは面ファスナー+センターロック機構です。
用途スポット溶接痕の目消し、溶接ビード除去後研磨目調整、仕上げ研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)50
空調エアコン服 ベストタイプ服のみ さくら電子空調エアコン服 ベストタイプ服のみさくら電子
5,598税込6,158
1セット
5日以内出荷
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 服のみ。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。専用のエアコンファン使用で背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。
質量(g)約213素材ポリエステル
探見丸 CV-FISH SHIMANO(シマノ)探見丸 CV-FISHSHIMANO(シマノ)
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
海の状況を掌握してチャンスをつかめ。電動リールと合わせ、多様な情報を表示。多彩な魚探情報を映し出す探見丸CV-FISHがビーストマスター、フォースマスターとコーディネートしやすいダークカラーにリニューアル。機能面は魚群探知機で得られる5つの情報(海底水深、海底形状、群れの大きさ、魚のタナ、リールカウンターの水深表示)を表示。おおよその魚のサイズが判別できるACCU-FISH(R)(アキュフィッシュ)や直射日光下での偏光グラス使用時にも360°鮮明に見える高輝度タイプ液晶、魚の反応を音で知らせてくれるアラーム機能など、多彩な機能にも関わらず操作は簡単。リールとの接続で仕掛けの軌跡を表示。ビジュアル化した魚探情報は多くのフィールドで活躍します。
自重(g)405
逆止弁 MCVシリーズ MCVシリーズ エム・テクニック逆止弁 MCVシリーズ MCVシリーズエム・テクニック
89,399税込98,339
1個
8日以内出荷
エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。