カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cvlu8-8」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピスコ チェックバルブ ユニオンストレート低作動圧タイプ PISCO(ピスコ)ピスコ チェックバルブ ユニオンストレート低作動圧タイプPISCO(ピスコ)
889税込978
1個
当日出荷
片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。 真空保持、低圧での配管にも使用できます。 低濃度オゾン対策品です。
仕様最低作動差圧(自由流れ方向よりエアを印加した際、二次側へ導通し始める圧力):5kPa (at 25℃)、最低逆止差圧:0.01MPa質量(g)15適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)‐0.1~1.0使用流体空気材質(樹脂部)PBT材質(弁体)パッキン:FKM材質(ゴムシール)HNBR
チェックバルブ低作動圧タイプPP PISCO(ピスコ)チェックバルブ低作動圧タイプPPPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
水(液体)に使用可能。本体材質には、クリーン環境に最適なPPを採用 。樹脂本体色は、クリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」・「ノングリース」が要求される分野に最適。金属部材質には、SUS304をゴム材質には、弁体シール:FKM、弾性体スリーブ:EPDM(オプションにてFKM、NBRに変更可能))を採用。作動圧力が10kPa(0.01MPa)⇒5kPa(0.005MPa)へ。従来品で作動しなかった圧力でも流量の確保が可能に。従来品より異音発生を低減。構造部品にスプリングを使用しておりません。
適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)寸法D(Φmm)8寸法B(mm)50.9寸法C(mm)18.1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)寸法P(Φmm)15使用真空圧力(kPa)-100逆止弁作動圧力(MPa)0.01(最低)RoHS指令(10物質対応)対応最小作動差圧5kPa(at25℃)
関連キーワード
化成8-8-8特集