カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • CV・CVT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
芯数(C)
  • 10
  • 1(5)
  • 2(11)
  • 3(14)
  • 4(10)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.35(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(2)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
  • 色(1)
  • 色(1)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 富士電線工業(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・富士電線工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cvt 38sq」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
関連キーワード
圧着ペンチ 38sq特集